364件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L9438s電圧コード先端に。 装着
用途L9438-53先端交換用 アズワン品番64-3414-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷


HIOKI(日置電機)マグネットアダプタ
エコ商品
適合3355 アズワン品番64-2316-81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中

ストーブリ / マルチコンタクト4mmマグネットアダプター
材質(導体メッキ)Ni 規格CE適合 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm
1セット(10個)
25,980 税込28,578
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。 質量(g)5 転送速度(Gbps)40 出力(W)100(PD) コネクタ形状USB Type-C
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止 コネクタ形状USB Type-C 定格出力100W/5A 通信速度480Mbps 出力(W)100(PD) 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


HIOKI(日置電機)マグネットアダプタ
適合(製品)L1000シリーズ、L9438-5xシリーズ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
種別アリゲータクリップ大 全長(m)約0.02 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

マグネット部分の直径はΦ6mmです。
仕様●サイズ:Φ7mm●全長:75mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATⅢ/1000V●定格電流:2A●黒・赤のセット●EA707A-64の先端に装着可能●CAT Ⅲ 1000V●EA707A-30、-36用 アズワン品番65-9272-06
1セット
7,200 税込7,920
翌日出荷

三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別アリゲータクリップ 小 全長(m)約0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

三和電気計器マグネットコンタクト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 適応アクセサリTL-26、TL-27、TL-27I0R、TL-28、TL-36、TL-37、TL-66
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RES-7524-AAA-1 関連資料(0.65MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品
用途部品の交換に 適合品番RES-4024-AAA-5 関連資料(0.5MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール REL-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番REL-7524-AAA-1 関連資料(0.55MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール REL-4024-AAA-3 部品
用途部品の交換に 適合品番REL-4024-AAA-3 関連資料(0.65MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール REL-4024L-AAA-3 部品
用途部品の交換に 適合品番REL-4024L-AAA-3 関連資料(0.72MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品
用途部品の交換に 適合品番RES-4024L-AAA-5 関連資料(0.42MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個ほか
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電圧コード先端に装着、Φ11mm、M16なべねじに対応。マグネット部分の直径はΦ11mmです。
仕様●全長:66mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATⅣ/1000V●定格電流:2A●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット アズワン品番65-9272-07
1セット
7,200 税込7,920
翌日出荷

USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480Mbpsのデータ転送が可能です。頻繁なケーブルの抜き差しによる損傷やホコリなどからUSBポートを守ります。
用途充電及びデータ転送、ケーブルやコネクタの破損防止 仕様通信速度(Mbps):480(理論値) ブラック コネクタ形状USB Type-C 定格出力100W/5A 変換タイプオス - メス
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ケーブルスネークをスチール家具にマグネットで固定する際に使用(テーブルトップ下に使用)、ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
用途配線の整理 取付滑らかな表面は粉体塗装にマグネットが入っているので、取付は工具不要 仕上半透明 材質プラスチック、マグネット:スチール
1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷

微小表面用(貼付テープ型)温度センサーST-50シリーズを利用したマグネットアダプタ式の温度センサ。、金属表面にくっつけて温度測定ができます。
1本
5,498 税込6,048
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応で40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止 仕様通信速度(Gbps):40 質量(g)5 出力(W)100 コネクタ形状USB Type-C
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515 アズワン品番64-3413-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車体に取り付けることによりマグネットにてワンタッチで接続し充電が可能です。
用途※BC充電器用 セット内容4点セット 取付寸法(mm)外形40※防水の為カウルなどにマウントして使用できます。
1セット
23,980 税込26,378
10日以内出荷

今使っているUSB-Cケーブルに接続するだけで手軽にマグネットケーブルに。スマホなどの充電にも邪魔にならないL字設計
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

今使っているUSB-Cケーブルに接続するだけで手軽にマグネットケーブルに。スマホなどの充電にも邪魔にならないL字設計
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

今使っているUSB-Cケーブルに接続するだけで手軽にマグネットケーブルに。スマホなどの充電にも邪魔にならないL字設計
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

主にAMPSホールラウンドベースと組み合わせることでマグネットベースに変換する追加アダプター。3つのレアアースマグネットが付属し、接地面にラバー素材とすることで金属面へ強力な固定が可能になります。自宅やオフィスに限らず、作業現場や工場内などで幅広く活用することができます。AMPSホールラウンドベースと組み合わせることで、他のラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することが可能になります。【製品詳細】。。商品内容。・レアアースマグネット x3。・#6-32x1/2インチネジ x3。・#6-32ナイロンナット x3。材質[素材]:ラバー(Rubber)。内容量[数量]:1個。付属品:レアアースマグネット、#6-32 x 1/2inch 小ねじ、#6-32 インサートナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。
仕様その他 材質ラバー(Rubber) ブラック タイプベース
1個
2,898 税込3,188
92日以内出荷

今使っているUSB-Cケーブルに接続するだけで手軽にマグネットケーブルに!。(ストレートタイプ)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

今使っているUSB-Cケーブルに接続するだけで手軽にマグネットケーブルに!。(ストレートタイプ)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

今使っているUSB-Cケーブルに接続するだけで手軽にマグネットケーブルに!。(ストレートタイプ)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。 デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。 カテゴリー5eまでサポートし、ギガビットイーサネットの通信環境でもご使用可能です。 RoHS指令とは、EUによる電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての指令です。人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
質量(g)約8 規格CAT5e 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×18.6×29 コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP 総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷

1組
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アダプターに貼ってスチールに固定出来ます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 幅(mm)100 厚さ(mm)2 奥行(mm)35 関連資料電源供給例 取扱説明書
1枚
369 税込406
3日以内出荷