こんなお得な商品も!

マグネットシート 等方性
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
一般的なマグネットゴムシートです。
材質塩化ビニール(磁力鉄粉混入)
色黒
使用温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムの内に磁気をおびた鉄粉をまぜた棒状のものです。ロール物なので好きな長さにカットしてご使用いただけます。
用途エレベータ―の保護幕などに使用されています。
幅(mm)30
厚さ(mm)2.2
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
異方性マグネットの強力タイプ!
片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利!
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性強力
長さ(m)10
仕様片面粘着剤付
材質ゴムマグネット
タイプ異方性マグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴムの粉末を混ぜて成型した製品です。
耐衝撃性に優れ、裁断等の加工も容易です。
仕様異方性磁石
エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。
マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。
マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。
マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
長さ(m)10
主なワークパーツ
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]
材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC
使用温度範囲(℃)0~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。
材質ラバーマグネット(異方性)
奥行(mm)4
輪ゴムが絡まらないスグレモノ。
輪ゴムがからまず、一本づつはずせます。
耐荷重(g)150
仕様ブリスター仕様、補助鉄板付
材質ABS樹脂
質量(g)28.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×44×35
フック固定
使用可能目安金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。
仕様等方性磁石
材質ゴムマグネット
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)1
色黒
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取付け方法マグネット
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)300×300
質量(g)220
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粘着剤付の異方性マグネットシートで裁断して様々な用途で使用できます。
厚さ(mm)1.5
タイプ粘着剤付
スチール面にキーボックスを簡単に取り付けできます
キーボックス本体をスチール面に固定するためのマグネットシート
工具不要で取付取り外しが簡単にできます
ゴムマグネットは両面着磁です
仕様両面着磁
設置方式壁掛け
施錠方法シリンダー錠
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
トラスコ品番826-4001
セット内容1~12(各2枚)、13~31(各1枚)
寸法(mm)40×30
質量(g)160
1組
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
寸法(Φmm)留め具:8
リング寸法(mm)内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んで使用します。
マグネット付きなので、使用しないときは鉄製のドアに取り付けることができるので紛失しにくい!
用途ドアストッパーとして
タイプ差し込みタイプ
種別マグネット付
材質天然ゴム・マグネット
幅(mm)25
全長(mm)100
色グレー
高さ(mm)30
質量(g)64
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
つや消しタイプです。
はさみでお好みの大きさに切って使えます。
ホワイトボード用マーカー(別売)で字が書けます。つや消しタイプです。はさみでお好みの大きさに切って使えます。ホワイトボード用マーカー(別売)で字が書けます。
寸法(mm)300×100×0.8
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
取付け方法マグネット
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)1000×1000
質量(kg)2.4
色白無地
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)75×90
材質ゴムマグネット
寸法(mm)120×240×0.8(t)
取付方式マグネット
表示内容ゴムくず
アズワン品番65-2306-92
1枚
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。
吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。
ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂
厚さ(mm)9.3
吸着力(N)78.4
外径(Φmm)45
適合ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
MagSafe×吸盤でしっかりホールド、吸盤式マグネットホルダー。MagSafe×吸盤で卓上や車内にスマートフォンをしっかりホールド。強力な吸盤が平らな面に確実に固定します。付属のプレートを貼ることで、滑らかな面以外にも取り付けが可能です。ベース、アーム、ホルダーの3点軸により、画面をお好みの角度に調整できます。
付属品メタルリング、平面補助プレート
材質ABS、亜鉛合金
直径(Φmm)約60
質量(g)約90
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
つや消しタイプです。
はさみでお好みの大きさに切って使えます。
ホワイトボード用マーカー(別売)で字が書けます。つや消しタイプです。はさみでお好みの大きさに切って使えます。ホワイトボード用マーカー(別売)で字が書けます。
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
材質ラバーマグネット(異方性)
色白
吸着力(N)0.9以上/cm2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
表面処理磁石:ニッケルメッキ
寸法T(mm)8
寸法T1(mm)18.5
材質(キャップ)SPCC
材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(フック)SUS304相当
材質(磁石)ネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ