・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付
などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
現行FINEMAGシリーズはメーカー従来品に比べ、。1フレーム構造の見直し・マグネットドラムへの特殊硬化処理による耐久性の向上。2絞りローラー強制駆動方式による水切り性能の向上。3磁場解析技術に基づくマグネット配列による吸着力の向上。上記3点の改良により、高濾過性能を長期的に発揮出来るようになりました。
用途フェライトマグネット搭載のマグネットセパレーターです。経済性を考慮した汎用タイプ。難磁性体以外のスラッジに対応。シリーズ名:type F。適用加工機:平面研削盤、円筒研削盤などの一般研削加工機
材質(スラッジ箱)プラスチック
減速比1/1000
色グリーン、ホワイト
材質(本体)鉄、ステンレス、アルミニウム、ゴム
寸法R(mm)20
寸法U(mm)124
特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。
新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。
排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。
モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。
用途工作機械の切削作業を経て排出される加工液から、混入している切削屑(チップ)を回収する装置です。
電源3相AC200/220V50/60Hz
モーター容量25W
仕上面精度の向上します。
研削盤に取付けクーラント液を浄化します。
マグネットドラムで鉄分を除去します。
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。
スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。
ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。
流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収
付属品スラッジボックス
タイプ標準タイプ
電源3相AC200/220V 50/60Hz
モーターサーテック製
●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。
●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。
●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。
幅(mm)110
奥行(mm)110
高さ(mm)62
材質外装部:塩化ビニール
全長(mm)110
マグネット部寸法(mm)高さ/42
材質(磁石)フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
マグネットセパレーター FINEMAG 用の駆動側スプロケットです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。
マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。
ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。
切粉・スラッチの除去が簡単です。
イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。
油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。
トラスコ品番337-7270
質量(g)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×117×38
磁束密度(表面)0.37T
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
マグネットセパレーター FINEMAG用のカキ板です。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG用の絞りローラーです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG 用の従動側チェーンユニットです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG 用の駆動側チェーンユニットです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG 用の従動側スプロケットです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。
鋼板、プレス半製品など、自動的に一枚ずつ一定間隔に分離する。高性能の永久磁石を採用。
用途油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易に。
材質(磁石)フェライト磁石
取付部の仕様や処理能力のニーズに応じ、サイズ別の用意があります。
特性値1,200mT(12kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度は350mT(3.5kG)以上で、ドラム式としては極めて高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途本器は、システムやケーシングに内装着し、モーターで低速駆動して投入する原料中から磁性粒子片を連続で分離仕分けします。
脱穀、精米や米加工の工程で、混入鉄分の除去に適します。
モーター駆動モータ:適性容量 0.1kW
回転数適性範囲:20~60min-1
永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:7.5 4P
質量(kg)221
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)160
最高使用圧力(MPa)14
吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
圧力調整範囲(MPa)3~14
1個
¥909,800
税込¥1,000,780
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P
質量(kg)205
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)160
最高使用圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
圧力調整範囲(MPa)1~ 7
1個
¥819,800
税込¥901,780
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P
質量(kg)190
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)100
吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P
質量(kg)158
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)100
最高使用圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
圧力調整範囲(MPa)1~ 7
1個
¥599,800
税込¥659,780
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P
質量(kg)118
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)63
最高使用圧力(MPa)14
吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26
圧力調整範囲(MPa)3~14
1個
¥389,800
税込¥428,780
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P
質量(kg)101
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)63
最高使用圧力(MPa)14
吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26
圧力調整範囲(MPa)3~14
1個
¥359,800
税込¥395,780
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P
質量(kg)129
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)63
最高使用圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
圧力調整範囲(MPa)1~ 7
1個
¥449,800
税込¥494,780
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P
質量(kg)101
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)63
最高使用圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26
圧力調整範囲(MPa)1~ 7
1個
¥359,800
税込¥395,780
40日以内出荷
セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。
上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。
ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。
(ON-OFF切換えは1箇所となります)
防滴、耐油構造です。
特級精度仕上げも対応可能です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P
質量(kg)205
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)160
最高使用圧力(MPa)14
吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
圧力調整範囲(MPa)3~14
1個
¥819,800
税込¥901,780
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:7.5 4P
質量(kg)221
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)160
最高使用圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
圧力調整範囲(MPa)1~ 7
1個
¥909,800
税込¥1,000,780
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P
質量(kg)180
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)100
最高使用圧力(MPa)14
吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26
圧力調整範囲(MPa)3~14
1個
¥619,800
税込¥681,780
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P
質量(kg)112
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)63
最高使用圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
圧力調整範囲(MPa)1~ 7
1個
¥429,800
税込¥472,780
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P
質量(kg)118
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)63
最高使用圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26
圧力調整範囲(MPa)1~ 7
1個
¥389,800
税込¥428,780
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:1.5 4P
質量(kg)94
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)63
最高使用圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26
圧力調整範囲(MPa)1~ 7
1個
¥319,800
税込¥351,780
40日以内出荷
削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します
用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます
材質カバーSUS304バックヨーウSS材メッキ品
寸法(mm)130×52×15
鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)4
仕様下げ振り100g付
トラスコ品番796-7373
外形寸法(mm)縦87×横85×奥25
本体質量(g)150
材質(ケース)ABS樹脂
適合下げ振り質量(g)100~200
材質(糸)ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ