商品豆知識
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。
上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
寸法L2(mm)5
V面角度(°)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マグネットVブロック
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。
放電加工の保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。
切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm)
防滴・対油構造です。
種別Vブロック
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理塗装
ねじ穴加工有
h公差範囲(mm)±0.25
高さ公差(mm)±0.25
材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
着脱は切替レバーで簡単です。
上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
幅(mm)59
高さ(mm)73
使用可能径(Φ)37
V面角度(°)90
製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着させます。磁気は上面、側面、あるいはV面、側面のそれぞれ2面に誘導できます。特殊形状の加工物でもチャックブロックの用意があれば容易に対応でき、お手持ちのチャックをフルに活用できます。
用途マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のワークの側面など、チャック作業面のみでは吸着し難い形状のワークを吸着させたい場合の補助具として使用します。
極間隔P2(mm)3.2
精度(平行度)(μm)12
精度(直角度)(μm)12
精度(セット差)(μm)12
種別チャックブロック
セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。
上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。
ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。
(ON-OFF切換えは1箇所となります)
防滴、耐油構造です。
特級精度仕上げも対応可能です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])800[80]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7155
質量(kg)1.0
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットVブロック 縦溝型
モノタロウ
¥8,998~
税込¥9,898~
上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。
切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴・耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
寸法H(mm)73
寸法a(mm)38
寸法B(mm)60
用途測定、穴あけ、ケガキ、放電、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に、三次元測定機及び各種測定システムの保持具に
寸法(mm)70×38×50
質量(kg)1.0×2個
吸着力(N)66(6.7kgf)
精度平行度・平面度:10μm、直角度:20μm
適合パイプ径(Φmm)20~40
アズワン品番64-7910-09
入数2個
1組(2個)
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
寸法(mm)50×150×100(H)
質量(kg)5
吸着力(N)230(23kgf)
精度20/20/30μm
適合パイプ径(Φmm)8~125
アズワン品番65-2169-29
1組(2個)
¥113,300
税込¥124,630
翌日出荷
寸法(mm)40×70×50(H)
質量(kg)1
吸着力(N)150(15kgf)
精度10/10/20μm
適合パイプ径(Φmm)8~50
アズワン品番65-2169-28
1組(2個)
¥65,500
税込¥72,050
翌日出荷
[3面吸着タイプ]
測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる
上面・両側面の3面吸着
異形物の測定に威力を発揮
[1面吸着タイプ]
従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの
締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単
吸着面はV面と上面
用途測定、ケガキなど、保持具として最適
着脱はハンドル操作にて簡単
寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します
V溝機構により丸棒・平板とも保持できる
高精度仕上げ
用途測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
種別枡形ブロック
Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。
コネクターは取り外して使用できます。
用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。
仕様吸着面:底面・上面
こんなお得な商品も!

永磁ホルダ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])200[20]
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25
取付用ねじ穴M6深10mm
仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
トラスコ品番107-6728
質量(g)250
表面処理塗装
ねじ穴加工有り
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
寸法H(mm)73
寸法a(mm)38
寸法B(mm)60
使用可能径(Φ)8~50mm
Vブロックマグネット用コネクターです。マグネットにホルダーを取り付ける際に使用する部品です。
ねじサイズM5(内径)
すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。
用途様々な形状のワークの保持に。
Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途製品の加工および検査用。
幅(mm)70
高さ(mm)95
ねじサイズM5(内径)
支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~52
支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~65
長さL1(mm)下アーム:56
長さL2(mm)上アーム:51
全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。
さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。
ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。
用途製品の検査用。
クランプ範囲(mm)Φ8~52
ねじサイズM5(内径)
上面(V面)の一面吸着が可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
用途ケガキ、軽加工などの保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具、放電加工での保持具に
上面(V面)、端面が吸着可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
2個で1セットです。
用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)12
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8514
材質アルミ合金鋼(AC3A)
質量(kg)0.44
直径(mm)37
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)>0.04
材質FC25
型式A型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネット付なので振動で位置がずれません。低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。横から操作のため、奥まった箇所での操作も可能です。
用途ワークのビビリ止めやレベル出し。
トラスコ品番856-1225
セット内容六角棒レンチ(六角二面幅:6mm)
材質特殊鋼、黒染め
2018年トラスコ掲載ページ1 1088
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
マグネット付なので振動で位置がずれません。低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。横から操作のため、奥まった箇所での操作も可能です。
用途ワークのビビリ止めやレベル出し。
トラスコ品番856-1224
セット内容六角棒レンチ(六角二面幅:4mm)
材質特殊鋼、黒染め
2018年トラスコ掲載ページ1 1088
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
吸着力(N[kgf])400[40]
取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
質量(kg)0.213
材質ネオジム磁石
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ