球状のネオジム磁石です。
ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1159
大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。
強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。
多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。
取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
セット内容ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。
材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
材質スチール
色シルバー
2つの磁石を手のひらの中で少し離して持ち、上へ放り投げると、「ビリビリビリ~ッ」と、不思議な音が鳴ります。
表面を特殊コーティングした2つの磁石が、ぶつかっては離れることを繰り返すことで音が鳴る仕組みです。
セット内容特殊コーティング磁石(Φ25mm)2個組
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
電機ドリル搭載タイプ。
磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)
穴あけ能力(mm)Φ10(最大)
マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]
マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)
最大ストローク(mm)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390
キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)10
付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個
仕様電動式
種別携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)8
トラスコ品番116-6107
幅(mm)148
高さ(mm)296
奥行(mm)290
電流(A)電気ドリル部:4.1
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4
磁束密度300mT
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動
こんなお得な商品も!

ネオジウム磁石 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性超強力
材質ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)200
金属・樹脂などの各種部品を収納できます。
用途収納具用オプションに。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
色赤
最大荷重(kg)1
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質SUS430
吸着力(N)14.7
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)35
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
3個の強力レアアースマグネットで金属面に取り付け可能なベースパーツ。
仕様吸盤/貼付タイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプベース
1個
¥18,980
税込¥20,878
92日以内出荷
洗濯機横にマグネットでカンタンに取り付け。洗濯洗剤の詰め替えケース。ボールタイプの洗濯洗剤ストックに。マグネットでカンタン取り付け。
マグネットで取り付け。ラックいらずでスッキリ。直に置いても。片手で開けられる。
パッキン付きで洗剤のニオイをガード。洗濯小物入れやゴミ箱としても。
材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン
質量(g)約480
耐荷重(kg)約1.5
内容量(L)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17
内寸(cm)約W16×D8×H15.5
直径66mmのラウンド形状に強力なマグネットを6個インサートした金属面へ取り付け可能なベースパーツ。接地面にはラバー素材を配し、工業用N35グレードのマグネットを採用することで様々な環境下で十分な固定力を発揮します。他のラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することが可能です。【製品詳細】。。製品寸法。・直径: Φ66mm。・全高: 50.8mm。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、ラバー(Rubber)。仕様:直径66mm。内容量[数量]:1個。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフマグネットベース
仕様吸盤/貼付タイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、ラバー(Rubber)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプベース
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗濯機横にマグネットで取り付け。洗濯洗剤の詰め替えケース。ボールタイプの洗濯洗剤のストックに。マグネットで洗濯機横に取り付け。ラックいらずでスッキリ。直置きでも使用可能。片手で開けらる。パッキン付きのフタで洗濯洗剤の強いニオイをガード。洗濯小物入れやゴミ箱としても。タワーマグネット洗濯洗剤ボールストッカーとの違いは、フタのカラーです。
材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約480
耐荷重(kg)約1.5
内容量(L)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17
内寸(cm)約W16×D8×H15.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
3個の強力レアアースマグネットで金属面に取り付け可能なベースパーツ。
仕様吸盤/貼付タイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプベース
1個
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
・座付ボール単品です。・マグネット取付です。・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズB(中)
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボールポイントビット セット
モノタロウ
¥629
税込¥692
最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。
簡単にネジを掴めるので作業性アップします。
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業
全長(mm)85
材質特殊鋼
硬さH
先端形状ボールポイント
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:64g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:Sサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:レアアースマグネット、 50mm x 38mm 粘着スチールプレート、 18mm粘着スチールプレート、 #6-32 x 1/2inch ネジ、 #6-32 ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。商品区分:マグネットホルダー
仕様その他
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプマウント
1個
¥2,198
税込¥2,418
92日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
AQ9本組ホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
形状L型
タイプロング
トラスコ品番816-4983
材質超強力合金鋼
質量(g)835
1セット(9本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
両面テープ又はマグネットでテーブルに固定できます。
ボールペンの角度が自由に調整できます。
デスクや電話のそばに。
仕様マグネット・両面テープのどちらでも使用可能
付属品ボールペン1本、固定用両面テープ
トラスコ品番808-1905
材質再生ABS
質量(g)37
適合範囲ボールペンの直径、約6.5~7.5mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×10×240
グリーン購入法適合
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類グリップドライバー
表面処理クロムメッキマット仕上げ
材質(軸)クロムバナジウム
刃部硬度HRC50
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
特性超強力
材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6
保持枚数約11枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
細い文字を書くのに便利なホワイトボード用マーカー。マグネット付きなのでスチール製ホワイトボードに貼付可能。キャップにイレーザーが付いているのでちょっとした文字を消すのに便利。
用途ホワイトボードへの筆記作業に。
線幅(mm)極細:約0.7+細:約1.0
成分アルコール系インク
軸径(Φmm)約11
全長(mm)約162
材質(軸)ポリプロピレン
マグネットあり
イレーザーあり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ