95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強磁石で取り付ける便利な壁掛けフック。 フック部分が大きいので天井面に取付けても使用できます。
用途ロッカー・机など、スチールの平らな面に。 耐荷重(kg)水平垂直約1 材質スチール、ハガネ線、フェライト磁石 寸法(mm)42Φ×35
1個
259 税込285
欠品中

マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック。 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力 フック自在回転
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

場所をとらない超ミニタイプのマグネットハンガーです。 強力磁石で固定する便利な壁掛けフックなので、机や冷蔵庫などに取り付けられてとっても便利! スベリ止めシート付きなのでスチールにしっかり吸着! 上下可動式・360度回転フックなので天井面にも取り付けられる!
特性強力 シルバー 耐荷重(kg)(縦方向)約1、(垂直方向)約1.5 寸法(mm)33×13×17 フック自在回転
1個
379 税込417
当日出荷

吉川国工業所マグネットフック
冷蔵庫や洗濯機を利用して壁面収納できる!マグネットフック壁面収納で、スッキリ片付け壁掛けフック。 調理器具や掃除グッズ、アクセサリーなどの収納に。マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。強力マグネット使用。
ホワイト 材質ABS樹脂、ゴムマグネット フック固定 特性強力
1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3 特性超強力 仕様マグネット式 トラスコ品番371-8816 質量(g)20 寸法(縦×横)(mm)53×26 フック自在回転 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ 動画あり
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック 材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール 材質(磁石)フェライト磁石 特性超強力
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。フック穴に取り付けられるマグネット。対応確認済モデル:ネットギア製品 スイッチングハブ、GS105-500JPS、GS108-400JPS、GS116-200JPS、GS105E-200JPS、GS105PE-10000S、GS108E-300JPS、GS108PE-300AJS、GS116E-200JPS、GS108T-200JPS、GS110TP-200AJS。簡易パッケージ品
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
材質アルミ合金、ABS樹脂 シルバー、ホワイト 質量(g)28 種類標準 奥行(mm)30.9 取付け方法マグネット 材質(フック)アルミニウム合金 付加機能なし 耐荷重(N)9.8 吊下荷重N(kgf)9.8[1] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます。 マグネット付で工作機械のカバーやキャビネットなど簡単に設置可能です。
用途掃除用品の壁掛け収納 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×450×90 高さ(mm)140 トラスコ品番781-0997 セット内容単品 材質本体:ABS樹脂、マグネット:フェライト 幅(mm)450 質量(kg)1.1 グレー 奥行(mm)90 ホルダー5ヶ所(Φ20~30mm対応 掛数(本)5 取付け方法裏面マグネット付 耐荷重(g)フック/約500(1ヶ所)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

マグネットフック 超強力 モノタロウ 動画あり
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック固定 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニタイプのマグネットフックです。 ミニになっても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 耐荷重(kg)約1.5(垂直) 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 直径(Φmm)16 高さ(mm)11.5 質量(g)13.4 フック自在回転
1個
289 税込318
当日出荷

取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな四角い強力マグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など 材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×50 材質(磁石)ネオジウムマグネット 特性強力
1パック(2個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付部のマグネットにはキズ防止シートがついています。
用途リビング収納に。 耐荷重(kg)1.2 材質支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線、パイプ:ステンレス鋼管 寸法(mm)290×35×55 質量(g)106 タイプ可動フック 取付け方法マグネット
1個
799 税込879
当日出荷

持ち運びやすい取っ手付き。 そのまま床置きもできます。 フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L)9 材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂 形状半円 寸法(mm)284×163×320 耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました! 小さくても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに 耐荷重(kg)約2(垂直) 特性超強力 材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石 直径(Φmm)25 高さ(mm)11 質量(g)33 フック自在回転
1個
319 税込351
当日出荷

強力磁石で取り付ける便利な壁掛けフック。 フックは上下可動式で、天井面にも取り付けできます。 付属の鉄板を使えば、スチール面以外にも取付できます。
用途ロッカー・机など、スチールの平らな面に。 耐荷重(kg)水平垂直約2、粘着材付き鉄板約0.5 材質スチール、真鍮、ハガネ線、異方性磁石 寸法(mm)57×41×22
1個
699 税込769
当日出荷

超強力小型磁石なので、場所をとらないマグネットハンガーです。 小回りのきく可動フックで天井にも取り付ける事が出来ます。 フックが360°回転するので便利です。
耐荷重(kg)縦方向:約2垂直方向:約3 特性超強力 仕様マグネット吸着式 材質本体部:スチールフック部:ハガネ鋼表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石 径(Φmm)20 縦×横×高さH(mm)52×21×23 フック自在回転 フック有効径(mm)Φ12mmm
1個
519 税込571
当日出荷

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく 定格容量(W)1500 マグネット 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き プラグ形状スイング コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません) ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし スイッチなし フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子× USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格125V・15A・1500W 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッターほこりシャッターなし 使用地区日本国内 安全規格PSE適合 アース端子 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 差込口形状3ピン 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 規格電気用品安全法:PSE適合 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子なし 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし マグネットあり プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。 環境に配慮し高い安全性を実現。 工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC樹脂、差込口:ユリア樹脂 ブラック スイッチなし 定格15A/125V/1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26 機能絶縁キャップ付きプラグ:○(L極/N極のみ)、通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、抜け止め機能:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○ 使用地区日本国内専用 マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。 シルバー 直径(Φmm)20Φmm 外径×高さH(Φmm×mm)20×12 耐荷重(kg)垂直:15、水平:5 特性強力 自重(g)19
1セット(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック固定 特性超強力
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ 動画あり
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大画面タイマー「シャボン6」 ドリテック 動画あり
キッチンクロックとしても使える時計機能付 見やすい大画面表示(63×35mm) 簡単に時間をセットできる6キータイマー 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池 表示方式液晶デジタル4桁 機能お知らせ方法:アラーム 保証期間1年間 フックあり(壁掛け用) 最大設定時間99分50秒 アラーム警鳴時間(秒)約60 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

月の行事をバッチリ管理!横書きタイプの月行事ボードです。アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途月予定の管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様横書き用 付属品粉受け 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・罫線あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバーが付いています。フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。スチール製の平らな面に超強力磁石で取り付ける便利な壁掛けフックです。取り付ける面の鉄板の厚みや表面に施された加工により耐
仕様●耐荷重:水平/5kg、垂直/3kg●材質:ABS樹脂、スチール、真鍮、ネオジウム磁石、アルミニウム、ポリエステル●カラー:ブラック アズワン品番65-9192-94 特性超強力
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

T-616WT 大画面タイマー「シャボン10」 ドリテック 動画あり
見やすい大画面表示 時間をセットしやすい10キータイマー 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利な強力マグネット付
材質ABS樹脂 ホワイト 電源単4形乾電池 表示方式液晶デジタル4桁 機能お知らせ方法:アラーム 保証期間1年間 フックあり(壁掛け用) 最大設定時間99分99秒 アラーム警鳴時間(秒)約60 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
999 税込1,099
当日出荷

フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバーが付いています。フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。スチール製の平らな面に超強力磁石で取り付ける便利な壁掛けフックです。取り付ける面の鉄板の厚みや表面に施された加工により耐荷重に差が生じることがあります。(メーカーテスト鉄板3mmを使用)。その他パッケージに記載の事項をよくお読みのうえ、ご利用下さい。
仕様●耐荷重:水平/5kg、垂直/3kg●材質:ABS樹脂、スチール、真鍮、ネオジウム磁石、アルミニウム、ポリエステル●カラー:ホワイト アズワン品番65-9192-95 特性超強力
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。 直径(Φmm)20Φmm 外径×高さH(Φmm×mm)20×12 耐荷重(kg)垂直:15、水平:5 特性強力 自重(g)19
1セット(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントは3極抜け止めになっており抜け落ちを防止します。通電が一目でわかる通電表示ランプがついています。(LED赤色)3P→2Pへの変換アダプタ付きです 。スチール面にしっかり固定できる背面マグネット付き。本体をねじやフックで仮固定できる固定穴2か所付きです。 環境に配慮し、開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
材質【本体】ABS樹脂【差込口】ユリア樹脂 定格125V・15A・1500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×233×26.7(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め、マグネット、壁掛け用フック 色(本体)
1個
2,480 税込2,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

月の行事をバッチリ管理! 縦書きタイプの月行事ボードです。 アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途月予定の管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様縦書き用 付属品粉受け 材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・罫線あり 取扱説明書(1.6MB)
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)ホーロー 付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。 吸着力3.5Kg 材質スチール、フェライト磁石 幅(mm)61 ホワイト 高さ(mm)60 フック1本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面タイマー「シャボン」 ドリテック 動画あり
大きな数字で時間をはっきり表示 「分」「秒」ボタンでかんたんセット もとのセット時間にもどるリピート機能 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利な強力マグネット付
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池 表示方式液晶デジタル4桁 機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム 保証期間1年間 最大設定時間99分50秒 アラーム警鳴時間(秒)約60 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。 トラスコ品番257-6405 幅(mm)80 ホワイト 高さ(mm)80 奥行(mm)19 電源(V)単4乾電池×1本(別売) 電源単4乾電池×1本(別売) 表示形式デジタル 最大設定時間99分59秒 設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付 最小計時10秒,1分 カウントダウン機能あり
1個
929 税込1,022
当日出荷

5段階の表情で快適度がひと目でわかります 遠くからでも確認しやすい大画面表示 ボタンひとつで最高/最低の温度・湿度を表示 卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付
付属品電池付(単4形乾電池×1個) 質量(g)130 電源単4形乾電池×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122 温度測定範囲(℃)-10~50 温度精度0~40度:±1.0度、その他の範囲:±2.0度 湿度測定範囲(%)10~98 使用電池単4形乾電池×1 画面表示寸法(mm)76×64 湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10% 温湿度表示-10~50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け方法は3通り 1壁掛け用2マグネットシート3扉用フック専用部材付き 容量:4L
材質本体・壁掛け用フック・扉用フック/ABS樹脂 フック/ポリプロピレン ストッパー:スチロール樹枝ネジ/スチール・ピン/ステンレス・マグネットシート/異方性フェライトゴム磁石 ベージュ 高さ(mm)240 縦(mm)132 横(mm)221 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷