45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。PCタップなどを壁面に取り付ける事で、足元の余計な電源ケーブルを整理出来ます。 使用場所:屋内用 使用温度範囲:-10℃~40℃ 用途:PCタップ、テーブルタップ用 荷重の目安:約950gまで(2個使用時) テープ接着面の推奨材質:プラスチック(ABS樹脂、ユリア樹脂) 重量と材質をお確かめの上ご使用下さい。 重さは目安であり保障値ではありません。この値を目安にご使用下さい。
使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所屋内用 入数(個)2
1セット(2個)
509 税込560
当日出荷

バッグに後付けできる取付かんたんなマグネットです。市販のバッグの口開きが気になるときなどにおすすめです。生地をかませて、ペンチではさむだけで取付ができます。
用途小物などに 材質磁石、鉄 寸法(mm)20(取り付け部分含む)
1パック(1組)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本紐釦貿易縫い付マグネット
ぬい付けですので、簡単に後付けできます。
厚さ(mm)5 直径(Φmm)10
1袋(3個)ほか
589 税込648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。
用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために 材質SPCC、フェライト磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く) 使用場所屋内用 耐荷重(g)950
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

お手持ちのタップに貼り付けるだけでマグネット付きタップになります。2個入り
用途お手持ちのタップに貼り付けるだけでマグネット付きタップ 質量(g)21(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×6×32 アズワン品番65-0530-53 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
589 税込648
5日以内出荷

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64 材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ 寸法T2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!。フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。
適合システムキッチンKANARIE/LE ホワイト 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)482×325×7 材質亜鉛メッキ鋼板 仕上粉体塗装仕上げ 固定方法引出し扉裏面にネジ止め 付属品取り付けネジ、説明書 仕様ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
1枚
18,980 税込20,878
6日以内出荷

サンコッコー縫付マグネット
既製服や完成品にも後付けできる縫い付けのマグネットです。マグネットの四隅の穴を生地に縫い付けるだけでOK!!
用途小物などに 材質磁石、鉄、真鍮
1パック(10mm×1組)ほか
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本紐釦貿易縫い付マグネット
ぬい付けですので、簡単に後付けできます。
厚さ(mm)4 直径(Φmm)15
1袋(3個)ほか
689 税込758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!。フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。
適合システムキッチンKANARIE/LE ホワイト 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)767×325×7 材質亜鉛メッキ鋼板 仕上粉体塗装仕上げ 固定方法引出し扉裏面にネジ止め 付属品取り付けネジ、説明書 仕様ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
1枚
18,980 税込20,878
6日以内出荷

バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。 布地に差し込み、座金の足を折り曲げて止めるタイプ。
厚さ(mm)3 直径(Φmm)8
1袋(5個)ほか
539 税込593
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール面にコード付タップを取り付けることができます。 壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7 荷重(g)約950まで(2個使用時)
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷

1袋(3個)ほか
899 税込989
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコッコー薄型マグネット
磁石の力で簡単に開閉できるマグネットです。
用途小物などに 使用方法1.しるしをつけて生地に切り込みを入れる。2.マグネットを差し込む。3.裏面に座金をはめ込み足をまげて固定する。 材質磁石、鉄、真鍮 厚さ(mm)約2.5
1パック(14mm×1組)ほか
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3R-MAGSY ハイパワーLEDライト 3R(スリーアール) 動画あり
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類LED 付属品フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1 質量(g)約350 外形寸法(mm)約41×57×415(本体のみ) 定格充電/DC5.5V、2A 光源白色LED×70 バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用時間約3.5時間(1回の充電に対して) バッテリー電圧(V)3.6 使用環境温度(℃)0~45 充放電回数約500サイクル 保存環境-10~70℃ バッテリー容量(mAh)4200 明るさ(Lm)380(LED合計/参考値) 防水保護等級IP67準拠
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180 光源暖色LED1.25W×1灯 能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg)0.38(BL1013装着時) 適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

L-503 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本 質量(g)63 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)0.5 付属品粘着テープ付マグネット×1枚 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16 本体質量(g)100(電池除く) センサー赤外線センサー 使用電池単4乾電池×4本(別売り) LED色電球色 センサー感知方式赤外線 設置方式マグネット、両面テープ 動作温度(℃)-10~50 LED寿命(時間)80000 点灯時間15秒 センサー感知範囲120°、3m 電球の種類LED
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx)High 1150、Low 750 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328 防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm)High 750、Low 450 光源LED20灯10W 適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg)2(バッテリ除く) トラスコ品番494-0440 バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番451-4734 質量(g)約85(電池含む) 電源単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式デジタル 設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数3 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ネームランド マグネットテープ カシオ計算機 動画あり
裏面がマグネット加工されたテープです。ネームランドBizシリーズで使えるラベルです。印刷後そのまま、スチール製の物への貼り付けができます。
タイプマグネット 長さ(m)1.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カテーテルボックス専用の後付マグネットシート。カテーテルボックスの背面に貼付けることで、色々な壁面に取り付けることができます
1枚
499 税込549
7日以内出荷

天然ゴム使用のため、床の素材にかかわらず、すべりを止めることが出来ます。マグネット付なので、使用後は鉄ドアに付けられ、紛失防止になります。
用途ドア止めに。 トラスコ品番489-7706 材質天然ゴム 幅(mm)25 全長(mm)100 グレー 高さ(mm)30
1個
399 税込439
当日出荷

マグネットドアストッパー ムラコシ精工 動画あり
手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。 直付けタイプなので、後付けも可能です。 子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。 小さい見た目で目立ちません。
セット内容マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書 高さ(mm)28 寸法(Φmm)54 材質/処理本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
1組
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特別な壁面裏地施工を行わずユニット鋼板パネルに取り付けできます。マグネットとベース機構により、ユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。磁石がつく鋼板パネルに取り付けOK
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品 適合鋼板パネル専用(プリント鋼板パネル、塩ビ鋼板パネル、ホーローパネル) 強度脱離/100kgf
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シロクマ耐震金具EPシリーズマグネットタイプ使用時のマグネット用ベースです。
用途設置面がスチール以外の場合に、マグネットタイプをご使用になりたい時に後付で、スチール下地を作れます。 種別転倒防止ベルト 材質スチール オフホワイト(アイボリ)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。 仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS 材質サドル:PE(グレー) 材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPC+を更に使いやすくするMag-alignアダプター。マグネットで簡単・素早くマウントが可能。既存のマウントのSPC+ヘッドに後付けするタイプ。工具不要で簡単にヘッドの取り付け可能。マウントの外周にマグネットリングを内蔵。位置合わせのしにくかったマウントにマグネットが内蔵された事で、位置合わせのストレスが大幅に軽減。メーカー取り扱いのモトマウントシリーズに対応。
用途SP CONNECT(エスピーコネクト)用。マグネットで簡単・素早くマウントが可能。SPC+が更に使いやすい。搭載されたマグネットの磁力で固定位置へ誘導。フォンケースの装着がスムーズに。既存のマウントのSPC+ヘッドに後付けするタイプ。工具不要で簡単にヘッドの取付が可能
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

濡れたレインコートをそのまま玄関で干すのに便利です。長傘などをバーに掛けて干せます。使用後はアームがコンパクトに収納できます。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。ザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。玄関ドアを傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。
材質ABS樹脂、ゴム磁石、熱可塑性エラストマー 寸法(mm)64×145×270
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・マグネット対応しています。【パネルクランプ 白色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード 付属品パネル用クランプ 白色1個付 厚さ(mm)ホワイトボード:3 寸法(mm)ホワイトボード:270×270 奥行(mm)有効:40以上 間口(mm)270 適合板厚(mm)パネル:~5 天板厚さ(mm)~37
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

YHH-007-13 ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 窓なし
パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-2-WH 厚さ(mm)t3 クランプ:白色 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450 板厚(mm)対応パネル:~5 天板厚さ(mm)~37 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

エンド幅130~135mmのクイックレバーに対応。スルーアクスルには非対応です。無段階負荷調整ができるマグネット式ホームトレーナー。(手元で負荷調整ができます。)。クイックレリ-ズ方式でBIKEの着脱がワンタッチで簡単です。マグネット部分に防塵カバ-が付いており異物混入を防ぎます。シャフトを後輪の前側に配置することで、突発的な接触事故を防ぎます。
材質スチール 最大積載量(kg)100 ホイールサイズ18~29インチ
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-343-PU。ラムマウントの66mmタフマグネットベースが貼り付け可能な貼付スチールプレート。販売備考:※車内や屋内使用を想定したパーツです。貼り付け後、接着面が安定するまで約24時間は負荷をかけないで下さい。
1個
1,098 税込1,208
92日以内出荷

扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!。フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。
適合システムキッチンKANARIE/LE ホワイト 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)617×325×7 材質亜鉛メッキ鋼板 仕上粉体塗装仕上げ 固定方法引出し扉裏面にネジ止め 付属品取り付けネジ、説明書 仕様ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
1枚
18,980 税込20,878
6日以内出荷

扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!。フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。
適合システムキッチンKANARIE/LE ホワイト 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)332×325×7 材質亜鉛メッキ鋼板 仕上粉体塗装仕上げ 固定方法引出し扉裏面にネジ止め 付属品取り付けネジ、説明書 仕様ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
1枚
18,980 税込20,878
6日以内出荷

メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-B-MAG66PU。66mmタフマグネットベースと、ダッシュボードなどに貼り付けるスチールプレートのセット品。販売備考:※貼付プレートは車内や屋内使用を想定したパーツです。貼り付け後、接着面が安定するまで約24時間は負荷をかけないで下さい。
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・片面のみマグネット対応しています。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ 黒色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード 付属品パネル用クランプ 黒色1個付 厚さ(mm)ホワイトボード:3 寸法(mm)ホワイトボード:270×270 奥行(mm)有効:40以上 間口(mm)270 適合板厚(mm)パネル:~5 天板厚さ(mm)~37
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
仕様●チューブ内径(mm):10●ストローク(mm):10●配管ポート口径:M5●取付支持形式:ダイレクト取付●チューブ内径(Φ):10●複動・片ロッド形●使用流体:圧縮空気●使用圧力範囲:0.12~0.7MPa(Φ6mm)、0.06~0.7MPa(Φ10~16mm)、0.05~0.7MPa(Φ20~25mm)●周囲温度:-10~60℃(但し、凍結なきこと)●シリンダスイッチマグネット:有り(シリンダスイッチ後付け可能)●クッション:ゴムクッション付●ロッド先端:おねじ●原産国:日本●コード番号:132-7502 アズワン品番67-2274-69
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

仕様マグネット使用可能使いやすい高さに自由に変更できます。★持ち運びに便利な取っ手と後脚にキャスターが付いています。 付属品マーカー赤黒各1本、板消し、ポケット 材質板面:スチールホワイトフレーム:鉄 質量(kg)5.8 寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)858×604 折りたたみ寸法(mm)604×85×1110(H)
1個
51,800 税込56,980
当日出荷