弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)爪付、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
外形寸法(mm)縦77×横70×奥49
本体質量(g)335
衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。
鉄骨にガッチリつく強力ネオジ磁石マグ爪、ネオジ磁石(260mT)採用。
なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。
ロックタイプ。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。
付属品ストライクプレート取付ブラケット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク)(ストライクプレート)特殊鋼
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC24
消費電力(W)1.5
電流(mA)62
吸着力(N[kgf])882[90]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。
材質ABS樹脂
色ライトグレー
質量(g)800
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用(メーカー比)。コンパクトなケースを採用。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
色イエローテープ
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
外形寸法(mm)縦86×横73×奥64
本体質量(g)363
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、オネジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)対応
弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ&磁石付爪仕様コンベックス
衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
測る機能を高めるためにあらゆる技術を注ぎ込んだロックプラスシリーズ。水に強くさびにくく、引き込みもスムーズなステンレスバネ採用。爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を高めました。素材硬度は2.5倍に向上。曲がりによる測定精度トラブルを改善しました。フックガードバンパーで落下時の衝撃から爪を守ります。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー、強度に優れた焼き爪仕様、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、ショックアブソーバー付
爪部0点補正移動爪
こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
テープ剛厚イエローテープ
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、安全ロープ取付環付、落下防止用ベルトホルダー付、爪飛び防止プロテクター付、ネオジ磁石(260mT)付爪、ショックアブソーバー付
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。
種類ロック付
材質(テープ)SK4
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(ケース)ABS/PVC
仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
色(本体)黄色
爪部0点補正移動爪
弾性樹脂で全身をガード。
磁石付爪仕様コンベックス。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
外形寸法(mm)縦73×横73×奥41
本体質量(g)320
爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SUS420J2
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
テープ両面剛厚イエローテープ
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付環付
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
落下予防セフホルダーと落下防止対応ストラップ装備で落下事故を予防します。片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー、安全ロープ付
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバー付きです。〈br〉フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。〈br〉磁石面は接地面を傷つけにくいシリコン製のカップ付きです。〈br〉耐荷重は5kgと、パワフルながら、誰でも簡単に取り外しが可能です。
用途屋外やイベント等にもお使いいただけます。
材質ABS,スチール、アルミ、ネオジウム磁石、シリコン
寸法(mm)102×54×45
耐荷重(kg)5
従来のマグの概念を覆す、倒れないマジックロックマグ
真空二重構造で保温・保冷効果が有ります。
容量(mL)400
寸法(mm)90×125×138
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス鋼、シリコン
通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用。
一人でピッチ出しができる本体と爪のダブルマグ仕様。
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内/厚み5.5以内
色イエローテープ
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
ストロングテープ&磁石付爪仕様コンベックス
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
外形寸法(mm)縦86×横67×奥55
本体質量(g)326
ユーザーからの「ロック付があれば完璧」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。設備・機械の設置工事に。金属加工に。
材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂
寸法(mm)61×25×57
色本体:ブラック・テープ:ホワイト
質量(g)123
テープ幅(mm)16
テープ長さ(m)3.5
目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛
機能ショックアプソーバーあり
水平保持(m)1.3
爪部爪仕様:0点補正移動爪・マグネット付爪
特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
大切な資料やパソコンを守ります。
なぜか倒れない不思議なマグ。
底部分の特殊グリップ(吸盤)により、横からの力で倒れることはありません。
真上に上げると、簡単にマグを持つことができます。
2重構造だから、保温機能があります。
BPAフリーの安全素材採用。人の健康に影響があると懸念されるビスフェノールAがない樹脂を使用しています。
容量(L)0.54
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)約310
寸法(直径Φ×高さH)(mm)9×23
商品タイプワンタッチタイプ
用途マグ爪。両面目盛テープ。摩耗に強いナイロンコートテープ。減速ボタン付き。ゴムグリップ。JIS1級。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
爪部マグネット爪
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
強力ネオジ磁石付爪。ひとり作業能力を高める回転セフ。
仕様磁石付爪
付属品ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
表示ヨンゴーゴーピッチ表示付
目盛仕様メートル
JIS規格1級
材質(テープ)SK85(旧SK5)
爪部爪飛び防止用プロテクター付
テープスチールテープ
目盛種別両面
爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SUS420J2
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
テープ両面剛厚イエローテープ
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、収納型安全ロープ取付環付
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバーが付いています。フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。スチール製の平らな面に超強力磁石で取り付ける便利な壁掛けフックです。取り付ける面の鉄板の厚みや表面に施された加工により耐荷重に差が生じることがあります。(メーカーテスト鉄板3mmを使用)。その他パッケージに記載の事項をよくお読みのうえ、ご利用下さい。
仕様●耐荷重:水平/5kg、垂直/3kg●材質:ABS樹脂、スチール、真鍮、ネオジウム磁石、アルミニウム、ポリエステル●カラー:ホワイト
アズワン品番65-9192-95
特性超強力
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など
仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24
定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA
リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
関連資料寸法図
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)27
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマード、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
外形寸法(mm)縦80×横79×奥50
本体質量(g)420
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
弾性樹脂で全身をガード。剛厚テープと磁石付爪仕様コンベックス。
テープ剛性力1.5倍 通常テープ。
測れる距離が延びる回転セフ。
仕様磁石付爪
付属品ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
表示ヨンゴーゴーピッチ表示付
目盛仕様メートル
JIS規格1級
材質(テープ)SK85(旧SK5)
爪部爪飛び防止用プロテクター付
目盛種別両面
爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープダブルマグ
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SUS420J2
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
テープ両面剛厚イエローテープ
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、落下防止対応ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、ネオジ磁石(340mT)付本体、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦91×横73×奥63
本体質量(g)410
片手で開け閉めが簡単なロック&ロックのマグカップ
材質本体内面/ステンレススチール(SUS304)、本体外面/パウダー加工(粉体塗装)、フタ/AS樹脂・ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。3色目盛で数値を瞬時に把握できます。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。マグネット付フックです。丈夫で曲がりにくい焼入爪です。ベルトクリップ・ストラップ付です。
用途寸法測定に
トラスコ品番420-2432
材質本体:ABS、テープ:SK4
爪部マグネット爪
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。3色目盛で数値を瞬時に把握できます。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。マグネット付フックです。丈夫で曲がりにくい焼入爪です。滑りにくいラバーグリップです。
用途寸法測定に
トラスコ品番420-2412
材質本体:ABS、テープ:SK4
爪部マグネット爪
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
強力ネオジム磁石付フック採用。寸法測定に便利です。
種類ロック付
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)16
材質(テープ)SK4(樹脂コーティング)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(本体)ABS・ラバー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)
仕上黒塗装
電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)
材質(受金具)鋼
保持力N(kgf)8900[907]
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量(出力)DC30V1A
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に
仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
種類ロック、強力マグ爪、両面目盛
材質(ケース)ABS,TPR
目盛仕様メートル
JIS規格1級
材質(テープ)SK4
爪部マグネット爪
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。
運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。
2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!
材質樹脂シボ加工
色(マンセル値)N8.0近似
入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
制御方式CPU制御
表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙
使用環境温度(℃)0~40
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
次へ