表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。
結束も簡単、はずすのも簡単。
素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。
繰り返し使用することができます。
色青
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル
全長×幅W(mm)135×13
アズワン品番65-0450-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥189
税込¥208
当日出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。
結束も簡単、はずすのも簡単。
素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。
繰り返し使用することができます。
色白
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル
全長×幅W(mm)135×13
アズワン品番65-0450-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥189
税込¥208
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
厚さ(mm)2.7
使用温度範囲(℃)5~65
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
寸法(幅×長さ)(mm)13×135
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。
結束も簡単、はずすのも簡単。
素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。
繰り返し使用することができます。
自由な長さにカットしてご使用できます。
色黒
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル
長さ(m)1.5
幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
手でちぎれる、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 10ミリ毎にスリットがあり、手でちぎれます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
色黒
寸法(幅Wmm×長さLm)10×2
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケーブルを結束することができます。
取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。
取り外し可能なマジックバンドです。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色黒
特性耐候
仕様屋外用
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)ポリエステル(PET)
材質(ループ)ポリエステル(PET)
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)1
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
こんなお得な商品も!
結束テープ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。
手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。
はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。
テープ長さ(m)3
厚さ(mm)1.0
材質(フック)ポリエチレン
材質(ループ)ナイロン
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
巻きつけて押さえるだけで、しっかり止まり軽く剥がせます。横の引っ張りに強い力を発揮します。
どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。
用途釣竿・スキー板の束ね。ホース、マット、植物の整理。自動車のロープに。
材質(面ファスナー)ナイロン100%
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ
結束も簡単、はずすのも簡単
素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます
繰り返し使用することができます
自由な長さにカットしてご使用できます
色黒
材質フック:ポリプロピレン、ループ:ポリエステル
長さ(m)1.5
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプマジック製
材質ベルト:ナイロン
3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー
フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心!
樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い
取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。
収納本数(本)各100
ベルト通し幅(mm)70
特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。
細かいところが掃きやすいハンディタイプです。
一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。
用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。
トラスコ品番135-3162
長さ(mm)340
幅(mm)85
材質/仕上ポリプロピレン
質量(kg)0.2
質量(g)200
種類刷毛
毛色黒色
刷毛幅(mm)200
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
リピートバンド 耐候タイプ
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色黒色
材質66ナイロン
幅(mm)7.4
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11.0
寸法C(mm)7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)
UL規格適合
コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCLマジック 。快適性+耐久性を両立させた理想形。接地面にもうひとつのリンク(補強リンク)を採用。耐久性を高めるだけでなく、深雪や凍結路など、さまざまな路面状況でより深く強く雪道をグリップします。左右非対称の亀甲パターンを採用。走行時の直進安定性を高め、横揺れ・横滑りを防ぎ、強いグリップ力を発揮。また、乗り心地も向上させることができました。快適性と耐久性を両立させる10mmリンクを採用軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
仕様30秒クイック装着、補強リンク、締め直し不要、NEWダイヤモンドパターン、10mmリンク
関連資料カタログ適合表(5.26MB)
取扱説明書(2.85MB)
高回転仕様。エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ
全長(mm)135
質量(kg)0.52
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500
取付ねじ径(B)M6
騒音値(dB)82A
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.423
エアーインレット0.25
振動9.5
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
術後の患部をやさしく保護します。
ワンタッチテープで長さを自由に調節できるフリーサイズ設計です。
幅(mm)340
長さ(cm)135
材質(テープ)ポリエステル100%
アズワン品番0-9637-02
生地綿100%
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCGマジック 。軽くて快適、女性の方にも扱い易い。クリアランスの少ない車にも対応9mmリンク。チェーンリンクの高さがたったの9mmと小さく、フェンダー内のクリアランスが狭い車への装着が可能となりました。車内での振動や騒音も少なく快適な乗り心地が体感できます。。快適性と耐久性を両立させる9mmリンクを採用。軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
仕様30秒クイック装着、締め直し不要、ダイヤモンドパターン、9mmリンク
関連資料カタログ適合表(5.26MB)
取扱説明書(2.85MB)
スタンダードなマジック式の携帯ケースです。
材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)
質量(g)75
幅(mm)75
奥行(mm)35
高さ(mm)135
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。
折りたためるので、未使用時の収納に困りません。
天面がマジックテープにより開口するタイプで、持ち運びも楽です。
用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に
容量(L)135
材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)
質量(kg)約1.7
本体厚さ(mm)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×500×450、(折りたたみ時)600×500×90
断熱材6mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。雨にも強く頑丈な作りです。
トラスコ品番856-2078
材質ポリエステル
幅(mm)300
高さ(mm)135
質量(g)360
奥行(mm)10
2018年トラスコ掲載ページ4 2238
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
用途防犯パトロール。防災用。保安用。
種類ベスト型
材質本体:ポリエステル、反射材:PVC
質量(g)220
テープ幅(mm)50
テープ地色シルバー
ウエスト(cm)100~135
着丈(cm)55
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
仕様シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ
全長(mm)135
質量(g)580
使用空気圧力(MPa)0.55
取付ねじM6
空気消費量(m3/min)0.37
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)5
パッドサイズ(Φmm)50
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
カラー豊富な6色展開
A-4170・A-8170シリーズの防寒タイプ
JIS帯電防止規格 T8118合格
エコマーク対応
背中と左胸と袖に視認性を上げる反射パイピング付き
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁ウォームポケット
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
衿裏は暖かいマイクロブロックフリース
カフスマジックアジャスター
用途ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、JIS、帯電防止、エコ、防寒、ブルゾン
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
混率(%)表:ポリエステル65・綿35、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
機能帯電防止、撥水、防寒
素材表:エコ制電ソフトライトツイル、裏:制電タフタ
名入れ可
セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g)9170
外寸(mm)W442×H151×D442
内寸(mm)W375×H107×D311
最大荷重(kg)25
1セット
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
80 PLUS(R) GOLD認証取得。新しいATX 3.0とPCIe5.0規格に対応した次世代モデル。12VHPWRケーブル付属。全てのコンデンサーに日本メーカー製105℃品を採用。135mm FDB ファン搭載。プレミアムハイブリッドファンコントロール採用。負荷時の電圧変動を極力少なくするTight Voltage Regulation設計。低リップルノイズ設計。充実の保護回路。大電流の流れる全てのケーブルに16AWG線を採用。10年間の長期交換保証
履き口ゴムが足にぴったりフィット。さらにアスファルト、小石の進入もシャットアウト。夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用。爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。脱ぎ履きが楽な面ファスナー付き。熱による底剥がれを防ぐ大底全周縫い付けタイプ。舗装面を傷つけにくいフラット耐油底。熱伝導を遅くする為、フェルトを内蔵。
色ブラック
足幅3E
長さ(cm)24(26cm)
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮、天然皮革
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約740(26.0cm)
機能断熱、耐油
材質(先芯)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
プリーツロン採用のJIS規格の帯電防止作業服
珍しいツナギタイプのJIS規格の帯電防止作業服です。丈夫で柔らかなT/Cソフトツイル生地を使用、撥水加工も施しています。背中のプリーツロン、腰プリーツ、XEカットを採用して、スムーズな動きをサポート。
ソフトな風合い
帯電防止素材
速乾性抜群
撥水加工
オールシーズン対応
胸のフラップポケットは開閉が楽なマジックテープ仕様です。
背中のプリーツロンが激しい動きにスムーズに対応します。
XEカットで腕のさまざまな動きにスムーズに対応します
ウエスト部分は激しい動きにも対応する腰プリーツ付き。
手帳や小物などを収納できる便利な内ポケット付きです。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。
種別長袖ツナギ
機能速乾、撥水、帯電防止
素材ポリエステル60%・綿40%
生地ソフトツイル
材質(ファスナー)樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16
袖丈長袖
SAXON ショルダーバッグ 5042 サクソンは、シンプルな美しいデザインで、スタイリッシュな大人を演出するショルダーバッグです。使うほどに変化する革の経年変化をしっかりと楽しむことができます。落ち着いたトーンなので様々なファッションと相性が良く、また幅広い年代の方にお使いいただけます。
用途日常使い・旅行に。
色ブラック
種類ファスナー
長さ(cm)ショルダーベルト:135/長さ調整可
ポケット数外側3/内側2、(内訳)外側:ファスナーポケット×2、マジックテープ付ポケット×1 内側:オープンポケット×2、カード差し×3、ペン差し×2
マチ(cm)6
寸法(横×縦)(cm)横15×縦19
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
SAXON 牛革ショルダーバッグL 5047 サクソンは、シンプルな美しいデザインで、スタイリッシュな大人を演出するショルダーバッグです。使うほどに変化する革の経年変化をしっかりと楽しむことができます。落ち着いたトーンなので様々なファッションと相性が良く、また幅広い年代の方にお使いいただけます。メインルームは横にB5ファイル収納可能、フロントポケットはペン差しやカードポケット、スマホポケット付きです。本体内部には消臭・抗菌効果のあるブランドネームタグ付きです。
用途日常使い・旅行に。
色ブラック
種類ファスナー
長さ(cm)ショルダーベルト:135/長さ調整可
ポケット数外側3/内側2、(内訳)外側:ファスナーポケット×2、マジックテープ付ポケット×1 内側:オープンポケット×2、カード差し×3、ペン差し×2
マチ(cm)9
寸法(横×縦)(cm)横27×縦20
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ