番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(6穴)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
こんなお得な商品も!

マジックディスク Φ50
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
外径(Φmm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
外径(Φmm)125
形状ディスクタイプ
種別マジック式(穴アリ)
適合材金属、木工
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。
外径(mm)75
仕様穴なしタイプ
適合機種信濃機販
色灰
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
最高周速度39.2m/S(2355m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0972
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。
サイズ(mm)Φ125
砥材A
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク全体がネット状のため、全面で吸塵できるため、吸塵サンダーを使用しクリーンな作業が可能です。
網状のポリアミド表面に研磨粒子を固着した、目詰まりの少ないロングライフ&高研削力を持ったマジックディスクです。
用途金属焼付け塗膜研磨作業、木工での各種研磨作業、FRP研磨作業
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
基材ポリアミド(網状)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
切削性・耐久性に優れた研磨シート。
耐水性があり、水との併用可能。
用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。
適合材金属、木工
外径(Φmm)50
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
適合ベルトサンダー/BDS-100N
ディスク径(Φmm)150
こんなお得な商品も!

マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
タイプ電動用 穴あき
RoHS指令(10物質対応)対応
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120
直径(Φmm)75
エスコ品番EA162KT-120A
タイプマジック式
基材Cw紙(クラフト紙)
砥粒AA
適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
1パック(10枚)
¥705
税込¥776
当日出荷
マジック式となっており、交換の手間がかかりません。
マジックがクッションとなり深いキズが入りにくく金属、木材、自動車関係、家具の素地および塗面の研磨、仕上げにも最適です。
一般的な砥材より硬度が高いので優れた耐久性を期待できます。
外径(Φmm)125
砥材AA
基材Cw
接着剤R/R
非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用
外径(Φmm)125
種別マジック式・穴なし
ねじピッチ24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(inch)5/16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
仕様穴無し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)50
オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。
木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。
「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。
用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。
金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。
使用工具:125mmダブルアクションサンダー。
外径(mm)125
色ベージュ
質量(g)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710]
適合材木工、プラスチック
穴タイプ7つ穴
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)100
自社製ジルコニアアルミナ砥粒「ノルゾン」でアグレッシブな切れ味と高い耐摩耗性を発揮します。破れにくく分厚い基材により、タフな作業条件下でも、すぐれた性能をもたらします。
用途木工、家具、塗装前の下地研磨、錆取り、バリ取り、船舶、自動車補修などのパテ研ぎ。
材質ジルコニアアルミナ砥粒
厚さ(mm)穴なし
色ブラック
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)127
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨
タイプ穴なし
寸法(Φmm)125
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
砥材A
仕様穴あり
種別マジック式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
基材紙
使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
砥粒A
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨
タイプ穴あり
寸法(Φmm)125
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。
自動車補修研磨作業に。
タイプマジック式
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック付でワンタッチ脱着! 作業中の取替えが簡単!
ペーパー→ナイロン→フェルトで鏡面仕上げまで可能!
寸法(mm)95
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10 P=1.5
取り付け工具100mmディスクグラインダー
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。
用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。
色緑
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)125
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
幅(mm)20
粒度#100
トラスコ品番852-4848
質量(g)118
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの艶出し・鏡面仕上げ・拭き取りに
ねじ径M10 P=1.5
寸法(mm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
取り付け工具100mmディスクグラインダー
アズワン品番64-5127-78
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの研磨・サビ落とし・焼け取り・木目出し・傷のぼかしに
ねじ径M10 P=1.5
寸法(mm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
取り付け工具100mmディスクグラインダー
ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの研削・研磨・バリ取り・塗装剥がし・サビ落とし・ビート取り・黒皮剥きに
ねじ径M10 P=1.5
寸法(mm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
番号#240
外径(Φmm)100
取り付け工具100mmディスクグラインダー
1パック(3枚)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
外径(mm)100
直径(Φmm)100
基材布
マジック付ディスクパットとマジック付ペーパー3種の4点セット
ねじ径M10 P=1.5
寸法(mm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
番号#600#120#240
外径(Φmm)100
取り付け工具100mmディスクグラインダー
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
粒度#60
1セット
¥929
税込¥1,022
欠品中
吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用
外径(Φmm)125
種別マジック式・6穴
ねじピッチ24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(inch)5/16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです
ねじ径(mm)10
ピッチ1.5
ねじ径M10×P1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ