21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単装着!面ファスナータイプ/先端パーツの脱着がスピーディー/6.35mm六角軸/六角軸アーバー付き
用途細かい場所の研磨などに/先端パーツを取り付けて各種作業に 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
649 税込714
当日出荷

マジックタッチシリーズを使用する際に必要な専用パットです。
直径(Φmm)125mm 軸径(Φmm)6.35 材質マジック加工 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 外径(mm)125mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。 動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り替えることができます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸 軸径(Φmm)6.35 トラスコ品番437-4533 材質軸:スチール 質量(g)17 ねじピッチW1/4-20 軸長(mm)40
1本
219 税込241
当日出荷

用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。 外径(mm)125 軸径(Φmm)6 付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-37 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
829 税込912
当日出荷

ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6 サイズ(mm)125
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。 羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。 径(Φmm)125 セット内容Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式) 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500 軸(mm)(六角)6.35
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)インパクト用マジックパット
エコ商品
空転防止機構あり。適度な弾力により作業効率UP
寸法(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 セット内容No.4380H、No.4387S、No.4313 適合材金属、木材
1本
1,888 税込2,077
当日出荷

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等 軸径六角軸対辺6.35mm 厚さ(mm)1.4 粒度100 砥材A 適合材金属、木材など
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。 外径(mm)34 軸径(Φmm)3 材質樹脂 許容回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
899 税込989
当日出荷

マジックテープ式で脱着が簡単で作業能率がアップします。電気ドリル・充電DVドリルを使って、研磨・ツヤ出し加工が出来ます。ラバー製パットなので、曲面でもうまく馴染んで研磨できます。国内生産のペーパーを使用しているので研磨力が大幅にアップしました。
用途電気ドリルでの研磨、艶出し用。 材質ラバー(パッド) 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)125 対応機種電気ドリル
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
直径(Φmm)125mm 軸径(Φmm)6.35 セット内容バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当) 外径(mm)125mm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用 外径(Φmm)125 種別マジック式・穴なし ねじピッチ24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(inch)5/16
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-38 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1セット
939 税込1,033
当日出荷

BSスカットホルダー用の六角軸です。ホルダーパットの6mm軸を専用六角軸に付け替えればインパクトドライバーで使用できます。
用途スカットホルダー用専用六角軸。 サイズ直径6.3mm×首下40mm×ネジ径1/4W 種類六角軸 適合工具インパクトドライバー
1個
149 税込164
当日出荷

スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム) 動画あり
高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。 様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。 迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。
用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16 外径(Φmm)100 ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用) 関連資料カタログ(3.21MB)
1箱(10枚)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


『賢者のケンマフ』75mmタイプを使用するときに便利なアタッチメントです。
用途電動ドリルやインパクトドライバーなどに装着して使用します。 仕様(許容回転数[r.p.m])4500 取付方式ベルクロ・面ファスナー 外径(Φmm)75 六角軸
1個
999 税込1,099
当日出荷

インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。
パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125) 最大回転数(min-1[r.p.m])2000 セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚 6.35mm六角軸
1セット
3,550 税込3,905
翌日出荷