162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。 外径(Φmm)125 砥材A 種別マジック式、穴なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥材A 形状マジック式 ベルト幅(mm)75 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するマジックテープ式のセーフティシューズです。
材質(甲)合成皮革 靴底2cm 材質(底部)合成底 材質(先芯)樹脂製先芯 RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(cm)1.5 cm
1足
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1足
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1足
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マジック脱着式の研磨紙を貼り付けて使用するツールです。アルミ製で軽いため、長時間の作業でも疲れが少なくて済みます。
幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク MG マジック式 穴あり
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。 外径(Φmm)125 砥材A 種別マジック式、穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途鉄、ステンレスなどのツヤ出しに最適 寸法(Φmm)125 適合材鉄、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

柏田製作所帆布マジック式M型脚絆
エコ商品
材質#6号帆布 タイプマジック式 総丈(cm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質表面:豚革 内面:シンサレート 厚さ(mm)0.6 入数(双)1 機能防寒 アテ有無掌部補強当て革付 袖口仕様マジック式
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。手の甲部に通気性の良い、メリヤス生地を使用しています。
用途電気配線、組立作業に。軽作業用、組立作業。配線工事。 材質手のひら部:豚本革、甲部:綿 厚さ(mm)0.5~0.8 ホワイト タイプ甲メリヤス RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様パイルゴムマジック
1双
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。通気性に優れたメッシュを使用しました。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。洗濯することができます。
形状ローカット ホワイト サイズ(cm)29 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量 JIS規格JIS T8103 (ED-W/C2) 足幅EEE 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプスニーカー
1足
12,980 税込14,278
4日以内出荷

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。通気性に優れたメッシュを使用しました。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。洗濯することができます。
形状ローカット ホワイト サイズ(cm)30 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量 JIS規格JIS T8103 (ED-W/C2) 足幅EEE 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプスニーカー
1足
12,980 税込14,278
翌々日出荷

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に! 適合材木工、金属 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン 寸法(mm)75×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国産なめし革使用
用途溶接用トーチの保護 材質本体:国産牛床革、ファスナー:マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS適合アイテムの使用を求められる鉛フリーの作業場でご使用頂けます。幅広のゴムバンドにより、床との接触面が大きくなります。最上級の破れ難いゴムなので、丈夫で長持ち、コスト削減につながります。
仕様緑のマジックテープ付き 質量(g)23 種類かかと 基準規格UL及びOSHA規準に適合 抵抗2MEG抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式 寸法(mm×m)75×15 仕様目詰まり防止処理 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1981年に設立された伝統あるポロクラブです。マジックテープ式で脱ぎ履きが楽ちん。カップインソールと内側かかと部にクッションがあり、履き心地は抜群です。外側かかと部に反射材もついているので、夜間の歩行も安心です。
形状ローカット 材質(甲)合成繊維 材質(底部)合成底 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・グリーン
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。 適合機種コンパクト803CD-MP(98×175) 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴あき 寸法(mm)100×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴あき 寸法(mm)95×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルー
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。 適合機種コンパクト803CD-MP(98×175) 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴あき 寸法(mm)100×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・グリーン
仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴あき 寸法(mm)95×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 粒度1200~1500番相当 適合材金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造サンディングパット M Φ125
エコ商品
一体成型なのでバランスが良い。 マジック式でペーパーの取替えが簡単。 フェザーエッジ・パテ研磨。
用途マジック式ペーパー用 寸法(Φmm)125 材質ランナー:FRP、スポンジ:特殊発泡ウレタン、被着面:マジック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P1500相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。
用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用 適合材樹脂、金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P1000相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。
用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用 適合材樹脂、金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
1箱(100枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

マジック式です。
用途GSS230AE/MF用。 仕様マジック式 トラスコ品番732-6963 適合機種オービタルサンダーGSS230AE/MF 材質ゴム 質量(g)115 プレート寸法(mm)92×182 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。 外径(Φmm)125 材質ゴム 仕様マジック式 トラスコ品番495-9035 適合機種ランダムアクションサンダーGEX125-1AE 質量(g)130 タイプミディアム(中仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)エンチョウラバーパッドデルタ
エコ商品
マジック式です。
用途GDA280E用。 仕様マジック式(デルタサンダー用) 適合機種デルタサンダーGDA280E、PSM18LI、USAN118H 材質プラスチック 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド
エコ商品
マジック式です。
用途GDA280E用。 仕様マジック式(デルタサンダー用) 適合機種デルタサンダーGDA280E 材質耐熱性プラスチック 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マジック式、耐久性重視。
用途自由なサイズにカットして素材に貼り付けることができる両面テ-プ付ス-パ-アシレックス用面ファスナ-です。ス-パ-アシレックスを手持ちの様々な形状・材質の素材に付けて使用したい場合に便利です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。マジック式ペーパー用です。
用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。 仕様マジック式(長方形) 適合機種オービタルサンダーGSS23AE/MF 材質ゴム 質量(g)88 プレート寸法(mm)92×182 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。 仕様マジック式 適合機種ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE 材質ゴム 質量(g)56 タイプミディアム(中仕上げ) 外径(Φmm)125 適応一般的な研磨作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。 外径(Φmm)125 材質ゴム 仕様マジック式 適合機種ランダムアクションサンダーORB118 質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。 材質ゴム 仕様マジック式 トラスコ品番753-4655 適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE 質量(g)120 タイプミディアム(中仕上げ) 外径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。マジック式ペーパー用です。
用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。 仕様マジック式(正方形) 適合機種オービタルサンダーGSS1400A、GSS10.8V-13H、GSS18V-13H 材質ゴム 質量(g)39 プレート寸法(mm)100×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。 仕様マジック式 適合機種ランダムアクションサンダーGEX10.8V-125、GEX10.8V-125、GEX125-1AE 材質ゴム 外径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。 適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。 軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸じんマルチサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PSM160A(/N)
用途一般的な研磨作業に。 仕様マジック式 適合機種マルチサンダーPSM160A/N 材質ゴム 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷