17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル】 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 【グリス塗布用マスキングシール】 Intel LGA1700 CPUに最適化したグリス塗布用マスキングシールです。 【テストにより導き出した最適な塗布が可能!!】 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。※別売のカード型塗布ツール「プラチナグリスカード」を併用することで、むらなく均一な厚みに塗布することができ、最大限の効果を発揮します。 【ロゴシール付き】 マスキング作業で取り外した未使用の中央部分は、「シミラボ」ロゴシールとしてお使い頂けます。
外形寸法(mm)約74×64 内径寸法(Φmm)約34×24 仕様●対応CPU:Intel LGA1700●材質:PET●パッケージ内容:グリスマスキングシール for LGA1700×3、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
6日以内出荷

親和産業マスキングシール for AM5
エコ商品
AMD AM5に最適化したグリス塗布用マスキングシールです。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。
セット内容グリスマスキングシール for AM5×3、取扱説明書 材質PET 外形寸法(mm)71×71 内形寸法(mm)25.5×25.5 使用CPUAM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷

プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 グリス塗布用マスキングシール Intel LGA115X系およびLGA1200CPUに最適化したグリス塗布用マスキングシールです。 テストにより導き出した最適な塗布が可能!! 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。※別売のカード型塗布ツール「プラチナグリスカード」を併用することで、むらなく均一な厚みに塗布することができ、最大限の効果を発揮します。 ロゴシール付き マスキング作業で取り外した未使用の中央部分は、「シミラボ」ロゴシールとしてお使い頂けます。
セット内容グリスマスキングシール for LGA115X & 1200 x 3、取扱説明書 材質PET 外形寸法約59 x 59mm 内径寸法約25 x 25mm 使用CPUIntel LGA1151系、Intel LGA1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
6日以内出荷

プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 グリス塗布用マスキングシール AMD AM2 / 2+/ 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPUに最適化したグリス塗布用マスキングシールです。 テストにより導き出した最適な塗布が可能!! 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。※別売のカード型塗布ツール「プラチナグリスカード」を併用することで、むらなく均一な厚みに塗布することができ、最大限の効果を発揮します。 ロゴシール付き マスキング作業で取り外した未使用の中央部分は、「シミラボ」ロゴシールとしてお使い頂けます。
セット内容グリスマスキングシール for AM4 & LGA20XX x 3、取扱説明書 材質PET 外形寸法約62 x 62mm 内径寸法約32 x 32mm 使用CPUAMD Socket AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4、AMD Socket FM1 / 2 / 2+、Intel LGA20XX系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
6日以内出荷

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

【プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル】 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 【プロ技グリス塗布キット】 プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、Intel LGA1700 CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 【数々のテストにより最適化されたグリスマスキングシール!!】 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、Intel LGA1700 CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 【まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!!】 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 【熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!!】 CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
仕様●サイズ(グリスマスキングシール):外径 約74×64mm、内径 約34×24mm●サイズ(プラチナグリスカード):53.98×85.6×0.76mm●サイズ(グリスクリーニングシート):約90×60mm、約75×75mm●対応CPU:Intel LGA1700●材質(グリスマスキングシール):PET●材質(プラチナグリスカード):PVC●材質(グリスクリーニングシート):不織布(アルコール成分含有)●パッケージ内容:グリスマスキングシール for LGA1700×4、プラチナグリスカード、グリスクリーニングシート×4、シミオシシール、取扱説明書●RoHS指令:準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
6日以内出荷

上下2段のワイドエリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 設定・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 5種類のマスキングシール 安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所 検知方式パッシブインフラレッド方式 検知エリア(m)12、90° 検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替) 警報保持時間2.0±0.1秒 使用環境湿度(%)最大95 保護等級IP55 取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外) 取付(高さ)0.8~1.2m RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 プロ技グリス塗布キット プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、Intel LGA115X系およびLGA1200CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 数々のテストにより最適化されたグリスマスキングシール!! 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、Intel LGA115X系およびLGA1200CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!! 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!! CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
セット内容グリスマスキングシール for LGA115X & 1200 x 4、プラチナグリスカード x 1、グリスクリーニングシート x 4シミオシシール x 1、取扱説明書 材質グリスマスキングシール : PET / プラチナグリスカード : PVC / グリスクリーニングシート : 不織布(アルコール成分含有) 寸法【グリスマスキングシール】 外径:約59 x 59mm / 内径:約25 x 25mm、【プラチナグリスカード】 53.98 x 85.6 x 0.76mm、【グリスクリーニングシート】 約90 x 60mm 使用CPUIntel LGA1151系、Intel LGA1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
5日以内出荷

プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 プロ技グリス塗布キット プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、AMD AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 数々のテストで最適化されたグリスマスキングシール!! 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、AMD AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!! 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!! CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
セット内容グリスマスキングシール for AM4 & LGA20XX x 4、プラチナグリスカード x 1、グリスクリーニングシート x 4シミオシシール x 1、取扱説明書 材質グリスマスキングシール : PET / プラチナグリスカード : PVC / グリスクリーニングシート : 不織布(アルコール成分含有) 寸法【グリスマスキングシール】 外径:約62 x 62mm / 内径:約32 x 32mm、【プラチナグリスカード】 53.98 x 85.6 x 0.76mm、【グリスクリーニングシート】 約90 x 60mm 使用CPUAMD Socket AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4、AMD Socket FM1 / 2 / 2+、Intel LGA20XX系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
6日以内出荷

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。 編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。
用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。 色調白色 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐薬品性、不燃性 TGK品番638-17-91-21 乳白色 使用温度範囲(℃)~150 ちょう度220~280 使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤 最高使用温度(℃)150 使用pH範囲0~14 混和ちょう度220~280 増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体 基油ふっ素オイル アズワン品番7-263-05 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)
11,980 税込13,178
当日出荷

TANNERキャンバスロック
エコ商品
南京錠本体の表面(両面)がホワイトボードになっているので、文字や絵を描いたり、シールを貼ったり、自分だけのオリジナル南京錠を作れます。 名前やメッセージ、似顔絵など、何度でも描き直して楽しめます。 マスキングテープやシールを貼ると、デコレーションの幅が広がります。 可変ダイヤル錠仕様の為、お好きな解錠番号の設定が何度でも可能です。
用途学校・会社・工場・施設などのロッカーの南京錠タイプに最適!(ぴったり収まるサイズです。) ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(吊)鉄+クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×16(ツル部:ツル径Φ3.8×内径20×17H) 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新富士バーナーモクモグ
エコ商品
スモークを行なうだけでなく、 付属のシール他で自分だけの [ログハウス]を立てるクラフト ワークの楽しみも。 親子で楽しめる[スモーカー]です。 付属のシール以外にも、好きなシールやマスキングテープを貼ったり色を塗ったり フラッグを立てたり。思いのままにカスタムしてオリジナルスモーカーをつくろう。
材質スモーカー本体:段ボール、金網:鉄 セット内容スモーカー本体、金網:×1、アル三皿:×1、スモークウッド:1、お絵描きシール 質量(g)470 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立時)455×230×450、(収納時)235×235×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー HX-40シリーズ
エコ商品
最大3mの高所取付が可能 高所対応屋外パッシブセンサー 高信頼センシング アンチマスキング機能 柔軟な検知エリア調整 傾斜でも安心 180°水平角度調整可能なブラケット 取付高さ:2.5~3m 温度補償回路 草の揺れ解析機能
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所 取付(高さ)2.5~3.0m 質量(g)600 保護等級IP55 取付場所壁付け 検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m 使用環境温度(℃)-20~+60 角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95° 検知方式パッシブインフラレッド方式 警報保持時間2.0秒±1.0秒 使用環境湿度(%)最大95 検知エリア(m)12、85° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90D
エコ商品
水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全 仕様耐塩害:耐塩仕様 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60 保護構造IP65(防塵・防噴流形) 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz 感度検知:低/中/高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源白色LED(クールホワイト) 使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH 色温度(K)5650~6300 タイマー設定1分/3分/5分 切替 検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯 動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m 照射角90°サークル RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲上下50°可変 判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当) ラベル機種判別:黄色 検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DPRO
エコ商品
水銀灯の置き換えが出来る調光型LEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モード設定が出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。 わかりやすく簡単にモード設定が出来ます。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全 仕様耐塩害:耐塩仕様 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60 保護構造IP65(防塵・防噴流形) 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz 感度検知:低/中/高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源白色LED(クールホワイト) 使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH 色温度(K)5650~6300 タイマー設定1分/3分/5分 切替 検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯 動作モード【基本】センサ調光.1(0~100%→100%)、常時点灯(0~100%)、照度調光、テスト、【切替】自動設定時:切替なし、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)、手動設定時:警戒フラッシング、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%) 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m 接点入力方式モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(オプション品) 照射角90°サークル RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲上下50°可変 判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)4500(水銀灯200W 形相当) ラベル機種判別:ピンク色 検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷