31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9119 曲面用マスキングテープ SOFT99 動画あり
クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。 弾力性が高いので、はがす時にも一気にキレイにはがせます。
テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)8 危険物の類別非危険物
1個
389 税込428
当日出荷

09220 超曲面用耐熱マスキングテープ SOFT99 動画あり
複雑な形状にもよくなじむ「特殊ポリオフィレン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。 境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応。 約150度の耐熱仕様で、焼付け塗装にも対応します。
テープ厚さ(mm)0.105 基材厚さ(mm)0.080 耐熱温度(℃)150
1巻
599 税込659
当日出荷

特殊耐熱構造のテープを採用し、耐熱温度150℃で超曲面用として曲線にも自由自在に使用可能。
危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング テープ厚さ(mm)0.32
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません
用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/10mm)28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

確実に粘着し、ノリ跡を残さずきれいに剥がせます。曲面にも対応します。
危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
4日以内出荷

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8 危険物の類別非危険物
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な紙製のマスキングテープのようにシワが寄ることなく、滑らかできれいな曲線に貼ることができるマスキングテープです。 下地塗装をはがすことなく、十分な粘着力を持たせました。
用途塗装用 ホワイト 危険物の類別非危険物
1巻(20m)
459 税込505
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 タック(ボールNo.)15 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)15 基材平面紙 目盛0~10cm(繰り返し印刷) 粘着剤アクリル系粘着剤 危険物の類別非危険物
1巻
349 税込384
当日出荷

トラスコ品番479-3838 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.375 ベージュ 質量(g)94 長さ(m)25 基材クレープ紙 引張強度28N/cm 粘着剤ゴム系 耐熱性60℃ 伸び(%)58 粘着力4.5N/cm
1巻
999 税込1,099
当日出荷

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)190 連続使用温度(℃)190(60分) 引張強度(N/10mm)35
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重ね貼り性に優れています。加熱しても浮き、ハガレ、のり残りがほとんどありません。直線はもちろん曲線、曲面にもしっかりつきます。手切れ性が優れています。目に優しい緑色です
用途車輛塗装用、一般塗装マスキングなど。各種指示書などの帳票類の仮止めに。 トラスコ品番205-1289 厚さ(mm)0.095 質量(kg)1.084 テープ厚さ(mm)0.095 引張強度(N/10mm)35.1
1箱(16巻)
6,298 税込6,928
当日出荷

マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東電工アメリカクレープ紙マスキングテープ
エコ商品
高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しています。柔軟性が高く複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。
用途ロール紙の巻き始めや止め。コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。焼き付け塗装時のマスキング。 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.163 ベージュ 長さ(m)55 使用温度範囲(℃)149(90分) 伸び(%)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性が高い基材で、曲面にも追従して貼ることができます。 厚みが薄く、段差が少ない、きれいな見切りラインを実現します。 150℃×20分の高い耐熱性があり、はがしても糊残りしにくいです。
用途自動車バンパーなど、曲面の塗装マスキング テープ厚さ(mm)0.105 耐熱性150℃×20分 再剥離はがせます
1巻
24,980 税込27,478
6日以内出荷

貼ってはがせる透明フィルム素材です。曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
1パック(3本)
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

貼ってはがせる透明フィルム素材です。曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
1パック(3本)
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングはもちろん幅広いデコレーションに活用できます。
柄物
1パック(3本)
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

屋外で2週間放置後ものり残りしにくく、ゆるやかな曲面への接着性にも優れます。
用途建築外装・養生用。 長さ(m)50
1巻
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。 この商品はPET素材のマスキングテープです。 肌に貼ったり、口に入れたりしないでください。 テープを切る際は、ハサミやテープカッターをお使いください。 テープをはがす際は、端からゆっくりとはがしてください。 インクをはじきやすい素材の為、文字を書き込む用途はお避け下さい。 接着面の材質や環境により、貼りつかない場合があります。 貼りつける対象によって、ノリが残ったり表面を傷める恐れがあります。 テープを貼り付けたまま高温で放置すると、はがれの原因となる可能性があります。 直接日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用または保管はしないでください。 改良の為、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。 商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 Twitterは、アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。 Facebookは、Facebook,Inc.の商標です。 Instagramとカメラロゴは、米国およびその他の国におけるInstagram,LLCの商標です。 キングジム、KING JIM、HITOTOKIは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
1パック(3本)
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)27
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。 接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。 又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 伸び(%)5(破断時) 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm)28.6
1パック(15巻)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

貼ってはがせる透明フィルム素材です。曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
1パック(3本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

尾崎亀商店まるぽん
ベントキャップ(換気口・ガラリ等)をコーキングする際に使います。 丸みを帯びたカーブをえがく、今まで世の中になかったマスキングテープです。 ベントキャップ以外にも一部丸みを帯びた場所にも使用できます。 サイズはSサイズは75Φ、Mサイズは100Φ、Lサイズは150Φの3種類ご用意しました。 ハサミやカッターで簡単にカットできますし、重ねて貼って、サイズを調整することもできます。 曲面部分のみまるぽんを使い、直線部分は通常通りのマスキングテープを使っていただくことでコストダウンにもつながります。
用途下地保護・下敷用 オレンジ
1袋(8枚)
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡製作所クレープテープ
エコ商品
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)11 引張強度(N/25mm)78.3 粘着力(N/25mm)7.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)