ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
規格RL3
適合6000シリーズ
タイプ取り替え式
適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3
粒子捕集効率(%)99.9
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
種別吸収缶
直径(Φmm)91
ガスの種類有機ガス
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
粒子捕集効率(%)80%以上
フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
適合機種6000、6000F、6500QLシリーズ
材質ポリプロピレン
規格NIOSH P95規格品
国家検定合格番号RL2
吸収缶前面にS1グレードのろ過材を予め組み込んだ有機ガス用吸収缶です。ミストや有害粉じんの発生する作業にご使用いただく際に、ろ過材装着の手間がかからず、誤装着を防ぎます。1/4回転で簡単・確実に着脱ができます。
ガスの種類有機ガス
種別吸収缶
粒子捕集効率(%)80%以上
2018年トラスコ掲載ページ6 0160
65QL面体の内側に装着し、呼気等から発生する水分を吸水することで、マスク装着時の不快感を軽減します。
トラスコ品番751-5138
1箱(500枚)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。
用途溶接作業に。
研磨作業に。
解体作業に。
適合マスク No.3753-RS2
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号TM371
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター2091
仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間220以上(平均実測値:270)
種別吸収缶
適合マスクNo.6000シリーズ
対象ガス有機ガス
適合マスクスリーエム製6000・6000Fシリーズ
破過時間220以上
除毒能力(分)220以上
対象ガス有機ガス
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434
材質(接顔部)シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルター2091
指定防護係数10
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。
トラスコ品番437-1143
品名交換用ろ過材
適合マスクNo.6000シリーズ
1箱(6枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など
粒子捕集効率(%)99.9
区分RL3
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
形状半面形
色グレー
タイプ取り替え式
国家検定合格番号第TM374号
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルター2097
指定防護係数10
有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
アズワン品番8-4001-05
仕様吸収缶(コンビネーション用)
トラスコ品番373-9759
種別吸収缶
質量(g)98
ガスの種類有機ガス
適合マスク6000シリーズ
破過時間[有機ガス用]50以上(平均実測値133)、[ハロゲンガス用]300以上(平均実測値537)、[亜硫酸ガス用]170以上(平均実測値237)、[酸性ガス用]830以上(平均実測値1370)
通気抵抗(Pa)120
1組(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ガスの種類有機ガス用
種別吸収缶
直径(Φmm)87
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。
種別取替式防じん
区分RL2
国家検定合格番号TM13
指定防護係数10
有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)
トラスコ品番396-3939
適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL
材質吸収剤:活性炭
区分国家検定:S1
粒子捕集効率(%)81.0以上
対象ガス有機ガス
通気抵抗(Pa)280以下
最高許容透過濃度(ppm)5
試験濃度(%)0.03
規格値(分以上)50
試験ガスシクロヘキサン
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品
形状半面形
色グレー
区分RL2
タイプ取り替え式
国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434
材質(接顔部)シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9
指定防護係数10
頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。
軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。
No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。
ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
用途溶接・研磨・解体作業に。
国家検定合格番号TM30
粒子捕集効率(%)95
区分RS2
排気抵抗(Pa)(平均実測値)63
S/L測定S
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター3753
その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。
形状半面形
色グレー
タイプ取り替え式
排気抵抗(Pa)63
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
指定防護係数10
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
国家検定合格番号TM15
サイズM
吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上
ろ過No.メカニカル
材質(接顔体)NBR
質量(g)(社内基準値):195(±10)
種別取替式防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)
仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます
適合(ろ過材)U2W
区分RL2
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合フィルターU2W
指定防護係数10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
こんなお得な商品も!
N95マスク カップ型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン
形折畳可
種類使い捨て式
ひもタイプお面式
形状立体型
防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。
別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。
この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)
適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
シングル/デュアルシングルタイプ
排気抵抗(Pa)63(実測平均値)
頭ひも2点支持
材質(面体)エラストマー
適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
3Mろ過材7711Jは、3Mリテイナー774とともに3M吸収缶7シリーズと組み合わせることにより、防毒マスク国家検定区分S1に合格しています。3M有機ガス用吸収缶71J-55、71J-1、3Mコンビネーション用吸収缶77Jにご使用いただけます。ミストや有害粉じんのばく露を低減できます。3Mリテイナー 774とともに組合せて吸収缶に装着してご使用ください。
用途吹き付け塗装など粉じんやミストを伴うさまざまな有機溶剤等の作業にお使いいただけます。
ガスの種類有機ガス
適合防毒マスク6000シリーズ、防じんマスク6000シリーズ/面体6000用
トラスコ品番753-7506
1セット(2枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約105
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN586
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
耳にソフトな感触の丸ゴムイヤーバンド採用。ノーズピース付き。
不織布3層構造フィルターで、ウイルス・細菌飛沫をカットします。咳エチケットの励行に。
イヤーバンドの接着面が肌にあたらないようにしました。
耳にソフトな感触、丸ゴムイヤーバンドを採用しています。
鼻の形に変形できる樹脂製ノーズピース付です。
頬にピッタリフィット、やさしいつけ心地でしっかりガードします。
トラスコ品番836-3210
寸法(幅W×高さH)(mm)1枚:175×95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×70
粒子捕集効率(%)試験、粒径約0.1μm:平均99カット
対象ウイルス
捕集効率(%)【バクテリア】試験、粒径約3μm:平均99カット
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)試験、粒径約3μm:平均99カット
1箱(50枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
フィルタメーカーが製造した究極のフィルタマスク。高い捕集力が24時間持続。繰り返し使えて経済的。
マイクロレベルよりさらに細かいナノファイバーを3次元多孔構造で組み合わせたフィルタで、目には見えないほとんどの脅威から守る。
0.1μm微粒子・ウイルス飛沫・花粉を99%カット。
100%国内生産だから安心・安全に使える。
個包装タイプ。
用途かぜや花粉、ほこり対策に。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ワイヤー部)ポリエチレン(ノーズワイヤー)
対象風邪・花粉・ほこり等
材質(耳紐)ポリウレタン
1袋(3枚)
¥359
税込¥395
翌日出荷
活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。
有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。
用途有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭。原料の粉砕、混合、投入時。プラスチック、ゴムの成型加工時。研磨、解体時
国家検定合格番号TM367
使用限度時間(h)11
「JIS T9001医療用マスク クラスⅠ適合審査合格品」の3層立体構造のサージカルマスクです。適合番号M12203011(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。3D立体構造なためプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。また口元があたりにくいのでメイクが崩れにくいです。耳が痛くなりにくい平ゴム仕様、ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
仕様ゴム/平ゴム
種別サージカル
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
形状立体型
入数(枚)30
構造3層
寸法(縦×横)(mm)205×85
包装形態個包装
適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅠ
ひもタイプ耳かけ式
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様活性炭入(有機臭防止)
トラスコ品番449-3826
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)19
タイプ使い捨て
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)95
国家検定合格番号TM562
使用限度時間(h)9
活性炭入り
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。
アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。
のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。
マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。
活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。
カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております
形状カップ型
サイズレギュラー
区分DL2
質量(g)20.5
タイプ使い捨て
入数(枚)10
国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610
使用限度時間(h)14
活性炭入り
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
カケンテストをクリアした99%のカットフィルター採用!。隙間ができにくい。やわらかい耳ひも採用。3層構造の高品質フィルター採用。やわらかい耳ひもで耳にやさしい。顔にフィットするノーズピース入り。
材質フィルター部/ポリオレフィン、耳ひも部/ポリオフィレン、ポリエステル、ノーズフィット部/ポリエチレン
形状プリーツ
寸法(mm)【マスク】約175×95
色ホワイト
入数(枚)50
機能防臭
対象ウイルス・風邪
アズワン品番65-1919-55
ひもタイプ耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)≧99% 3.0μm
微粒子ろ過効率(PFE)≧99% 0.1μm
マスク形状プリーツ型
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)≧99% 3.0μm
1箱(50枚)
¥359
税込¥395
欠品中
シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。
しめひもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
国家検定合格番号TM369
使用限度時間(h)13
S/L測定S
種類使い捨て式
質量(g)10
仕様4層構造フィルタ
TGK品番431-87-05-01
トラスコ品番217-2810
形状カップ型
サイズレギュラー
区分DS2
タイプ使い捨て
入数(枚)20
頭ひもオーバーヘッド
アズワン品番9-020-11
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。
傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。
交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
仕様●メーカー:3M●型番:6000F/2091-RL3M●サイズ:M●重量(g):424●捕集効率:99.9%以上●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3]
アズワン品番67-4720-47
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
PFEフィルターを採用した不織布3層マスクの50枚入タイプです。PFE、BFE、VFE99%カット オメガプリーツで顔にフィットしやすく耳紐が3mm平ゴムで耳が痛くなりづらいです。全国マスク工業会会員です。ふつうサイズ(約175×90mm)
軽量で長時間使用時の負担を軽減します。
濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
付属品フィルター×2枚
区分RL2
粒子捕集効率(%)95
国家検定合格番号第TM192号
吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下
適合フィルター2071
仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)
形状半面形
色グレー
タイプ取り替え式
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能
アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業
その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号TM373
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター2091
仕様軽量型全面形面体
形状全面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
排気抵抗(Pa)37
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
こんなお得な商品も!
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面
仕様UV/IR保護:#12(永続)
質量(g)465
タイプ遮光スピード1/10000!
使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)
電源(V)リチウム3×2個(CR2032)
電池寿命(時間)約1500
遮光度#8~#12(可変)
戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)
画面サイズ44mm×93mm
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
透視時遮光度#3
薄型折りたたみタイプで備蓄に適しています。2面立体構造の折りたたみ式です。保管時には平面となり携帯に便利です。位置調整タブを両サイドに配置し、マスクの位置調整をしやすくしています。レギュラーサイズです。ノーズクリップで漏れこみを軽減しました。
用途感染症対策。事業継続計画(BCP)用などの備蓄として。
入数(枚)50
トラスコ品番422-3870
種別防護マスク
材質フィルター : ポリプロピレン、鼻あて : アルミニウム、ステープル : 鉄、しめひも : ポリイソプレン
質量(g)600
2018年トラスコ掲載ページ6 0205
1セット(50枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ