マスク必携時代の新ツール!ひもが耳裏にあたりませんので、耳が痛くなりにくい。洗って繰り返し使えます。
材質PP(クリップ部)
ひも幅(cm)約1
長時間着用時の耳の痛みを解消するアイデア商品。
ゴムひもが耳で痛くなるというデメリットを解消!
マスクを耳にかけない構造のため、耳が痛くなりません。
首周りや頭の大きさに応じて調整できるよう、3ヶ所の調整穴があり、どなたでも負担に感じることなく、マスクを長時間着用することができます。
製造時に化学発泡剤を使用せず、ポリオレフィンフォーム特有の嫌な臭いが一切ない発泡体を採用しました。
使い捨てタイプの安価なマスクでも耳の痛さを感じずに着用することができるので、必需品のコスト削減にも役立ちます。
用途マスクを長時間着用時したときの耳の痛み対策に
材質特殊ポリオレフィンフォーム
色白・黒各1個
アズワン品番7-4597-01
1袋(2本)
¥369
税込¥406
当日出荷
プラスチック製強力連結クリップ(四ツ切り画用紙4枚可)POPプライス表示等に最適なクリップです。
材質スチロール樹脂製
色クリア
寸法(縦×横×奥行)(mm)52×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルのクリップでウェハーやマスクを簡単に固定できます。
脚部にはマスク用角形みぞの底にウェーハー用V字型みぞがあります。
材質PFA(フッ素樹脂)
使い方イロイロ!かわいいデザイン!どこでも使えるプライベート取っ手!表面はアルマイト加工により高品質な仕上り!
用途電車内のつり革フック、室内の物掛け、外食時のマスク掛け、インテリア等に!使用後、何度でもアルコール消毒ができます。変色、色はげの心配なし!
材質アルミ
幅(mm)約15
質量(kg)約0.7
高さ(mm)約98
奥行(mm)約95
RoHS指令(10物質対応)対応
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
しめひもの調節がしやすい
マスクをたためて持ち運びに便利
国家検定規格の「DS2」に合格
パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。サージカルマスク相当。
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7)
吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)
取付お面式
国家検定合格番号第TM597号
ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:33)
排気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)
吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:92)
死積400cm3以下(実測平均値:149cm3)
使用限度時間(h)20
質量(g)12.6以下(平均値:9.6)
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
タイプ二本ひも式
入数(枚)10
アズワン品番6-8386-12
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。
一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。
また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
ポケットのない服に便利なポケットバッグ作りに欠かせないポケットバッグ用クリップ スマートです。 。・金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製です。・衣類を挟むクリップ部分が長く、しっかりと挟み込めます。・従来製品に比べ衣類から出る部分が短くなり、スッキリしたつけ心地になりました。どこでもポッケ(ティッシュポケット)簡単レシピ付きです。入園入学を迎えたお子さんだけでなく、お母さん、お婆ちゃん世代の方にもおすすめです。
用途ポケットバッグ作りに
接着剤などを使用していないので「剥がしあと」が一切のこりません。
ホワイトボード、スチールラック、冷蔵庫、ガラス面、タイル等のつるつる面に簡単に付けることができます。
超薄シート厚さ0.6mmなので、すっきり貼れます。
浴室や洗面所など、濡れる場所でもご使用できます。
水洗いすれば、吸着力が再び復活します。
用途タイル面、アクリル、プラスチック、合成樹脂、ガラス面、鏡面、金属面その他光沢のある面など。
耐荷重(kg)2
材質表面:飽和ポリエステル樹脂、吸着面:シリコン樹脂、フック:ABS樹脂
寸法(mm)約50×35
耐熱温度(℃)表面:70、吸着面:140、フック:80
使い方いろいろ。お気に入りのタオルやハンカチがエプロンに。かさばらないので外出時の便利です。
材質ポリエステル85%、ポリウレタン15%
材質(クリップ)ポリカーポネート
PPE製品用のホルダーです。
グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。
フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。
マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
材質ステンレス
その他対応マスクは、使用可能マスクであり、購入時付属するしめひもと異なる場合があります。
選べる2つのデザインとワークウェアと合わせやすいカラーリングがスタイリッシュに。ワンポイントになるブランドピスネーム付き。
用途ワークウェア(キャップ)
種別キャップ
サイズF
混率(%)ポリエステル100
マスクを引っ掛けるだけの一時保管用のフック
目につきやすい場所に取り付けることで降車時のマスクの着け忘れを防ぐ。両面テープで貼り付けるだけの簡単取付
色ブラック
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
排気弁付き
後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
質量(g)22.0
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95
使用限度時間(h)16.0
排気抵抗(Pa)70以下
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
マスク・メガネ掛け一体型フック『天使の耳』(特許取得済み)の付いた、食品工場・クリーンルームでご使用いただける着用快適仕様のフード(顔出しタイプ)です。マスク・メガネ掛け一体型フックが付いている為、マスク・メガネを別々にセットする必要がなく、こめかみへの圧迫による不快感を解消します。メガネとメガネツルの種類は問いません。吸汗・速乾と軽量感のある快適素材を使用していますので、ソフトな着用感を得られます。フックとツバ芯には洗濯後の縮みの少ないニット芯材を使用しています。顔周りに吸汗・速乾に優れたソフトフィットのニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。タレ部分は通気性の良いメッシュ素材を使用し、クリーン服と重なる部分のムレ感を軽減します。
用途クリーンルーム用(食品)、異物混入対策
速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。
マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。
3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。
よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。
立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。
フック式のためヘルメットやメガネをかけたままでも装着が可能
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業
仕様のれん型排気弁
区分DS2
質量(g)20
タイプフック掛けタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)40以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TM748号
使用限度時間(h)13
縦(mm)115
横(mm)144
排気抵抗(Pa)70以下
アズワン品番64-8946-58
指定防護係数10
1ケース(10枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫!
独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。
優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。
装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など
もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2
二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59
粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3
国家検定合格番号TM99
ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3
質量(g)社内基準値16以下平均値15.1
排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5
種別使い捨て防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116
使用限度時間(h)社内基準値8
吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5
形状カップ型
形折畳可
区分DS2
入数(枚)15
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(15枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。口元にマイクが来るので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。柔らかいイヤーフックで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすい。イヤーピースがSMLの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすい。左右の耳どちらにも取り付けることができます。約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすい。マイクミュート機能搭載※スマートフォンの通話でのみ使用可能で、zoomやteamsなどでは使用できません。
仕様SCMS-T:対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(SML)
色ブラック
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth
感度-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
通信方式Bluetooth 5.0 QCC3020搭載
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)1.5
連続再生時間最大12時間
指向性全(無)指向性
伝送方法GFSK
ポート充電ポート:Type-C
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
連続待受時間最大150時間
対応コーデックSBC
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
連続通話時間(時間)最大12
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ハンガーはネームタグ付ですので、シールを貼ることができます。
別売のフックを合わせて使用すると、ハンガーに手袋やマスクなどの小物も同時にかけることが出来ます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番818-8822
寸法(mm)420×178.5
アズワン品番3-2000-01
1個(10本)
¥7,490
税込¥8,239
当日出荷
顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。
うしろのフックを引っかけるだけで、手軽に装着が可能です。
レンズ交換が可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
アズワン品番1-6674-05
仕様JIS T 8147規格品通気孔付
トラスコ品番336-8068
材質フレーム/エラストマー・PP(ポリプロピレン)、レンズ/ポリカーボネート
形状ゴグル型
色ブラック
質量(g)104
タイプメガネ併用可
加工硬化処理
レンズ両面防曇
機能レンズ交換可能、UVカット、メガネ・マスク併用可能
レンズ厚さ(mm)2.4
紫外線遮断率(%)99.99%
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
マスクの息苦しさが軽減される!洗って繰り返し使える!
口元とマスクの間に空間が出来るので、マスク装着時の息苦しさや会話のしにくさが緩和されます。
口紅うつりが少なく、メイク崩れ防止にも役立ちます。マスク内側のヒダに、フレームの両側にあるフックを引っ掛けてご利用ください。
セット内容本体×1
材質PE
寸法(mm)100×85×30
色白
アズワン品番64-8310-76
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
専用設計でピッタリフィット
ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車の運転席側サイド吹出し口下のパネルに取り付けできるドリンクホルダーです。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
六角ボルトで固定するだけの簡単装着です。
エアコンルーバーの可動を妨げません。
ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用しています。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等のカップを収納できます。
内装にマッチするヘアライン調パネルを採用しています。
キーや小袋・マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付きです。
種別運転席用
材質PC、ABS
色ブラック
メーカースズキ
適合車種ジムニー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。
材質導電性PP
寸法(mm)420×199
表面抵抗値(Ω)10^6以下
アズワン品番4-6758-01
線径(mm)Φ8
1箱(10本)
¥3,590
税込¥3,949
翌々日出荷
専用設計でピッタリフィット
ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車の助手席乗降グリップに取り付けできるドリンクホルダーです。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
六角ボルトで固定するだけの簡単装着です。
エアコンルーバーの可動を妨げません。
ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用しています。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等のカップを収納できます。
内装にマッチするヘアライン調パネルを採用しています。
キーや小袋・マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付きです。
種別助手席用
材質PC、ABS
色ブラック
メーカースズキ
適合車種ジムニー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
粘着テープでしっかり固定できるマルチフックです。ヘッドセットやケーブル類、マスク、キーホルダーなど色々な物を引っ掛けて使うことができます。使用しない時は、折りたたんでコンパクトにできます。粘着テープはブラックを使用しており、設置時に目立ちにくい仕様です。
色ブラック
質量(g)10
耐荷重(kg)約0.8
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.6×37.5×57.5
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
別売のフック(3-2000-11)をあわせて使用すると、ハンガーに手袋やマスク等の小物も同時にかける事ができます。
種別タグ無
アズワン品番3-2000-02
1箱(10本)
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
女性にぴったりサイズの使い捨て式防じんマスクです。左右から紐を回して、フックで留めるだけの簡単装着。ソフトな着け心地のTKフック式。こだわりのFFリップ(フリーフィットリップ)により万人にフィット。優れた吸湿性で肌触りが良く、肌荒れもしにくいウレタン製ゴムひも。マスクを着けたまま、しめひもの調整可能。持ち運びに便利な折りたたみ機能。マスク内に水滴がたまりにくい結露防止フィルター仕様。環境を考慮し、金属製品を一切使用していないため、すべて焼却できます
用途女性向け使い捨て式防じんマスク
形状カップ型
種別使い捨て防じん
取付お面式
区分DS2
質量(g)14.5以下(平均値/11.7)
タイプフック式
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)70以下(平均値/50)
粒子捕集効率(%)NaCI粒子:95.0以上(平均値/98.46)
国家検定合格番号第TM730号
使用限度時間(h)8
吸気抵抗上昇値(Pa)‐(平均値/208)
排気抵抗(Pa)40以下(平均値/22)
ぬれ抵抗値(Pa)‐(平均値/18)
二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下/死積:400cm3以下(平均値0.34%/136cm3)
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストのドリンクホルダー。
エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。
取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを挿し込むだけの簡単装着。
ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサー。
キーや小袋、マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付き。
色ダークグレー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
国家検定合格品[区分DS2]
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa
区分DS2
アズワン品番65-2220-94
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
ハンガーはネームタグ付きですので、シールを貼る事ができます。横書き対応です。別売のフック(3-2000-11)をあわせて使用すると、ハンガーに手袋やマスク等の小物も同時にかける事ができます。
種別円型タグ付
アズワン品番3-2000-03
1箱(10本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
ケーブル類や溶接面などか掛けられるSWC-200用フック3個セットです。全12カ所から選んで設置可能なので、より多くのフック収納の際にご使用頂けます。
用途SWC-200用フック3個セット。
質量(g)107
フック寸法(mm)W55×L115×H100
1セット(3個)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
マグネットで玄関のドアがマスクの収納スペースに。お出かけ前にサッとマスクを取り出せる。上部のフタを開けてマスクをセットします。フックは両側に取り付け可能。鍵などが掛けられます。
材質【本体】ABS樹脂【マグネット】ラバーマグネット
質量(g)335
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フック含まず)幅115×奥行80×高さ235
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×73×205
適合サイズ(cm)【マスク】20×10.5以内(個装の場合は袋のサイズが20×10.5以内)
関連キーワード
1
2
次へ