サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス
使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます
押しやすい大きなキーボタン
本体は耐久性のあるメタル構造
背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロックプッシュ式
材質シャックル:クロム、本体:亜鉛
幅(mm)79
奥行(mm)12
つる径(Φmm)10
シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)38
つる径(Φmm)6
材質(ツル)メッキ鋼
ツル長(mm)38
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)38
高さ(mm)45
つる径(Φmm)6
言語表示日本語
材質(ツル)絶縁材
ツル長(mm)38
旅行、キャンプなのどレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫
暗証番号は自由に設定できます(4桁)
紛失や盗難防止に役立つワイヤー付
丈夫なつくり。耐水性も備えています
衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×125×57
3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません)
耐久性のあるステンレスボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質シャックル:鋼、本体:ステンレス
幅(mm)48
材質(本体)ステンレス
つる径(Φmm)7
材質(吊)鋼
マスターロックといえばこの南京錠!
創業者Harry Sorefが「銀行の金庫のドアや戦艦と同じように、南京錠も作れないだろうか」と開発、特許取得した積層ラミネート式南京錠。
非常にに頑丈なつくり
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造
※鍵2本付
ロックキー式
南京錠型のキーボックス(鍵収納本数5本程度)
ダイヤルを自由に設定することができます
本体は耐久性のあるメタル構造
ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付
背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
ロックダイヤル式
アルファベット・数字・記号をミックスして、好きなパスワードに簡単にセット・リセットできます
パスワードの組み合わせは2500万とおり!
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
2か所の突起付リングで合わせやすい
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)鋳造プラスチック
幅(mm)64
色ブラック
つる径(Φmm)6
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロックキー式
使う場所や用途に合わせて長さ調整が可能です(6cm~15cm)
本体はシャックルから取り外し可能
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
本体とシャックル部分は設置場所に傷をつけにくくするビニールコーティング仕様
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造
※鍵2本付
ロックキー式
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性
鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロックキー式
プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ"
シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります
切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます
錆にくいステンレス鋼製ボディ
鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付
キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。
※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材
※鍵4本付
材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス
ロックキー式
本体は積層ラミネート式。非常にに頑丈なつくりです
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
シャックル部にカバーがあるシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造
※鍵4本付
ロックキー式
シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)35
高さ(mm)48
つる径(Φmm)5
言語表示日本語
材質(ツル)ステンレス鋼
ツル長(mm)38
無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。
用途ロックアウトとして
ケーブル長(m)1.8
本体厚さ(mm)33
対応パドロック対応数:4
本体高さ(mm)69
穴径(mm)8
本体幅(mm)73
ケーブル径(Φmm)4
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
4つの数字を組み合わせて好きな暗証番号に簡単にセット・リセットできます
1-1/2インチ(38ミリメートル)の優れた強度のメタルボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
クリック感があり番号を合わせやすい
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)ABSプラスチック
幅(mm)38
色ブラック
つる径(Φmm)6
旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。
3つの数字を組み合わせて好きな暗証番号にセットできます。
用途海外への旅行時などに
幅(mm)30
色ブラック
寸法A(mm)3
規格寸法(mm)30
スチール製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして
材質スチール
対応パドロック対応数:6
アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして
仕様耐スパーク性
材質アルミニウム
対応パドロック対応数:6
ライジングステム(弁棒上昇式)ゲートバルブ対応。バルブをカバーし、パドロックで施錠する事によりONまたはOFF位置でロック可能。独自の回転設計(特許取得済)で狭いスペースにも簡単に取り付け可能です。丈夫で軽量、絶縁性のあるZenex熱可塑性本体は化学物質への耐性が高く、苛酷な条件でも効果的です。コンパクトになり1つ上のサイズに収納可能です。
用途ロックアウトとして
穴径(mm)10(パドロック用)
工具不要で簡単に取付け可能な小型サーキットブレーカー用ロックアウト。パドロックは水平または垂直で使用可能で、隣接する小型サーキットブレーカーと隣り合わせに装置を設置できます。
用途ロックアウトとして
長さ(mm)52.7
幅(mm)30.2
厚さ(mm)17.7
適合サイズ世界中で普及している小型のISO/DINサーキットブレーカーのほぼすべてに対応
はさみ幅1.0~7.1mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
屋外での使用に適した形状。カバー付本体で腐食や汚れから守ります
鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます
本体は優れた強度の積層ラミネート式
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造
※鍵4本付
ロックキー式
自由な長さに調節でき、任意の位置でケーブルをしっかりロックします(特許取得済み)
ケーブルは摩擦や雨に強いビニールコーティング仕様
ロック部分も錆びにくい
コンパクトにまとめることができ、持ち運びに便利
パイソン(ヘビ)をイメージしたユニークなデザイン
ケーブル長(m)1.8
スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径50mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして
仕様脱着式
色透明
スイッチ22.5mm/30.5mm
ボタンサイズ(mm)直径:51、高さ:44
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
自転車やバイクのロックに!
バールやジャッキによる破壊、ボルトカッターによる切断から守る、非常に頑丈なつくり
複製の困難な特殊円筒キー(チューブラーキー)による施錠、プッシュ式で簡単にロック
コンパクトに二つ折りにして保管できる
クールなデザイン
※鍵2本付
ロックプッシュ式・キー式
旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。
本体正面に鍵穴があり、鍵の操作もラクラク。
鍵3本付
用途海外への旅行時などに
幅(mm)30
寸法A(mm)3
寸法B(mm)14
寸法C(mm)11
規格寸法(mm)25
ボールバルブ用調節式ロックアウト装置(樹脂製)
用途直径13~51mmのバルブをロックアウトする場合に使用。
適合径(Φmm)バルブ:13~51
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
ボールバルブのハンドル用ロックアウト装置(金属製)
用途バルブをロックアウトする場合に使用。
非導電性、絶縁保護、耐スパーク性素材であるナイロン製ハスプ
用途ブレーカロックや電気、導電性のある製品に、複数パドロックをロックしたい場合に使用。
適合パドロック:6個
材質ナイロン
取付穴径(Φmm)パドロック:9
特性耐スパーク性
適合穴径(Φmm)6.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径40mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして
仕様据え付け式
色透明
スイッチ22.5mm/30.5mm
ボタンサイズ(mm)直径:40、高さ:44
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
サイズの異なるハスプを2つ備えたデュアルジョーハスプ。2口のサイズが異なるため、多用途で使用可能。アルミニウム製、耐スパーク性仕様。
用途最大8個のパドロックを1か所にロックアウトする場合に使用。
適合パドロック:8個
材質アルミニウム
取付穴径(Φmm)パドロック:7
適合穴径(Φmm)6.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。
簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク!
配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。
結束線による強固な固定も可能です。
解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。
配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い!
ボルトの取り換えも可能。
ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
適合管外径D(Φmm)102~104
適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして
付属品キー1本
材質シリンダー/銅
色赤
材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
質量(g)92
幅W×厚さ×高さH(mm)38×20×45
吊径(mm)6
材質(ツル)23766:材質(ツル)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
マスターリンクMFX-108
寸法L(mm)340
寸法B(mm)180
寸法D(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
マスターリンクMFX-108
寸法L(mm)340
寸法B(mm)180
寸法D(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ