材質ポリプロピレン
色青
雨水マスの深さ調整が出来ます。
用途汚水・雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色水色
10mm感覚の切断線でカット、高さ調整ができます。
雨水マス、アジャスターなどにビニールパイプを接続する場合に使用します。
材質硬質塩化ビニル
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質PVC
高さ(mm)70
タイプVU
使用流体排水
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
色ライト
文字内容うすい
トラスコ品番147-3007
種別SKMA250WH
材質強化PP
質量(kg)2
色ホワイト
種類ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310
外寸(mm)288×288×310
外寸法・奥行(mm)288
外高(mm)310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
軽量なので持ち運びが容易です。
用途汚水・雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色水色
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質ポリプロピレン
色青
規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
雨水マスなどの塩ビパイプ接続用
材質EPDM
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色ライト
雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。
パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。
材質EPDM
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質PVC
材質(本体)PVC
呼び径150
材質(フタ)鋳物
マス径(Φmm)150
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプフタのみ
乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋・枠セット
材質鋳鉄・黒色
適合車種乗用車荷重
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。
材質NBR
寸法F(mm)19
寸法G(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。
トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。
適合材塩ビパイプ
仕様乾式
トラスコ品番335-9484
質量(g)150
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アジャスタブルフックで容量変化に即対応。
81マスの6フック仕様で大小さまざまな荷物をガッチリ固定。
4.5mmのコードを細かく編み込みホールド性抜群。
材質ゴム
寸法(mm)450×450
色ブラック
サイズL
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
肩と背中の通気性アップ。リュックスタイルを涼しくするメッシュサポーターセット。リュック(バックパック)の汗やムレを解消する「背中蒸れんゾ」と「3Dメッシュショルダーパッド」の空冷セット。メッシュ素材でリュックを体から浮かせて通気性を確保。風が通り抜け、快適な背負い心地を実現します。 。メッシュで浮かして風を通す!肩と背中の蒸れを軽減。暖かい季節は特に気になるリュックのストラップによる肩のムレや圧迫感。背中に空間をつくって密着を防ぐメッシュサポーター「背中蒸れんゾ」と、。ストラップに風を呼び込む「3Dメッシュショルダーパッド」がセットになりました。 。フードデリバリーなどの疲労対策にも。フードデリバリーやツーリングなど、長時間のライディングによる疲労対策にも適しています。汗やムレによる不快感を軽減し、体への負担を和らげることでパフォーマンスをサポートします。 。背中の不快感を解消するメッシュサポーター。今もっているリュックに通気システム(ベンチレーション)を取り付けることができるアクセサリー。背中とリュックの間に約4cmの空間を作ることで空気層を確保。熱やムレを防いで快適性を高めます。 。いろんなリュックに対応。トレッキングバッグ、ヒューズバッグ、ビジネスバッグなど。どんなタイプのリュックにも簡単に着脱できるベルト固定式。 。脱落防止ベルト。リュック上部のハンドキャリーなどに接続し、メッシュサポーターの位置をキープ。 。20mm幅の固定ベルト。リュックにも採用される20mm幅のベルトを各部固定ベルトに採用。 。アジャスタ機能付きバックル。各部ベルトの接続パーツは、ベルト長の調整が行えるアジャスター付きバックルを採用。 。ズレを防ぎ、しっかりと通気するラバーメッシュ。空気が通りやすいマス目が5mmの粗目のメッシュを採用。表面にラバーコートを施し、リュックのズレ(横滑り)を抑えます。 。風抜けるショルダーパッド!通気抜群の3Dメッシュが蒸れを軽減。ハニカム状のメッシュをワイヤーで中空にした3Dメッシュが風を通すことで、熱や湿気を効果的に逃がします。幅広で厚みのあるクッションが肩の負担を軽減し、暑い季節の快適な背負い心地をサポートします。 。左右セットで、リュックでもワンショルダーでもOK!。左右対象のショルダーパッドを1セットにし、用途に合わせて様々なバッグに適合。スタンダードなリュックから大型のワンショルダーバッグ、首掛けする一眼カメラなど幅広く使えます。 。肩をしっかりカバーする軽量ロング仕様。全長35cmで肩全体をしっかりカバーできるロング仕様。多少のズレがあっても荷重の掛かるポイントを外しません。また3Dメッシュにより大型にもかかわらず軽量です。
関連キーワード