多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。
付属品枕
材質合成皮革・ポリエステル・ABS
寸法(mm)680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795
質量(kg)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)65(電熱部26W)
角度(°)最大リクライニング:148
耐荷重(kg)約100
定格時間(分)15
アズワン品番7-8799-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000
一般的名称家庭用電気マッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット
種別ナビウェーブ
寸法(mm)約204×240×127
質量(kg)約3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)20
設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)
タイマー設定1~30分(1分単位)
モード加圧:4モード
アズワン品番7-3180-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式
防水性IPX5
振動パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプリチウムイオン
振動数約6700rpm
アズワン品番65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
エアーの強化と新たな部位専用技の追加で、マッサージ性をさらに強化したコンパクトモデル。全身に搭載された22枚のエアーバッグが全身を包み込んでやさしく、しっかりマッサージ。4種のもみ技を搭載(もみ・たたき・さざなみ(もみながらたたく)・背すじ伸ばし)。
用途お家でのマッサージに。マッサージ機。コンパクト。疲労回復。
仕様エアーマッサージ空気圧(kPa):80以下
質量(kg)56
色ブラック
消費電力(W)71
定格電圧AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×101×107、(リクライニング時)87×181×80
定格時間20分
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302ABBZX00074000
調節方式もみ約19、たたき(遅)約280、たたき(速)約400、肩:5段階、背:2段階、腰:5段階
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
シート部の薄さはわずか8cm、折り畳んでも薄さ11cmのためラクに持ち運びが可能。
椅子やソファ、壁などに設置するとマッサージャーに早変わり。
マッサージコース3種類:背中集中コース/腰集中コース/全身リフレッシュコース。
大きなもみ玉にはヒーター内蔵!人肌程度に温めながらコリをほぐす。
左右にそれぞれ大きな3つ玉を配置。ローリングしながら上下に動き、腰から背中にかけてしっかりもみほぐします。
椅子に固定するバンド付。便利なリモコン搭載(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ機、マッサージチェア、マッサージシート、マッサージ座椅子として。プレゼント、景品、休憩所、旅館、事務所、待合室に。
質量(kg)3.3
材質(本体)合成皮革
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)12
定格時間(分)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:39.5×39×高さ61、折りたたみ時:39.5×61×11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AKBZX0002200
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ワンボタンのシンプル操作。
左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。
もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。
疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。
首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。
ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。
肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。
材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。
空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。
耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。
材質PP、PYC
質量(kg)0.16
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザイン。お好みの角度でマッサージが楽しめるリクライニング機能付。もみ、たたき、ストレッチ、エアーといった多彩なマッサージ機能。リビングの壁ぎわにすっきり置けるスライドリクライニング。ヒーター機能搭載。マッサージの強度を調整できる枕付。3種の自動コースを内蔵。リモコン&リモコンポケット付
用途マッサージ器として。電動マッサージ機/電動マッサージャー/マッサージ/リラックス/健康機器/疲労回復/冷え性/ヒーター/肩/背中/腰/骨盤/おしり/太もも/脚/肩コリ/こり/ほぐし/癒し/もみ玉/ストレッチ/家庭用/省スペース/マニュアル/自動/簡単/プレゼント
付属品電源コード、コントローラー、枕、パッド
材質合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)54
色レッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×104×99、最大リクライニング時:68×140.5×79.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000
制限体重(kg)約100
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
用途スマホやPCでお疲れの首元に
セット内容保証書付き取扱説明書、充電ケーブル、収納ポーチ
材質首パッド:ステンレス、本体:ABS樹脂
出力(W)280
電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体質量(g)約160
機能EMS(モード4種、レベル15段階)、温熱(約39-42℃)
電池リチウムイオン電池
保証期間1年
オートパワーオフ15分
充電時間(時間)4~8
電源供給方式USB充電式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×138×142
稼働時間(時間)2~4(モードにより異なります)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。
4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。
コードレスで持ち運び簡単。
全身徹底フルケア。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1
材質ABS、PP
質量(g)355(アタッチメント含まず)
電源入力 5V/1A USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2
動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる)
バッテリー容量(mAh)2000
運転モード強弱4段階
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
2つのもみ玉が回転しながら上下に動き、コリをしっかりマッサージ。座面にバイブレーターを搭載。(3段階調節可)。ご自宅のソファーや椅子に置くだけで本格的なマッサージチェアに早変わり。オートタイマー(15分)がついて安心、安全。<効果・効能>。疲労回復。血行を良くする。筋肉の疲れをとる。筋肉のコリをほぐす。神経痛、筋肉痛の緩解
付属品ヘッドカバー、ACアダプター
材質表面・裏面/ポリウレタン・ポリエステル、中クッション/ポリウレタンフォーム
質量(kg)約3.3(ACアダプター除く)
タイプセララ
定格DC12V、30W
本体寸法(mm)1010×幅440×奥行90
電気定格AC100(50/60Hz)
アズワン品番64-0980-50
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00002000
一般的名称家庭用電気マッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
減速比-
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)-
電圧(V)24
回転数(min-1[r.p.m])7400
電源直流
回転方向【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)-
許容ラジアル荷重(N)-
定格トルク(mN・m)-
ドライバタイプTPDR-68A
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
減速比-
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)-
電圧(V)15
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源直流
回転方向【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)-
許容ラジアル荷重(N)-
定格トルク(mN・m)-
ドライバタイプTPDR-68A
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
椅子型診察台・安静用チェアとして使用できるリラックスチェア。
肌ざわりの良いソフトレザーを採用しています。
バックレストとフットレストが個別に作動する2モーター式です。
寸法(mm)【フラット時】700×1690
質量(kg)約45
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)【リクライニング】バックレスト/10~70、フットレスト/-90~0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×430×1100
材質(シート)PU(ポリウレタン)ソフトレザー
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル302 シングルモーター
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
61日以内出荷
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル310 クイックディスコネクト
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
61日以内出荷
足裏マッサージやロビー用チェアとして使用できます。高級感のあるボタン絞りと緩やかな曲線がデザイン性と優雅さを実現しました。
寸法(mm)500×450×400
質量(kg)約7
材質(シート)ビニールレザー
座面幅(cm)50
座面高(cm)40
アキュレートフィーダ100シリーズは、ラボ機としてのご使用に最適です。フィード部にフレキシブルホッパーを採用し、ホッパーの側面を1つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:2、標準拡張ホッパー:なし
モーターDCモーター:1/45HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能供給範囲:min 2L/hr(8PRM)、max 20L/hr(80RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:0.75" FS KE
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル102 シングルモーター
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
欠品中
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル302 シングルモーター
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
61日以内出荷
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル310 クイックディスコネクト
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
61日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7.85 W。出力スピード = 228 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 2399 gcm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 32 (直径) x 73.9 mm。許容電流値 = 990 mA。長さ = 73.9mm。幅 = 32 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。RS Pro 、 12 V dc 、 2399 gcm 、ブラシ付き DC ギア式モータ、出力速度 228 rpm低速で効率的ながら高い始動トルクを発揮するモータをお探しですか.これらの 12 V dc ギアモータには、低速度動作用に効率を最適化しながらトルクを向上させる遊星ギアヘッドが付属しています。 RS Pro 製品と同様に、これらのモータは高品質な構造を誇る高品質な製品です。このギアは、自己潤滑性を備えた頑丈な焼結青銅ベアリングを備えているので、摩擦が軽減し、メンテナンスが少なくて済みます。モータはブラシを使用してモータの巻線に電流を供給するため、低速でもスムーズな動作が可能です。各 DC ギアモータは、その堅牢な構造により、コンパクトなサイズと軽量性にもかかわらず、過酷な環境で長時間使用できます。ヒートシンクとして機能する鉄芯を備えているため、温度過負荷が発生しにくくなっています。 遊星ギア式モータは、産業用途とモデリング用途の両方に役立ちます。オートメーションやロボットからマッサージチェアやゴルフカートまで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点.遊星ギアヘッド付きのブラシ付き DC モータ .出力速度は 228 rpm です .最大出力トルクは 2399 gcm です .供給電圧は 12 V dc です .定格電流: 990 mA .定格電力: 7.85 W .シャフト径: 6 mm .長さ 73.9 mm .幅 32 mm (直径 .重量: 213 g . 鉄心RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
なめらかなもみ心地の「GRIP式メカ3.0」で上半身を心地よくマッサージ
仕様【メカ(もみ玉)マッサージ強さ調節範囲】肩:5段階調節、背:2段階調節、腰:5段階調節、【エアーマッサージ強さ調節範囲】2段階調節、【肩位置調節】7段階調節
質量(kg)48
幅(cm)本体:69
張地PVCレザー
定格消費電力(W)101
定格時間(分)20
高さ(cm)本体:106~60、床~座面の高さ(約):膝側 50/尻側 39、床~肘上の高さ(約):58
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)床:約650×1070
定格電源AC100V
スピード調節メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<もみ>:約19回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<たたき>:遅 約290回/分、速 約390回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<上下移動>:約1.18cm/秒
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305ABBZX00003000
空気圧エアーマッサージ:80kPa以下
待機電力(W)6
奥行き(cm)本体:120~185
リクライニング118~169度
座面幅(cm)膝側:約47、尻側:約35
座面奥行(cm)約43
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
操作性に優れた腹腔穿刺・ドレナージです。腹腔へ鋭利な内套針により、安全性を高めよりスムーズにカテーテルを留置することができます。2個の逆止弁からなるアスピレーションバルブにより、注射筒の簡単な操作で積極吸引・排液を連続的に行うことができます。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
従来のマッサージガンでは届きにくい背中、腰、首筋に振動ベルトでアプローチ。ベルト式、ハンディ式どちらでも使用可能。5段階の振動レベルはボタン一つで調節可能。5種類のアタッチメント(ベルト用/球形/U字/円形/円錐)で大きい筋肉~足裏まで対応。強力な振動を生み出す振幅6mm。業界最高クラスの最大振動数3850回/分で硬くなった筋膜を簡単ケア。片手で持っても疲れないラウンド形状。耐久性・静音性に優れるブラシレスDCモーターを採用
用途全身のケアに。マッサージガン 振動ガン ベルト式 首 肩 腰 背中 筋膜リリース マッサージ マッサージ器 筋膜 筋膜ケア
材質ABS樹脂、PA樹脂、ポリエステル、シリコン
質量(g)445
充電時間3.5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×14.6×5.5
使用時間(時間)最大1
ベルト長さ(cm)56~102
振動数(回/min-1)2900~3850
アダプタタイプ【推奨】定格出力5V 2.5A以下(急速充電非対応)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
自動モードと10の手動モード
0~25までの強度調整
簡単操作:電源オンで自動モード
軽量コンパクトで置き場に困らない
無線で邪魔なコードがない
充電式
ゲルがひんやり気持ちいい
EMS効果で腹筋運動などに
仕様●電源:リチウム充電池/90mAh●材質:リモコン:ABS●パッド:PU3●リモコンサイズ:50×37×14mm●リモコン重量:15g●パットサイズ:124×90×1mm●パット重量:16g●ゲルシート寿命:約30~40回●充電時間:1時間●使用時間:最高レベル時/約100分
アズワン品番67-9276-09
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
通話機能搭載により、ウォッチの内臓スピーカーを通して音声を聞いたり、内臓マイクを通して通話するなど、ウオッチから電話の発信・受信が行えます。従来のスマートウォッチ機能も、20種類のスポーツに対応した消費カロリー計算や、血中酸素測定、睡眠測定の他、計算機など充実した機能をフルタッチスクリーン+サイドボタンにより瞬時に呼び出すことができます。
仕様●サイズ:W40×H44×D10mm●重量:44g●電話通知通話、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ、座りがち注意、血中酸素測定●防水性能:IP67
色ブラック
材質ウレタン(非成型)
質量(kg)18
寸法(幅W×高さH)(mm)560×700(背もたれ)
張地PUレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×760~1350×810~985
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×480
総耐荷重(kg)80
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
ミニタイプでも毎分4900回のパワフル振動で、心地よくマッサージします。完全防水(IPX7)仕様
寸法(mm)外形25×長さ144
電源DC1.5V
使用電池単3形乾電池×1本(電池別売)
電池寿命アルカリ乾電池使用時 約1ヶ月 マンガン乾電池使用時 約2週間 ※室温20℃ 1日5分使用時
質量(g)約60(乾電池を除く)
付属品取扱説明書/保証書
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。
「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。
用途空気のよる足のマッサージ機
仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式
その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)
セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本
質量(kg)4.2
消費電力(W)34/29、4/4(待機中)
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185
設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)
加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒
タイマー設定10、20、30分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
コンパクトなのに驚くほど強力、運動不足が気になる方におすすめ。ボタン一つで振動レベルを調整。4種のアタッチメント(球形/U字/円形/円錐)で大きい筋肉~足裏まで対応。強力な振動を生み出す振幅6mm。加圧センサー搭載で患部に当てていない時は最低振動数をキープし、電力消費を抑制。片手で持っても疲れない。耐久性・静音性に優れるブラシレスDCモーターを採用
用途全身のケアに。マッサージガン 振動ガン 筋膜リリース 首 肩 全身 マッサージ マッサージ器 ミニ 軽量
材質本体:アルミ合金/ポリカーボネート/亜鉛合金、アタッチメント(球形):ポリカーボネート/EVA、アタッチメント:(球形以外):ポリカーボネート/シリコン
質量(g)500
充電時間約3.5時間
標準持続時間(h)【電池】1~3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4.6×15.1
タイマー設定約10分
バッテリー容量(mAh)2200
充電可能回数約300回
適合アダプタ定格出力DC5V/2A以上
振動数(回/min-1)1600/2000/2400/3100/3800
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)6.1
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))40
定格圧力範囲(kPa)18.0
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)5.8
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))37
定格圧力範囲(kPa)14.7
片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。
用途自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。電気:サーバーラック・照明器等。建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。
トラスコ品番820-7731
材質鉄/三価クロム
全長(mm)15.5
呼称【ねじ】M8×1.25
加工物穴径(mm)11.1
フランジ径(Φmm)【H】12
1箱(1000個)
¥68,980
税込¥75,878
9日以内出荷
ローラーの突起と振動、回転による刺激で自在にボディケア。普段の健康づくりやスポーツ前のウォーミングアップ、運動後のアフターケアにもおすすめ。ローラーが独立して回転するので、さまざまな部位をケアできます。アシストグリップは床に置いてもズレにくく、身体への負担も軽減します。アシストグリップを手に持って、ふくらはぎや太ももを座ったままでケアできます。振動回数はお好みに合わせて「振動1」から「振動5」まで5段階から選べます。「自動」コースは振動の強弱を切り替えながらケアします。充電式で持ち運び自由、屋外でも使えます。
用途ストレッチ、筋肉ほぐし、筋膜リリースなどに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージローラー/健康器具/健康グッズ/充電式/コードレス/アフターケア/腰/おしり/ふくらはぎ/脚/足/むくみ/腰痛/筋膜はがし/ストレッチ/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/筋膜リリース/フィットネス/背中/太もも/ふくらはぎ/足裏/健康/回転/ロール/コンパクト
仕様充電回数:約300回
付属品ACアダプター
材質ローラー:発泡EVA樹脂、アシストグリップ:エラストマー樹脂、プレート:ABS樹脂
質量(kg)2.4
電源充電式
定格時間(分)20
バッテリー電圧(V)DC7.4
使用環境温度(℃)5-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×15.5×15.5
ACアダプタ(定格出力)DC10.4 1.0A
ACアダプタ(定格入力)AC100V (50/60Hz)
充電時間(時間)約3
動作時間約45分
内蔵電池リチウムイオン電池
オートタイマー(分)約10
適応体重(kg)100
電源アダプタAC:IVP1040-1000P
背中・腰を空気でマッサージ。4つの空気ボールが背中・腰ツボを刺激します。
用途背中・腰にほどよい指圧!4つの空気ボールがツボをおさえます。
4つのボールが均等にふくらむまで空気を入れ座席に吊り下げます。座っているだけでほどよい指圧缶が得られます。
ゴム・ひもは自由に調節できます。背中・腰など気になる部分に空気ボールがあたるように調節してください。
自動車での移動時、飛行機・列車など長時間乗り物をご利用される時ご携帯ください。ご家庭ではお年寄りの座イスに備え付けてマッサージをお試しください。
材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法縦25×横25cm×厚さ6cm
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
イギリスのFLOORTEX社製の長方形帯電防止マットは、カーペットや床をしっかりと保護するための優れたアイテムです。このマットは、椅子の移動やキャスターによる摩耗や傷からカーペットを守るだけでなく、マッサージチェアやトレーニングマシンなどの重い家具からも床をしっかりと保護します。この製品は、帯電防止機能を備えており、静電気の発生を抑えることで安全性を高めています。また、欧米のオフィスではチェアマットの使用が常識となっており、チェアマットを敷くことで、椅子のキャスターの動きがスムーズになり、作業環境が快適になります。FLOORTEX社の帯電防止マットは、耐久性に優れた素材で作られており、長期間にわたってご使用いただけます。オフィスや家庭での使用に最適なこのマットで、大切なカーペットや床を保護し、快適な生活空間を実現しましょう。素材:PVC
用途FLOORTEX社の帯電防止マットは、オフィスや家庭での多様な場面で役立つ便利なアイテムです。
厚さ(mm)2.5
縦(mm)150
横(mm)120
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ