25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式 防水性IPX5 振動パターン:20モード、強弱:5レベル 充電池タイプリチウムイオン 振動数約6700rpm アズワン品番65-1332-48
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質シリコン、ABS、鉄 電源USB充電式(USBコード付属) 本体寸法(mm)約Φ38×H155 本体質量(g)約100 保護等級IPX5 バッテリーリチウムイオン電池 定格時間(分)30 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A) バッテリー容量(mAh)500 入数1 稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド) 材質ABS 寸法(mm)435×93×105 ホワイト 質量(g)660(付属品含む) 電源AC100V10W 電源コード(m)1.8 定格時間20分 振動数約5000回/分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ポケットサイズの超小型マッサージガンです。 1分間に最大約2900回の振動が身体にアプローチし、気分をリフレッシュ。 体調に合わせて、3つのモードと4段階の振動レベルから選択可能です。 部位に合わせてアタッチメントも4種類から選べるので、シーンに合わせて使用できます。 連続/パルス/ステップの3つからモード選択可能 コードレスで持ち運びしやすい 振動レベル・充電残量が一目でわかるランプ表示
付属品本体、USBケーブル(USB Type-C)、交換用ヘッドパーツ×4種(丸型・円柱型・平型・フォーク型)、取扱説明書 材質(本体)アルミ合金、(ヘッドパーツ素材)ABS樹脂、EVA 幅(mm)88 質量(kg)0.516 高さ(mm)155 奥行(mm)45 電源リチウムイオン二次電池(10.8V、2500mAh) 振動数(min-1)約1700~2900回 充電時間(時間)約2.5 定格入力DC5V、2A
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。 4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。 コードレスで持ち運び簡単。 全身徹底フルケア。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1 材質ABS、PP 質量(g)355(アタッチメント含まず) 電源入力 5V/1A USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず) バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)約2 動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる) バッテリー容量(mAh)2000 運転モード強弱4段階
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用 材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機プチリラク
ミニタイプでも毎分4900回のパワフル振動で、心地よくマッサージします。完全防水(IPX7)仕様
寸法(mm)外形25×長さ144 電源DC1.5V 使用電池単3形乾電池×1本(電池別売) 電池寿命アルカリ乾電池使用時 約1ヶ月 マンガン乾電池使用時 約2週間 ※室温20℃ 1日5分使用時 質量(g)約60(乾電池を除く) 付属品取扱説明書/保証書
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リカバリーケア リヴァイブ専用バックパック(リュック)です。 上段にガーメント、下段にはコンソールを収納することができます。 PC(15.6インチ)やA4ファイルを収納することもできます。 ※コンソールとガーメントは別売となります。
仕様●サイズ:W31×D22×H52cm●材質:ポリエステル、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン●重量:975g アズワン品番68-1890-64
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

2つのもみ玉が回転しながら上下に動き、コリをしっかりマッサージ。座面にバイブレーターを搭載。(3段階調節可)。ご自宅のソファーや椅子に置くだけで本格的なマッサージチェアに早変わり。オートタイマー(15分)がついて安心、安全。<効果・効能>。疲労回復。血行を良くする。筋肉の疲れをとる。筋肉のコリをほぐす。神経痛、筋肉痛の緩解
付属品ヘッドカバー、ACアダプター 材質表面・裏面/ポリウレタン・ポリエステル、中クッション/ポリウレタンフォーム 質量(kg)約3.3(ACアダプター除く) タイプセララ 定格DC12V、30W 本体寸法(mm)1010×幅440×奥行90 電気定格AC100(50/60Hz) アズワン品番64-0980-50 オートタイマー(分)約15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00002000 一般的名称家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

従来のマッサージガンでは届きにくい背中、腰、首筋に振動ベルトでアプローチ。ベルト式、ハンディ式どちらでも使用可能。5段階の振動レベルはボタン一つで調節可能。5種類のアタッチメント(ベルト用/球形/U字/円形/円錐)で大きい筋肉~足裏まで対応。強力な振動を生み出す振幅6mm。業界最高クラスの最大振動数3850回/分で硬くなった筋膜を簡単ケア。片手で持っても疲れないラウンド形状。耐久性・静音性に優れるブラシレスDCモーターを採用
用途全身のケアに。マッサージガン 振動ガン ベルト式 首 肩 腰 背中 筋膜リリース マッサージ マッサージ器 筋膜 筋膜ケア 材質ABS樹脂、PA樹脂、ポリエステル、シリコン 質量(g)445 充電時間3.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×14.6×5.5 使用時間(時間)最大1 ベルト長さ(cm)56~102 振動数(回/min-1)2900~3850 アダプタタイプ【推奨】定格出力5V 2.5A以下(急速充電非対応)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

使いすて開口補助具。口腔ケア用開口パッド。歯や粘膜にやさしい硬質ポリウレタンスポンジ。ワイドより広い開口幅が得られる。
長さ(cm)15.6 幅(cm)1.9~2.9
1箱(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクサガンポケット Dr.AIR(ドクターエアー) 動画あり
Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンポケット
小さいのにパワフル振動でケアしたい所をピンポイントに刺激し、効率的に筋肉をケア。コンパクトで邪魔にならず、持ち運びにも便利。スキマ時間に3分で簡単リフレッシュ。4段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントに奥深くまでアプローチ。お好みの振動レベルで段階的にケアできます。210gの軽量なサイズ感で持ち運びも簡単なうえ、ケア時のストレス軽減に期待できます。
付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、ストラップ、取扱説明書、保証書 寸法(mm)90×38×68 質量(g)約210 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V580mAh) ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。 充電時間(時間)約2 振動数モード1:約1,600回/分、モード2:約1,900回/分、モード3:約2,200回/分、モード4:約2,500回/分 タイマー約3分
1個
6,300 税込6,930
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーの突起と振動、回転による刺激で自在にボディケア。普段の健康づくりやスポーツ前のウォーミングアップ、運動後のアフターケアにもおすすめ。ローラーが独立して回転するので、さまざまな部位をケアできます。アシストグリップは床に置いてもズレにくく、身体への負担も軽減します。アシストグリップを手に持って、ふくらはぎや太ももを座ったままでケアできます。振動回数はお好みに合わせて「振動1」から「振動5」まで5段階から選べます。「自動」コースは振動の強弱を切り替えながらケアします。充電式で持ち運び自由、屋外でも使えます。
用途ストレッチ、筋肉ほぐし、筋膜リリースなどに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージローラー/健康器具/健康グッズ/充電式/コードレス/アフターケア/腰/おしり/ふくらはぎ/脚/足/むくみ/腰痛/筋膜はがし/ストレッチ/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/筋膜リリース/フィットネス/背中/太もも/ふくらはぎ/足裏/健康/回転/ロール/コンパクト 仕様充電回数:約300回 付属品ACアダプター 材質ローラー:発泡EVA樹脂、アシストグリップ:エラストマー樹脂、プレート:ABS樹脂 質量(kg)2.4 電源充電式 定格時間(分)20 バッテリー電圧(V)DC7.4 使用環境温度(℃)5-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×15.5×15.5 ACアダプタ(定格出力)DC10.4 1.0A ACアダプタ(定格入力)AC100V (50/60Hz) 充電時間(時間)約3 動作時間約45分 内蔵電池リチウムイオン電池 オートタイマー(分)約10 適応体重(kg)100 電源アダプタAC:IVP1040-1000P
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。
材質シリコン、ABS、鉄 電源USB充電式(USBコード付属) 本体寸法(mm)約W60×D65×H300 本体質量(g)約330 バッテリーリチウムイオン電池 定格時間(分)30 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1A バッテリー容量(mAh)1800 入数1 稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
1個
4,488 税込4,937
5日以内出荷

EMSでこれ以上ないヘッドスパ体験を。NIPLUXオリジナルのEMS波形を搭載。繊細かつ心地よい刺激で通常のEMSとは違う低周波を構築、採用することで頭皮もボディもリフレッシュするオリジナルのEMSとなっています。1分間に約8,800回振動し、手では落としにくい、頭皮の汚れを浮かしながら、スッキリ洗浄。頭皮環境をケアできます。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。硬くなった頭皮をしっかりと揉みこみ、柔らかな地肌へと導きます。2種類の回転速度で、お好みに合わせて、高速(210回転)/低速(160回転)から選べます。バイブレーション機能も搭載しているので、手で行うスパでは難しい心地よさを体感することができます。選べる3つのアタッチメントで、頭皮、フェイス、全身のケアが可能。医療現場やエステサロンでも人気なフォトフェイシャルLEDを搭載し、高出力の赤色LEDを転写することで、お肌に集中的にアプローチし、パッと明るい印象へ導きます。IPX7防水機能を搭載。お風呂場で安心してご使用いただけます。水洗い可能、お手入れも簡単。夜でも静かな静音設計。
セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)約8(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約348 機能EMSレベル:5段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×H50 防水仕様IPX7 回転速度2段階 連続動作時間約3時間 アタッチメント3種類
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

リアルのもみ心地を追求したサロン級のヘッドスパ&リラクゼーション機器。84個の突出粒子と計算された弧度で髪の絡まりを抑制し、プロのエステティシャンの技術を思わせるもみ心地を実現。本体はIPX7防水仕様なので、お風呂場でも使用可能。ヘッドスパのハンドテクニックを回転とバイブレーションのモード、ローラーの動きで再現。コードレスで、ながらケアしやすい、軽量・静音設計。頭はもちろん、首・肩・頬・二の腕・足・腰・お腹など、悩みの出やすい全身にお使いいただけます。取り外し可能なアタッチメントで、簡単にお掃除が可能。
セット内容本体、充電台、交換用アタッチメント×4、 掃除用ブラシ、USB充電コード、ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)約8(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約317 使用時間(分)約90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×150(充電台を含む) 充電時間(時間)2
1個
8,800 税込9,680
8日以内出荷

筋肉のこりや疲れた部位にあて、高速たたき振動で揉みほぐすハンドマッサージャー。リビングや寝室などリラックスしたい場所に持ち運んで手軽に使える。アタッチメント3種類。好みに合わせて取替えが可能。速度調節が4段階で行える。プログラム4種内蔵。ハンディタイプなので、片手で楽々。取扱が簡単。開始後15分を過ぎると自動的に停止するオートタイマー機能付き疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.85×32.6×14.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)11 材質本体/ABS 電気代の目安約2円(1日10分使用の場合、電気代料金単価27円kw) 本体質量(kg)1.1 一般的名称家庭用電気マッサージ器 アズワン品番64-5288-91 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00036000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷

AXL-720 ボディケアガンXコアプロ アクセル 動画あり
打撃ストロークで深層までケア。アタッチメントが前後に激しく動く設計でより効果的に。強弱レベル6段階でご自身にあったケアが可能です。圧力センサー搭載で強く押し込むと、強振動し深層まで刺激します。部位別のアタッチメントが4個付属しているので、より効果的に刺激が可能です。
材質ABS・PP・EVA ブラック 質量(g)約420(本体)、約60(アタッチメント合計) 備考保証書有 電源USB充電(DC5V/1A) 使用時間(分)1回:約15(自動停止) 充電時間約3~4時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×5×13(本体) バッテリー容量(mAh)1200 使用可能時間(分間)約60~120 取扱説明書
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)