ガス容量(g)400
適合バーナNEOターボホースシングル、NEOターボホースダブル、スーパーターボSホースセット スーパーターボツイン※ スーパーファイア(SPタイプ)※、スーパーターボS※
入数12本
1セット(12本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
TA379MRシリーズ専用ガス。(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)
成分プロピレンガス
内容量(g)400
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)338
トラスコ品番376-0413
取付方式ねじ込み式
適合バーナロキシー400Lキット
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
仕様7/8″までロウ付可能
対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7
火炎温度(℃)2200
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
仕様7/8″までロウ付可能
対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7
火炎温度(℃)2200
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
対応寒冷地使用可
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。1 1/2"まで使える人気のリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5
硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。取り回しやすいリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5
硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7
火炎温度(℃)2200
火口径(Φmm)43(1-1/2″迄溶接)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
マッププロ用オプション。
TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮)
空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在)
使用目的に合わせ炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状スクリュー炎
仕様ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番810-54-41-25
種別ガス
寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68
質量(g)326
火炎温度(℃)800~2100
発熱量(kcal/h)3396
燃焼時間(分)90
ガス容量(g)200
アズワン品番5-4011-01
マッププロ用オプション。
対応商品TA379MP-5RD、TA379MP-5R、TA379MP-5S
ホース長さ(cm)150
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。
圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。
寸法(mm)186×322×68
音圧最大10メートルより689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)
周波数帯域(kHz)2~52
測定レンジ2kHz時に29.7~120dB SPL、19kHz時に16~106.3db SPL(±1dB)、52kHz時に21.4dB~117dB SPL(±1dB)
電池充電式リチウムイオン電池
ディスプレイ7インチLCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。
視野63度±5
作業範囲(m)0.5~50未満
作動温度(℃)0~35
フレームレート12.5FPS(最小)
細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)3
接手取付不可
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩な実用的な炊飯メニュー、(白米、早炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み、低温調理、蒸し料理)。選べる白米のかたさ。人気な蒸し料理、低温調理(レシピ付き)で家族全員分まで調理出来る大容量サイズ。ラクラク操作パネル、見やすい大きいボタン。ワンタッチオープン。本体はオシャレなマット色。セット内容:本体、電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
セット内容本体。電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
材質本体/ふた/ハンドルーポリプロピレン。内釜-アルミ板(フッ素樹脂塗装)
質量(kg)約4.3
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)860
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×404×234
最大炊飯量約1.8L(10合)
コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)。。コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)。。コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
cottaオリジナル、ウィリアム・モリス柄のギフト缶です。
焼き菓子やクッキーを詰めれば、ギフトにぴったりです。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質TFS材
寸法(mm)122×122×H43
内寸(mm)120×120×32
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(6個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。
さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫!
早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状淡黄赤色澄明水溶性液体
適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り)
農林水産省登録第(号)21766
毒劇区分普通物
剤形液剤(原液)
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。
種別ノンスリップマット
幅(mm)1100
長さ(mm)1100
色黒
トラスコ品番387-1371
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
質量(g)212
タイプカットシートタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ
トラスコ品番212-3673
厚さ(mm)2.5
質量(kg)14
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
袋加工品なので梱包が簡単です。軽量・耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)の優れた2層タイプの緩衝材です。焼却時に有害ガスを発生させません。作業効率がアップします。
用途引っ越し時の梱包。自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。
トラスコ品番493-4067
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)280
幅(mm)180
厚さ(mm)3.5
色ナチュラル
タイプテープ付
構造3層タイプ
番手(#)d40L
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。
幅(mm)1100
長さ(mm)10000
厚さ(mm)0.2
質量(g)1924
トラスコ品番387-1380
種別ノンスリップマット
材質ポリオレフィン
色黒
タイプロールタイプ
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
四角い粒で、まっすぐ手で切ることができます。
簡単に、気軽に、キレイに、大切なものを包みたい。
楽しく、スパスパ梱包しましょう。
手切れを可能にした四角形の美しいプチプチです。
まっすぐ手で切れるので、ハサミが不要です。
耐水性、耐薬品性に強いポリエチレン素材です。
木や金属と違い、害虫やカビ、腐食、錆びなどの心配がありません。
資源を守るため、リサイクルできる素材で作られています。
完全燃焼した場合、有害ガス(塩化水素・ダイオキシン)を発生しません。
握ってカンタン、ラクラク着火! 中指、薬指、小指の3本を有効に使うと最も握り易いという、人間工学に基づいて設計された着火レバーを採用しております。ぜひ一度、この操作感をお試しください。10本入りハンガーDPタイプです。
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
付属品NEOターボホースダブル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.63
能力軟ロウ付:~Φ2.1/2" 硬ロウ付:~Φ1.1/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約60
トーチ本体寸法(mm)Φ14×2
ガス消費量(g/h)400
1組
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
付属品NEOターボホースダブル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.63
能力軟ロウ付:~Φ2.1/2" 硬ロウ付:~Φ1.1/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約60
トーチ本体寸法(mm)Φ14×2
ガス消費量(g/h)400
1組
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
気体のリーク箇所を可視化し、省エネに貢献します。エアリークの発生箇所がカメラ画像により一目でわかります。新型TFT液晶の採用で屋外でも見やすい画面!。新たに「簡易漏れ量表示」を搭載!。広範囲のリーク箇所を短時間で特定できます。離れた場所のエアリークも検出できます。架空配管等の点検にも最適です。【使用例】。配管腐食によるピンホールからのリーク検出。レギュレーター接手部からのリーク検出。溶接機等エアチューブからのリーク検出。フランジのゆるみやパッキン劣化によるリーク検出。溶接不良によるリーク検出。真空引き配管の吸い込み検出。エア、蒸気、窒素、アルゴン等、機体の種類は問いません。※測定箇所や漏れ方により検出できない場合がございます。
質量(g)約740(充電池パック含む、ハンドストラップ、本体保護ゴムカバー含まず)
電源充電池パック(連続使用時間/約8時間、充電時間/約3時間)
保護等級IP42
機能ピークホールド機能、簡易漏れ量表示機能、スリープ機能
データ出力USB通信(対応OS:Windows8.1、Windows10)
サービス分類レンタル
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書
トラスコ品番662-6864
材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿
幅(mm)68
高さ(mm)101
最高温度(℃)75
標準持続時間(h)24
平均温度(℃)60
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書
トラスコ品番662-6863
材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿
幅(mm)58
高さ(mm)88
最高温度(℃)75
標準持続時間(h)18
平均温度(℃)60
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
スリット(切れ目)が入っているため、カッターやハサミを使わず手でカットできます。
テープ留め等の手間が無く、作業効率の向上に効果的です。
軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れたのり付3層タイプの緩衝材です。
焼却時に有害ガスを発生させません。
用途自動車バンパー、マフラーなど異形物の梱包。
アルミサッシなど長尺モノ梱包。
機械の突起物や机の角の保護材。
トラスコ品番352-9673
質量(kg/本)1.55
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
マッサージ機能で疲れた体をリフレッシュ。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。3種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
付属品アダプター3個
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他
材質ABS
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10E9-ZC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:パワーコマンダーの推奨マップをご利用下さい。排気バルブのワイヤーを取外す必要があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-20。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-20。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン/チタン。STD重量[キログラム]:9.3。重量[キログラム]:3.9。STD音量:96 dB / 6500 rpm。音量:102 dB / 6500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBK10E2)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:136.21kW/13150rpm。最大出力:143.49kW/13200rpm。STD 最大トルク:108.8Nm/11500rpm。最大トルク:113.4Nm/11250rpm。オプション:品番:P-MBK10E2
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)
付属品バッフル
材質サイレンサー:カーボン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン
形状ヘキサゴナル
質量(kg)3.9、STD:9.3
色カーボン/チタン
タイプフルエキゾースト
方式集合:4-2-1
音量102 dB / 6500 rpm
加工無
音量(dB)STD:96/6500rpm
1個
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ