イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。
1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
コンパクト設計により、取り付けが容易。
内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。
分解することなく空気圧の調整が可能。
ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプレギュラータイプ
最大ストローク(mm)267
取付ピッチ(mm)379
RoHS指令(10物質対応)対応
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。
施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。
高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム
粘着剤ゴム系
伸び(%)325以上
耐熱温度(℃)-90~260
特性自己融着、耐候性、耐紫外線
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
硬度55~65
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)7
使用温度範囲(℃)0~60
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周フラットタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。
待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性絶縁
トラスコ品番467-9989
質量(g)113
テープ幅(mm)20
温度範囲(℃)-90~260
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8
引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上
テープ厚さ(mm)8
伸び(%)325以上
強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上
アズワン品番64-7674-43
危険物の類別非危険物
絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
材質シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる
応力緩和(面圧低下)が少ない
シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性
厚さ(mm)1.5
使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)
最高使用圧力(MPa)25.9
ロッド先端部をキャッチするマグネット。
用途ピストンロッドの引き出しに使用します。
材質マグネット:Baフェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
モールドベースのクランプが素早くできます。
クランプとステップブロックがつながっており紛失することがありません。
クランプ長穴がオープンとなっており、サイドからの抜き差しが容易にできます。
材質(クランプバー)FCAD900、(ステップブロック)S45C、(ワッシャー)S45C
表面処理(クランプバー)カチオン塗装、(ステップブロック・ワッシャー)黒染め
熱処理(ワッシャー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。
特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。
樹脂を中心に使用しており軽量です。
取付けが簡単なコンパクト設計
作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として
材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)
使用温度範囲(℃)-10~60
引張荷重(N)0.5以下
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に
特性耐薬品性
材質ePTFE、PTFEディスパージョン
仕様3M巻き
長さ(m)3
使用圧力(MPa)1.6
周速5m/s
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
幅(mm)7
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~60
許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周溝タイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
ゴムアスファルト系シーリング材
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1缶(18kg)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
水性トップコート
色シルバー
危険物の類別非危険物
1缶(15kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
開放廊下の未来形。進化し続けるスタンダード床材
幅(mm)1250、1350、1620、1820
厚さ(mm)2.5
品番RA-433、RA-881、RA-883、RA-885、RA-932、RA-983
長さ(m)1~10
色数6色
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1箱(7kg×2袋)
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
1缶(15kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1缶(20kg)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
落ち着いた空間を創り出す高品位なデザイン床材
幅(mm)1350、1620、1820
厚さ(mm)2.5
品番NA-833、NA-837、NA-936、NA-937
長さ(m)1~10
色数4色
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1袋
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
1缶
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1袋
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
1缶(17kg)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
アスファルト系防水シート
シート幅(mm)1000
シート厚さ(mm)2
危険物の類別非危険物
1巻(15m)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
タキストロン用ウレタン接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
主なワークパーツ
タキストロン用端末ウレタンシール
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
伸縮性に優れ、しわになりにくいシーツです。
Lサイズはベッドをすっぽり覆うので安心です。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート
質量(g)約210
材質生体溶解性繊維(金属線材補強)
色白
長さ(m)3
圧力0.49MPa
最高使用温度(℃)800
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ