インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
付属品M6×15固定ボルト
汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm)48.5
スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音
全長(mm)180
パイプ径(Φmm)38(外径)
RoHS指令(10物質対応)対応
筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
寸法W(mm)20
寸法l(mm)200±5
寸法d(Φmm)25
寸法L(mm)255
付属品M6×15固定ボルト
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口R
種別金属製
消音効果(dB)20以上
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.35
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。
F-TYPE インナーサイレンサーよりも高い消音性能を発揮します。
外径(Φmm)47.4
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品ステンワイヤー
接続口R
材質(本体)樹脂
種別エアマフラ
使用流体空気
ショート管(60Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ
長さ(mm)200
内径(Φmm)(排気口)38
外径(mm)57
主な適合車種汎用
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品
用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品
寸法(mm)30×400×1.5t
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
適合車種KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS (2016-2017) ZX-10 R 1000 ABS Ninja (2011-2017) ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition (2016-2016) ZX-10 R 1000 Ninja (2011-2016)
1個
¥339,800
税込¥373,780
36日以内出荷
適合車種YAMAHA YZF-R6 600 (2017-2018)
1個
¥319,800
税込¥351,780
36日以内出荷
消音効果が優れています。
通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
小形、軽量で、取付けが容易です。
長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
石油などによる洗浄が手軽に行えます。
材質(本体)ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)0.9
材質(エレメント)発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(メッキ仕上)
長さ(mm)200
内径(Φmm)(排気口)23
外径(mm)57
主な適合車種オートバイ汎用
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ メッキ 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(メッキ仕上)
長さ(mm)156
内径(Φmm)(排気口)23
外径(mm)47
主な適合車種オートバイ汎用
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)
長さ(mm)200
内径(Φmm)(排気口)23
外径(mm)57
主な適合車種オートバイ汎用
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ メッキ 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(メッキ仕上)
長さ(mm)197
内径(Φmm)(排気口)23
外径(mm)67
主な適合車種オートバイ汎用
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。
曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット
材質ステンレス(1.2mm厚)
寸法B(mm)25
寸法C(mm)10
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
主な適合純正品番8CH-14640-10
1個
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ