商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。
撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。
耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。
高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。
シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ。
成分合成樹脂(アクリル)
種別屋内外木部用塗料
タイプ水性
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性撥水、耐候
塗料タイプエマルション
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
厚さ(mm)2.5
仕上木目柄プリント
RoHS指令(10物質対応)対応
材質木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×87×15
寸法(cm)20
耐候性のよい顔料を使用していますので日光に強く、色あせしにくくなっています。色のブリード(接着物への色移り)がありませんから、安心して使用できます。
用途木部、木製の建具・家具・工作品など。(高級家具には不適です。)
仕様ツヤなし
種別水性
タイプ顔料系木部着色剤
分類非危険物
主な用途屋内木部・木製品
希釈剤水
乾燥時間(時間)約1(20℃)で上塗り可能
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0(通常不要)
特性耐候
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。
食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。
(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)
乾燥時間(分)約90(20℃)
危険物の類別非危険物
着色とニス塗りが同時にできます。
木目を生かし、美しく仕上がります。
飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。
塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)(屋外は色物に限る)
仕様うすめ液/使用しない
乾燥時間(分)約60(20℃)
主な用途木
エスコ品番EA942EJ-64
色マホガニー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌々日出荷
防虫・防腐・防カビ効果にすぐれ木部を長期間保護します。水性のため取扱いが簡単で、木肌を生かした美しい仕上がりが得られます。ハケ運びが軽く、タレにくいので塗りやすくなっています。
用途ベランダ、フェンス、外板、板べい、ぬれ縁、羽目板、園芸施設、ガーデニング用品等。(屋外専用です)
仕様着色ツヤなし
タイプ木材保護塗料アクリルエマルション塗料
分類非危険物
主な用途屋外木部
希釈剤水
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所屋外用
希釈率(%)通常はうすめずに使用してください
特性防腐、防虫、防カビ
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
光沢がよく、長時間ツヤを失いません。
キズがつきにくい。
ワックスがけの必要がありません。
廊下などに塗っても滑りません。
用途屋内木部の着色透明仕上げ。
床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など。
成分水性ウレタン樹脂
使用場所屋内用
タイプ床用ニス
主な用途木床
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約2(冬期:約4)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水性ポリウレタン
コンパクトサイズながらも細部にこだわりが詰まったミニギター。ツヤ消しサテン仕上げで木材の風合いを楽しめます。
色マホガニー
フレット数19フレット
スケール480mm
仕様TOP:Spruce(NTL,TS,RDS,BLS) Sapele(MH,BLK)、SIDE&BACK:Sapele、NECK:Gaboon mahogany、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:480mm/19f、HARDWARE:Chrome、CASE:Softcase
1本
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)100
長さ(m)15
使用場所屋内
自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。
木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。
ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。
長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。
溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ天然樹脂塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性撥水、耐候
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアルキド
木部の着色とツヤが同時に出ます。色あせやつやびけがほとんどありません。乾きが早く、密着性に優れています。
用途屋内木部の着色透明仕上げ 机、イス、家具、柱、腰板、ドア、木工品、クラフト工作品など。
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2.5
成分合成樹脂(アクリル)
種別ニス類
主な用途屋内外木部
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
塗料タイプエマルション
シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。木部に深く浸透して、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。窓枠、軽天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。
仕様【うすめ方】うすめずに塗って下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350
主成分アルキド樹脂塗料
主な用途木、天井
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)【吸い込みが大きい木部】夏期/4~6冬期/8~12【吸い込みが小さい木部】夏期/24冬期/48~72
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)62~93(タタミ38~57枚分)
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防腐、防虫、防カビ、耐水
危険物の性状非水溶性
マグネットでカーテンをはさみこ固定するタイプのふさかけです。
荷重がかかるとふさかけごと外れます。
壁にふさかけを取付けできない状況でも、タッセルでカーテンを束ねることがでいます。
お手持ちのタッセルを組み合わせてご使用ください。
材質天然木、スチール、マグネット
エリート、ネクスティとコーディネートできます。
裏面の4本のツメが壁面をしっかりキャッチするので、ビス一本でスピーディに取付ができます。
付属品ビス(ナベ全ねじ3.5×35)
材質亜鉛
レガート、レガートプリモ、レガートスクエアとコーディネートできます。
ウッディレジオス25、レジオスパテオ25とコーディネートできます。
付属品ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)
材質天然木、亜鉛
グレイスノーヴァ19、コルティナ、フィットアーキ、グランビエンスとコーディネートできます。
付属品ビス(ナベ全ねじ3.0×25)
材質亜鉛ダイカスト、天然木
ウッディ28とコーディネートできます。
付属品ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)
材質天然木
種別本体
材質PSP+耐熱非発泡シート
寸法(mm)207×110×48
電子レンジ○
室数2
1ケース(15枚×14袋)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
材質【刃】ステンレス鋼【柄】木材
全長(mm)120
質量(g)96
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質【ブレード】420ステンレス
全長(mm)120
質量(g)90
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
高級感あふれる電子レンジ対応の折箱容器。ちらし寿司や天重、うな重などにおすすめです。
材質WU
寸法(mm)195×139×39
色マホガニー
電子レンジ対応
1ケース(15枚×16袋)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
容量ホッパー:50g、引き出し:30g
外形寸法(mm)180×135×195
本体質量(g)800
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
材質ビーチウッド、ステンレス、鋼
質量(kg)0.95
寸法(cm)20x12.5x12(豆容量:50g)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
・誰でも楽しく、指演奏で想像力を高め、脳の活性化のトレーニングに!20曲の楽譜集付き!。・お年寄りからお子様まで、誰でもかんたんに演奏が楽しめる!従来のカリンバのキー配列よりも馴染みのあるピアノ配列にすることで、より直感的かつ柔軟にメロディー演奏が楽しめるよう設計されたカリンバ、それがこの「かんたんカリンバ」です!。・黒鍵キーも含むことで幅広い楽曲のメロディー演奏に対応、本体にもドレミ表記を彫ることで音育にも配慮。・初めて楽器を演奏するお子様でもピアノと同じイメージで伝えることができ、より楽器に親しみを感じていただきやすい仕様です。さらに、子供から年配の方までメロディー演奏を楽しんでいただけるよう、全ての年代の方が楽しめる有名楽曲を収録した楽譜集が付属しています。・手軽に持ち運びができるケースや指サックや、キーステッカーに演奏マニュアルなど充実した付属品がセットになっています。
仕様チューニング:C、収録タイトル:幸せなら手をたたこう、ミッキーマウス・マーチ、アンパンマンのマーチ、勇気100%、夢をかなえてドラえもん、パプリカ、マリーゴールド、夜に駆ける、さんぽ、やさしさに包まれたなら、ルージュの伝言、君をのせて、世界に一つだけの花、涙そうそう、ハナミズキ、少年時代、赤いスイートピー、時の流れに身をまかせ、見上げてごらん夜の星を、川の流れのように
セット内容キー調整用ハンマー、キーステッカー、カラーステッカー、クロス、指サック、キャリーポーチ、楽譜集、マニュアル
材質本体:マホガニー材、キー:スチール
質量(g)約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.4×19.5×3.5(キー含まず)
キー18
1台
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
適度な切れ味が持続し容易にバリ取りができます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。木材にも使えます。
用途プラスチックの成型・加工時に発生するバリを綺麗にカットできます!
適合被削材種プラスチック、木材
材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装
全長(mm)125
軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8
質量(g)約2.6
スギ科スギ属の針葉樹。
本州、四国、九州に広く分布する日本の代表的な樹種のひとつ。
赤身と白太が混ざった源平が特長です。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
細かい直線・曲線も綺麗にカットできます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。消しゴムはんこにも使えます。
用途超つかいやすい!安全!怖くない精密カッター(紙、フィルム、プラスチック、ゴム用)
適合被削材種厚手の紙、画用紙、普通紙、和紙、フィルム、プラスチック、ゴム
材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装
全長(mm)125
軸径(Φmm)刃部:1.2、柄:8
質量(g)約2.5
高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます
用途丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具
適合被削材種ロストワックス、プラスチック、レジン、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可)
材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装
全長(mm)125
軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8
質量(g)約2.6
先端幅(mm)0.15
高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます
用途丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具
適合被削材種ロストワックス、プラスチック、レジン、漆、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可)
材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装
全長(mm)125
軸径(Φmm)刃部:1.2、柄:8
質量(g)約2.5
先端幅(mm)0.04
適度な切れ味が持続し容易にバリ取りができます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。
用途軟質金属の加工時に発生するバリを綺麗にカットできます!
適合被削材種アルミ、真鍮、銅、ホワイトメタル、プラチナ、金、銀、その他軟質金属
材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装
全長(mm)125
軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8
質量(g)約2.6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ