全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
用途観賞魚、養殖、研究開発など
仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水
水道水に混ぜるだけで手軽に人工海水が作れます。
仕様作成可能量(L):約25
容量(g)900
1袋
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
溶解性にすぐれ、すばやく海水をつくることができます。
水中生物に必要な各種ミネラルを含んでいます。
内容量(kg)6.8(200L分)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
用途観賞魚、養殖、研究開発など
タイプ500L用×1
仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水
トラスコ品番496-6384
質量(kg)18.5
荷姿箱
アズワン品番64-9303-01
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
試験研究機関専用です。海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
種別MARINE ART SF-1 25L用×20袋入
アズワン品番3-3419-01
1個
¥36,000
税込¥39,600
当日出荷
味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。
0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。
使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ!
電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。
6段階で濃度レベルを測定
3段階で味付け判定
測定時間約5秒
つり下げられるフック穴付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
各種海水魚の飼育、イソギンチャクなど無脊椎動物の飼育に適しています。カルシウム、ストロンチウム、ヨウ素を強化しています。pHの維持と溶解性に優れています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070
測定精度海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)(10~30℃)自動温度補正
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
質量(g)100
外形寸法(mm)33×33×204
最小目盛海水濃度:1‰、海水比重:0.001
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
試験研究機関専用です。クラゲ・小さな無脊椎動物などの飼育、海洋生物の孵化に適しています。必須アミノ酸、ビタミン類を添加しています。無脊椎動物にとって有害な金属イオンをほぼ完全に除去しています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
種別MARINE ART BR 25L用×20袋入
アズワン品番3-3420-01
1個
¥40,500
税込¥44,550
6日以内出荷
0.0~99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。
校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。
プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。
質量(g)約95
使用温度範囲(℃)0~50
精度(%)±2フルスケール
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm23×41×175
測定範囲(μS/cm)0~99.9
温度補償(℃)10~40(自動)
校正手動で1点校正
電池LR-44型ボタン電池4個
RoHS指令(10物質対応)対応
水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)
付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー
質量(g)87(電池含む)
外形寸法(mm)375Φ×170H
使用電池リチウム電池 CR2032 2個
RoHS指令(10物質対応)対応
ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200
材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)約1330
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
ワン・ハンドリトラの計量モデル。
バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。
フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)
ランヤード(長さ)(mm)1450
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1290
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ
材質(フック)アルミ
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構有
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。
形状アーモンド状
純度(%)95.0以上
主原料鳴門の海水
「Marin Salt Bath マリンソルトバス」~海からのおくりもの~オーストラリア産の海塩に天然アロマ精油を配合した入浴剤。美しい海水、大自然に囲まれ、太陽の恵みを浴びて凝縮された天日塩を使用したバスソルトです。気分を明るくするオレンジの香りをお楽しみください。
用途入浴剤。ふだんのバスタイムでリフレッシュ。塩の粒は小さめで溶けやすく、溶け残った粒が足裏に当たって痛い、ということもありません。保湿成分パパイン、PGを含み、湯上り後のお肌もつっぱりにくくなります。450gボトル入りで、家庭用のお風呂で9~11回ほどたっぷり使えるので、ふだんのバスタイムにぴったりです。クラシカルなデザインのボトルがお洒落。香りも心地よく、飽きずにお楽しみいただけます。自分の毎日のリフレッシュ用としてはもちろん、親しい方へのプレゼントにもお勧めです
材質塩化ナトリウム、ケイ酸カルシウム、オレンジ油、パパイン、PG、橙205、赤102、香料
寸法(mm)W78×D78×H140
質量(g)450
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
関連キーワード