材質陶器
品名・タイプ特殊型
TKG品番9-1159-0401
TKG品番(2017)6-1037-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
マグネシウムを添加し、アルミニウムの特性をそのままに、強度を増加させた合金種です。
材質硬質アルミニウム(アルマイト加工)
性別紳士
タイプ全身
サイズM
仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。
素材ボディ
食器の種類給食用食器
材質アルマイト
形状丸
板厚(mm)0.7
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質18-8ステンレス
品名・タイプボンブ型
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
折り返した腰受けパーツを採用し、背面の服のもたつきがなく、よりキレイにディスプレー可能になりました。 安定感のある40cm角のベースを採用。ダイナミックなポージングも安心です。腰の部分で固定します
タイプ全身
材質ボディ:ウレタン製 ストレッチ生地張、ベース:スチール
色黒
寸法(cm)ベース:40角
性別婦人
タイプ全身
サイズ9号
仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。
素材ボディ
プロフェッショナル仕様。一粒に塩分300mg超。一に水分補給、二に塩分補給。
用途暑い季節、お仕事、スポーツに。
種類飴
容量約20粒入り
成分(100gあたり)エネルギー364kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.9g、ナトリウム 2.48g1粒あたりの食塩換算 約0.3g
種別梅塩味
原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素
1袋(100g)
¥259
税込¥280
当日出荷
仕様組立式
メインパーツが発泡スチロールだから驚くほどに軽量です。
さらに、関節の可動域も広くなり従来品では不可能だったポージングも可能になりました。
オプションパーツとの組み合わせで更にスピード感と躍動感を表現します。
肩幅(mm)430
バスト(cm)94
ウエスト(cm)79~83
ヒップ(cm)92
本体質量(kg)5.7
総高さ(mm)1800
仕様手首に付けてご利用ください。
サイズW2×D4.5×H9.3cm・フック部分
アズワン品番61-7233-96
素材スチール製 クロームメッキ
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌々日出荷
ボールは重ねての収納が可能です。
用途混ぜる・こねる・和える用途に。
材質シルバーアルマイト