22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトポリッシングパッドにマジックテープ式で装着 三角形です。
用途金属のポリッシング
1セット(5枚)
6,798 税込7,478
翌々日出荷

1枚
989 税込1,088
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷

丸形です。
用途汚れた建築金具類の輝きを取り戻したり、大理石やみかげ石の再艶出しをしたり、自動車ボデーやクロームメッキ部を光らせたりできます。
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
当日出荷


BOSCH(ボッシュ)クロス PDA
マジック式です。
用途木材よごれ落とし錆落とし、つや消し。 形状(mm)(デルタ)94
1枚
679 税込747
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きれいな仕上げ磨きが可能です。
用途木材・金属の仕上げ磨き。 外径(Φmm)128 質量(g)40 トラスコ品番378-4398 着脱方式マジックペーパー式
1枚
939 税込1,033
当日出荷

三角形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨に使います。
1セット(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

標準サンディングパッド、薄型サンディングパッド、ソフトサンディングパッドにマジックテープ式で装着 三角形です。
用途柔らかいサンドペーパーです。
1セット(50枚)
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2枚)
4,398 税込4,838
当日出荷


ウールディスクバフ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)(ウール)5 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ペーパーデルタ
マジック式です。目詰まり防止加工を施しています。
用途石材、人造大理石。 材質シリコンカーバイド砥粒
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家周りのガーデニングこの1台で。 1台5役のマルチ園芸ツール! 芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!
ストローク数(min-1[回/分])1650 最大切断径(Φmm)12 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 延長コード(m)約10 スイッチ(安全ロック)有り ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅 刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm 仕様(ポールユニット)107~148cm/電源コードを除く 寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14 セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト 本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込 トラスコ品番818-8001 質量(kg)2.3 電源タイプAC電源式
1セット
20,980 税込23,078
翌日出荷

SMT-SPD77 サンディングパッド SK11 動画あり
充電マルチツールのサンディングペーパー取付用専用マジックパッドです。充電マルチツールにサンディングペーパーが取り付けることができるアタッチメントです。
用途サンディングペーパー取付用ベースパッド(マジック交換式)。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用 形状三角
1枚
749 税込824
当日出荷

適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付) 寸法(mm)96×96 タイプマジックファスナ式 砥粒WA
1パック(10枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撥水道場角型ウールパッド
エコ商品
鏡やガラスの油膜や古いコーティング剤の除去に。 オービタルサンダーに装着し、ガラス用研磨剤(ウロコ落としZEROソフト)を付けて磨いてください。
仕様オービタルサンダー用 サイズ(mm)115×80×10(+毛先6) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウ 動画あり
光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
外径(Φmm)185 厚さ(mm)35 タイプ細目 内径(Φmm)20 取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

一台で3役(研磨、切断、剥がし)。細かな作業に最適。変速ダイアル付。取付角度調節可。
電源(V)100 消費電力(W)280 電流(A)3.2 電源コード(m)1.8 振動角度(°)3 付属品(木工カットソー、金属カットソー、スクレーパー、サンディングパッド)各1 サンディングペーパー(#30 #80 #120)各3 六角レンチ 周波数(Hz)50/60 振動数11000~21000
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

PCLミニサンダと併用するように設計3インチ(75 mm)バッキングパッドの複合ボディ材を硬化処理 パッドに取り付けやすいフェルト面 本格的な仕上げの高品位ラムウールバフパッド
仕様マルチツールアクセサリの種類 = Polishing Setマルチツールの種類 = 回転式工具併用可能製品 = APT902ミニサンダ個数 = 4
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷