118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上ステンレス 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.0 寸法(mm)40×40×3.0t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類セーフティブラケット 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。 厚さ(mm)3.0 サイズ(mm)40×20×20×3.2t 長穴(mm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類三角ブラケット 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 幅(mm)40×40 板厚(mm)3.2 長穴(mm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 プレスフォーミングで高精度です。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類セーフティブラケット 材質/仕上ステンレス(SUS304) サイズ(mm)40×20×20×3.0t 長穴(mm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


脚立/ハシゴの横滑りをストップします。 積載物が傷つきにくい樹脂カバー仕様です。
用途はしごや脚立の横滑りを防止。 トラスコ品番414-1007 セット内容本体2個 材質塗装鋼板 BLACK
1組(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷

長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、およびW3/8。
用途アングルL-40用の接続金具です。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(2個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はしごや脚立の固定に。組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。
用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8
用途ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(2個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルトW3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセットは、オフィスや会議室でのディスプレイ設置に最適なスタンドです。角度調整機能(0°と前傾5°)と高さ調整機能(100mmピッチで3段階)を備え、天井照明の映り込みを軽減します。堅牢な構造で、タッチパネルやデジタルペン使用時の揺れを抑えます。杉パネルが自然な風合いを加え、インテリアに調和します。
付属品ディスプレイ取付金具(マルチブラケット) 材質金属部:スチール、木部:国産杉材 材質(本体)国産杉材 キャスターあり 機能画面2段階角度調整、画面高さ3段階調整
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スマホクリップにスマホを固定して、複数同時撮影が可能です(幅6.5~10cmの端末に対応)。・ボールヘッドがついているためタブレットクリップが360度回転し、角度を自由に調節できます。・上部に1/4ねじ、底面に1/4ねじ用の穴があり、対応するカメラアクセサリや三脚など様々なパーツを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影 材質合成樹脂・金属 幅(mm)260 高さ(mm)70、(クリップ)24 質量(g)148 奥行(mm)90、(クリップ)33 ねじ1/4ねじ クリップ幅(mm)62 ねじ穴1/4ねじ用
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

3軸の角度調整により様々なハンドル角度に対応。メーカーAQUAPROVAシリーズやETCアンテナにピッタリなサイズ。Φ22.2ハンドル用。バークランプ、Lアダプタ、ブラケットの3点セット。
仕様Φ22.2ハンドル用
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼材 トラスコ品番442-1591 高さ(mm)95 質量(g)323 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

モンキー125・CT125・ダックス125
シルバー
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1セット
7,898 税込8,688
翌々日出荷

1セット
7,798 税込8,578
翌々日出荷

1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷

モンキー125・CT125・ダックス125
ブラック
1セット
5,898 税込6,488
翌々日出荷

1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット ダブル。スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。
質量(g)総質量:約130 幅(cm)タブレット固定:約21以上24未満 寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約15.5~21 耐荷重(g)約500以内 取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット トリプル。スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。
質量(g)総質量:約175 幅(cm)タブレット固定:【ホルダー3つの場合】約29以上34未満、【ホルダー2つの場合】約18.5以上21未満 寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約23.5~29 耐荷重(g)約500以内 取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-M3。NEOPLOT RV マルチマウントバーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。販売備考:ROTOPAX専用品です!プロト携行コンテナは品番:NPRX-M5が必要です。許容荷重:25kg。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:許容荷重:25kg。関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB
適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) 材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3) ブラック 許容荷重(kg)25 内容1 加工 関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷

メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-M6。NEOPLOT RV マルチマントバーや社外製背面ラダーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。販売備考:マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)や社外製(4×4エンジニアリング、ショウワガレージなど)背面ラダーにも使用できるブラケット。ROTOPAX専用品です。許容荷重:25kg。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:許容荷重:25kg 取り付け有効幅:188.5~215.5mm。使用上の注意:※背面ラダーのパイプ径や幅(118.5mm~215.5mm)によって、縦置きと横置きの取り付け方法を選択ください。関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB
適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) 材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3) ブラック 許容荷重(kg)25 内容1 加工 有効幅(mm)【取付】188.5~215.5 関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途各種キャビネット・通信機器 材質(ブラケット)ポリアミドMXD6 材質(パイプ)硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
333 税込366
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,698 税込5,168
翌々日出荷