109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズのボディーに12機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はプライヤー・ナイフ・缶切り・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・マイナスドライバー大・プラスドライバー・栓抜き・爪そうじ・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途アウトドアなどでの各種作業。 種類その他プライヤ 機能プライヤー・ワイヤーカッター・やすり・爪そうじ・ドライバー小(-)・スクレーパー・缶切り、ドライバー(+)・ドライバー大(-)・栓抜き・ナイフ・波刃ナイフ 材質(本体)ステンレススチール 材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様プライヤー部はバネ付き仕様 材質ステンレス 全長(mm)168(収納時:120) 質量(g)280 機能8
1個
26,200 税込28,820
3日以内出荷

12種類の機能があるマルチツールです。 便利なベルトポーチ付きです。
全長×幅W(mm)【本体】95×38、【ポーチ】130×65 トラスコ品番855-3697 セット内容ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番 材質ステンレス、アルミ 質量(g)320
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)153 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)6 セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー タイプマルチホルダー 厚さ(mm)10 仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付 材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール 質量(g)156
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

HAC3449 8in1マルチプライヤー HAC 動画あり
『8in1マルチプライヤー』は、これ一つで8役を搭載しており、様々な用途に対応できる多機能コンパクトツールです。具体的には、カラビナ、プラスドライバー、ワイヤーカッター、ペンチ、ギザ刃ナイフ、栓抜き、針金曲げ、ナイフの8個のアイテムが搭載されています。カラビナ付きでバッグや服につけて持ち運びが可能なので、緊急時やアウトドアでマルチに使うことができます。ステンレス製で耐久性が高いので、長期間安心してご使用いただけます。
用途緊急時やアウトドアに。 シルバー 機能カラビナ、プラスドライバー、ワイヤーカッター、ペンチ、ギザ刃ナイフ、栓抜き、針金曲げ、ナイフ 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×83
1個
2,998 税込3,298
欠品中

手のひらサイズのボディーに11機能を搭載したマルチハンマーです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はハンマー・釘抜き・プライヤー・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・プラスドライバー・栓抜き・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途アウトドアなどでの各種作業。 種類特殊ハンマー 全長(mm)135 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)ABS樹脂/アルミ 主な用途打ち込み作業 機能ハンマー・釘抜き・プライヤー・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・プラスドライバー・栓抜き・ワイヤーカッター
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

LED付多機能ツールにホイッスルを内蔵。防災マルチツールキーホルダー。
セット内容ナイフ、マイナスドライバー、プラスドライバー、はさみ、LEDライト(使用電池LR-41×3個)、缶切、千枚通し、小刀、キーホルダー、ひも通し、ホイッスル、爪やすり&爪そうじ、穴あけ 材質ステンレススチール・真鍮、キーホルダー:亜鉛合金 使用電池LR-41
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接用マルチプライヤ スーパーツール 動画あり
CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ。溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。作業効率が良いバネ付です。WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。
用途溶接時のスパッタ除去に最適。 材質(本体)工具鋼 切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2 材質(グリップ)塩化ビニル
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。 本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
用途各種異形ワークの保持等に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)55 全長(mm)240 トラスコ品番818-3834 質量(g)595
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

Stanleyブランドのポーチ12機能マルチ工具Idealforeverydayusewithinindustry,automotiveandconstructionSleekandpolishedlook硬化及び耐性加工含まれる工具:プライヤ、ワイヤカッター、のこぎり、小型及び大型ナイフ、栓抜き、湾曲ジョープライヤ、3mm、6mm、8mmのたがね型ドライバ、PhillipsPH1スクリュードライバ、及びやすり。
全長(mm)210 タイプマルチ工具 材質(シース)ナイロン 材質(ブレード)ステンレス鋼 アズワン品番63-4988-37
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)185 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)6.5 セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー タイプマルチホルダー 厚さ(mm)13 パープル/シルバー 仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付 トラスコ品番818-4330 材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール 質量(g)230
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

手首への負担を軽減した形状で、長時間連続で使用しても疲れにくいです。片手のワンプッシュでワークをつかむ/はなすことが可能です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)180 トラスコ品番486-5553 質量(g)375
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ノコギリが特長のコストパフォーマンスに優れたツールです。
全長(mm)97 トラスコ品番485-5043 材質刃部:ステンレス(420HC)、その他:ステンレススチール 質量(g)198
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)マルチプライヤ
インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。
用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。 仕様完全無酸化焼入れ 付属品マイナスドライバー付(柄部) 材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング 全長(mm)254 質量(g)330 表面処理カチオン電着塗装 最大口開き(mm)48 頭部厚(mm)10 頭部長(mm)48 柄幅(mm)34 口幅調節9段階 パイプ外径(Φmm)7~48
1本
2,498 税込2,748
欠品中

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1つあればマルチに使える便利なプライヤーです。1台で7つの機能(PEラインカット、スプリットリングオープナー、アイチューナー、フックシャープナー、カシメ機能、ピンオンリール、計測マーカー)。フックシャープナー :ダイアモンドヤスリ採用。スプリットリングオープナー :#1~4までのリングに対応。アイチューナー :ルアーの動きが悪い時にアイの調節ができます(幅0.9mmと1.5mm)。カシメ機能 :スリープサイズssやガン玉つぶしに。ピンオンリール :ラインの長さは60cm ライフジャケットやバッグにつけて手返し良く使えます。PEラインカット :ギザ刃でとても切れやすく、刃の幅が長い仕様です
仕様最大計測サイズ(cm):50まで 付属品ピンオンリール 寸法(mm)約91×129×20 質量(g)88(ピンオンリール含む) 関連資料(1.15MB)
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途高トルク作業用。狭い作業箇所での作業用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●最大出力周波数 : 210MHz●1チップ当たりのエレメント数 : 1●パッケージタイプ : TSSOP●最大供給電流 : 75 mA●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●高さ : 1.05mm●長さ : 5.1mm●動作供給電圧 Max : 3.63 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : 2.97 V●動作温度 Min : -40 ℃●幅 : 4.5mm●クロック発生器●ON Semiconductor. エミッタ結合論理(ECL) カウンタ●ディバイダなどの算術演算機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(96個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

レザーマンスケルツール
全長(mm)100 トラスコ品番436-3094 質量(g)142 機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:1:1モジュールマルチプライヤ●定格電流:20A●定格電圧:500 V●コンタクト数:5●範囲:マルチプライヤ1:1●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellockマルチプライヤ. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。 マルチプライヤは、ハウジング上又はケーブル側に配置可能で、両側からブリッジを確認できます。 マルチプライヤは、5コンタクトまでのバスバー機能を備えています。
1個ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに折りたためるマルチラジオペンチ! アウトドア・キャンプなどあらゆる場所で活躍!
材質ハンドル:アルミ(アルマイト)、頭部(ペンチ):ステンレス(SUS420J1)、ツール:ステンレス(SUS420J1)
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレージ容量の拡大:PCI Express経由で2台の内蔵SATAまたは外付け(eSATA)ドライブに対応する2ポートPCIe SATA、eSATAコントローラカード。システムのストレージ容量を拡張できる費用対効果の高いソリューション。ASM1061コントローラ搭載:専用チップセットを搭載し、PCIe x1スロット1本を介して2つの切り替え可能なSATA/eSATA 6Gbpsポートの増設が可能なSATA/eSATAコントローラカード。FISベースのポートマルチプライヤ(PM)、コマンドベースのスイッチング、NCQ、ATA/ ATAPIコマンドに対応。幅広い互換性:Windowsと標準 SATA、eSATA SSD(ソリッドステートドライブ)、HDD(ハードドライブ)に対応。SATA 3.0 (6Gbps) またはそれ以前のバージョンに対応。PCI Express 2.0準拠 。簡単セットアップ: 標準またはロープロファイル対応PCIeスロットに装着して使用する2ポートSATA/eSATAコントローラカード。PCIe x1、x4、x8、x16スロットに対応。標準プロファイル(装着済)&ロープロファイルブラケット、7ピンSATAケーブル付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途旧型のPCI Express バスシステムを、6Gbps対応の高速SATAドライブを活用できるシステムにアップグレード。コンピュータシステムに内部SATAポートを追加しストレージドライブや光学ドライブに接続。単一の PCI Express スロットにSATAポートを増設。システム要件や用途の変更に合わせ、内部ポートまたは外部ポートに変更可能 幅(mm)92 質量(g)48 ポート数2 長さ(cm)12.1 湿度(%RH)5~85 保存温度(℃)-20~60 高さ(cm)2 動作温度(℃)0~50
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガス・水道・エアー等の工事などに 呼び寸法(mm)250 仕様ドライバー・切り刃付 質量(g)330 製品質量(g)330 切断能力(Φmm) 軟線1.2~2.6 口幅調節9段階
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部先端はマイナスドライバー形状です。 口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。 口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。 呼び寸法(mm)250 全長(mm)253 適合範囲0~48mm トラスコ品番327-2435 質量(g)300 口開調節9段階
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

トレース可能な校正証明書の提供。キーロック機能で不正使用を防止。電源ケーブルやホースの制約を受けず、安全性、利便性、汎用性を向上。ソフトウェアのアップデートは遠隔で実施可能。製品の返却不要。補助ハンドル同梱。トルクオンリーモードにより容易に本製品の使用を可能にします。明るくない場所を照らすハイパワーLED。どんな状況でも視認性を確保できるディスプレイ。18V、5.0Ahのバッテリーと効率的なモーターにより、1回の充電で優れた締め付け性能を実現。
用途高精度なトルク管理作業用。高トルク作業用。高トルク管理用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
1個
879,800 税込967,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):250●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9648 アズワン品番67-2279-18
1丁
14,980 税込16,478
5日以内出荷

JTC6641 マルチホースバンドプライヤー JTC 動画あり
縦でも横でもはさめます。
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ステンレス製で12in1のマルチプライヤーです。コンパクトかつポケットサイズです。ケース付きです。
セット内容ラジオペンチ、ワイヤーカッター、爪ヤスリ、ホールリーマー、プラスドライバー(+3mm)、マイナスドライバー(-5/32)、マイナスドライバー(-2)、マイナスドライバー(-3)、鋸刃、ナイフ、缶切り、栓抜き 材質ツール部分/ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼・プラスチック
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

安全ロック付きの押しボタン:高速で正確な調整ができます。 12ポジションのノッチ。 人間工学に基づいたコンフォートグリップハンドルの閉位置により、締め付け力が向上します。 高いねじり強度。スリムなセルフグリップノーズ。 62HRc高周波処理された顎。 クロームメッキのバイマテリアル 人間工学的グリップ:181A.CPE。 ニス仕上げ、PVCグリップ:181A.G。
用途マルチグリップ・プライヤー 質量(g)200
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

安全ロック付き押しボタン:高速で正確な調整。 ギャップの減少=遊びの減少。 グリップを向上させる鋸歯状のノーズ-ナットを損傷することなくグリップするように設計されています。 一体型ワイヤーカッター。 特許取得済みのツインスリップジョイント:非常に高いねじり抵抗を提供します。 リベットで留められたピボットピン。 ジョーチップ-60-62HRc。 優れた耐摩耗性。 平行ジョーの深さ:最大46mm。 PVCハンドル。 ポリッシュクローム仕上げ-耐食性が向上しました。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 指の保護。 18CPE-10ノッチ/20ポジションジョー-180mm-容量36mm。 25CPE-12ノッチ/24ポジションジョー-250mm-容量42mm。 人間工学に基づいたハンドル-優れた快適性と制御。
用途マルチグリップ・プライヤー 質量(g)365
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

以下を含みます:-マルチグリッププライヤー181A.25CPE。-ニッパー192A.16CPE。-半円形のノーズプライヤー185A.20CPE。
用途プライヤーセット 質量(g)790
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

以下を含みます:-マルチグリッププライヤー181A.25CPE。-ニッパー192A.16CPE。-半円形のノーズプライヤー185A.20CPE。-コンビネーションプライヤー187A.18CPE。
用途プライヤーセット 質量(g)1002
1個
32,980 税込36,278
63日以内出荷

全長(mm)250 最大口開き(mm)52 トラスコ品番483-6618 材質特殊合金鋼 質量(g)290 呼び寸法(mm)250
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

薄いものから厚いものまで自動調整し、オートアジャストでしっかり挟めます。マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業にをはじめ多用途に使用できます。従来のロッキングプライヤーの不満をすべて解消し、作業効率がアップします。
用途マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業など多用途に使用できます。 トラスコ品番356-8008 寸法(mm)ふところ:100 全長(mm)303 最大口開き(mm)95
1丁
7,598 税込8,358
翌々日出荷

JTC圧着ペンチ
エコ商品
1台5役のマルチプライヤー
用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。 あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。 スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。 深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様切断面:傘状(斜め刃) 全長(mm)165 質量(g)176 ハンドルコンフォート 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。 あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。 スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。 深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
全長(mm)165 仕様切断面:傘状(斜め刃) 材質プライヤー:クロムメッキ材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。 質量(g)190 径(Φmm)外被除去の数値:8-13 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 切断能力(Φmm) 硬線2.2 硬度HRC(刃部)約61 サイズ(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能範囲:1.5/2.5 切断能力(Φmm)中硬線2.8
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

・ ASMedia ASM1166 SATAホストコントローラ (AHCI)搭載のPCIe Gen3 x2。・ AHCI規格Rev. 1.4に準拠。・ 6基のSATA Gen3 (6Gbps)ポート対応。・ SATAポートマルチプライヤーコマンドベースのスイッチングに対応。・ デバイススリープ電源管理に対応。・ ロープロファイル設計
仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:6●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps (SATA Gen1, SATA Gen2, SATA Gen3)●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ 質量(g)実質量:30 規格ロープロファイル PCI Express Gen 3×2 型番SST-ECS06 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.2×21×61.4 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラASMedia ASM1166
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷