縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。
用途機械や治具、構造物の段差測定に
測定範囲(mm)0-100
目量(mm)1
器差(mm)±0.15
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
用途機械や治具、構造物の段差測定に
測定範囲(mm)(-50)-(+50)
目量(mm)1
器差(mm)±0.15
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。
デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。
JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。
材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。
45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。
材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。
厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。
対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。
ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
用途留め加工、ケガキ作業時に使用。
材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅
寸法(mm)75×40×14
質量(g)18
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)0.1~25
質量(g)37.5
材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂
電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命通常使用で約1年
器差(mm)±0.2
最小読取値(mm)0.1
繰返し精度(mm)0.1
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)-10~+60
保存湿度(%)80以下
全長(mm)112.5
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)0.05
ベース寸法(mm)100×8.5
器差(mm)±0.05
竿寸法(mm)10×4.5
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。
色シルバー
目盛表裏同目
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
スケールに取り付けることにより、デプスゲージとしてご利用できます。
用途正確なケガキ作業や、深さ測定等に使用することができます。
隙間や溝の測定に最適
表示値を1/10にすれば測定値になります
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
こんなお得な商品も!

簡易デプスゲージ ミニタイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。
ベース寸法(mm)60
材質ステンレス
質量(g)32
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に
材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)
材質(ストッパー)真鍮
JIS規格取得取得済
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。
色シルバー
目盛表裏同目 8段目盛
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
直尺に取り付けることで、ケガキ作業・幅・高さ・深さ測定に効果を発揮します。JISサイズの直尺に装着できます。
用途金属、木工加工のケガキ、寸法取りに。
材質真鍮
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質SUS304
表面処理ヘアーライン
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410
短枝(mm)85
幅(mm)20
形状同厚
寸法(mm)75×40×14
色シルバー
質量(g)ストッパー:18、曲尺:72
直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛表裏同目、8段目盛
目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
測定範囲(cm)0~15
表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm
表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm
裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
読みやすい階段状目盛です。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途機械や治具の奥行き測定に
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
ピッチ(mm)目盛:上下段1
目盛上下段cm目
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.15
使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
セット内容デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール
質量(g)1010
本体サイズ(mm)直径206×全幅290×厚さ70
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード