種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状オス
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
タイプモノラル
種類丸型
極数2
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
種類丸型
定格電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.8
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状メス
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
種類丸型
コンタクト形状メス
極数9
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
タイプステレオ
プラグ(mm)Φ6.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コネクタ形状ジャック
取付パネル取付
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状メス
極数2
種類丸型
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状オス
種類丸型
区分電圧/1
定格電圧(V)DC3.15
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ2.35×0.7
種類丸型
コンタクト形状オス
材質【インシュレター】PA樹脂
形状ストレート
色黒
材質(本体)ABS樹脂
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(フレーム)鉄
絶縁抵抗(MΩ)50以下
挿入力30N以下
材質(ピン)黄銅
抜去力3~30N
耐電圧(V/min)AC250
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
種類丸型
極数4
種類丸型
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状オス
種類丸型
仕様DCジャック(基板取付用)
形状アングル
種類丸型
コンタクト形状メス
種類丸型
コンタクト形状メス・オス兼用
形状アングル
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格12V15A
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様SCREW PART: METAL
形状ストレート
タイプモノラル
種類丸型
極数2
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状オス
パネル取付型のDCジャック。
仕様パネルマウント DCジャック
付属品ナット
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)0.5
適合プラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
定格電流(A)3
定格電圧(V)AC125
種類ヒューズホルダ
板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3
材質(絶縁体)ポリプロピレン
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上
材質(金具)黄銅
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30
耐電圧(V/min)AC1500
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
種類丸型
区分電圧/4
定格電圧(V)DC13.5
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ5.5×3.3
極数3
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
極数2
形状ストレート
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
種類丸型
定格電圧(V)-
定格電流(A)-
プラグ(mm)-
種類丸型
区分電圧/2
定格電圧(V)DC6.3
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ4.0×1.7
極数4
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様カーアンテナプラグ
形状ストレート
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
タイプステレオ
極数3
形状ストレート
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
種類丸型
定格電圧(V)DC18
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.5×4.3
種類丸型
極数3
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状オス
仕様DCジャック
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)0.5
プラグ(mm)Φ3.8×1.4
コンタクト形状メス
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様シガープラグ
形状ストレート
結合方式ワンタッチ
関連キーワード
1
2
3
次へ