20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール 仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付) 適合アダプタ/110、145、190、130 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称04 内径(mm)6.3 外径(mm)10.4 適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100) 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)30 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
53 税込58
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール 適合アダプタ/110、145、190、130 使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。) 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール 仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付) 適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.2 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

基本的な使いやすいコンパスで、使う場所を選びません。フラットガードで視認性良好です。
用途一般的な方位測定用、自差のない船舶で使用します。
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷

油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 動画あり
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 使用温度範囲常温 適合範囲油圧機器 流動点(℃)-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体一般作動油 ねじR3/8 温度範囲(℃)-30~80 圧力100.0MPA(試験) 常用圧力(MPa)70.0 材質(ホース)内面層:合成ゴム補強層:2W/B外面層:合成ゴム 材質(金具)SS400
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 最小曲げ半径(mm)90 補強層2W 質量(g/m)ホース/470
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

適合範囲油圧 ブルー 使用温度範囲(℃)0~55 液色 主成分パラフィン系油 液性中性 比重0.85 引火点(℃)273 粘度ISO VG 32 粘度(cSt)30~34(at40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.86 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
728 税込801
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)