安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
種類ローラ形
定格荷重(N)245(2ヶ当り)
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
寸法(mm)(引き残し)85
タイプ脱着可
材質(ローラー部)樹脂製
iBo×用のサイドレーリングシステムです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
材質アルミニウム
キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)30
材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック
セット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類ローラ形
段数2
材質(ローラー部)樹脂
定格荷重(N)245
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
引き出しシステムVionaroの引き出し側板です。側板が薄く、スマートなデザインが特徴です。
用途引き出し
側板高さ(mm)89
調整機能引出し内部から3 次元調整機能内蔵、高さ調整 +2.5 / -1.5 mm、左右調整 ±1.5 mm、傾斜調整 +2.5 / -1.5 mm
材質スチール
仕様標準引出し用
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
iBo×を横に仕切る際に使うレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
側板厚(mm)16
材質アルミニウム
NovaProScala用のレーリングシステムです。
用途深さがある引き出し
側板高さ(mm)90
取付前板と背板にネジ止め
材質スチール
セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ 2 個
仕様標準引出し用
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法d1(mm)5(-0.1~0)
寸法L(mm)3.5(±0.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
種類スライド形
定格荷重(N)(左右1セット)245
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
材質(レールボール用ケージ)樹脂製
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質(車輪)POM
シリーズ新17シリーズ
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)7(0~-0.2)
幅(mm)7
寸法L(mm)11(±0.5)
ねじ寸法M6×1
許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シンクに合わせて簡単設置
銀イオンの力で抗菌。長く清潔に使えます。
材質本体=鉄(樹脂コーティング)、滑り止め・抜け止め=エラストマー
幅(mm)240
高さ(mm)130
奥行(mm)550
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)22.2
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
NovaProScala内引き出し用のレーリングシステムです。
用途深さがある引き出し
側板高さ(mm)90
取付前板と背板にネジ止め
材質スチール
セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ、専用ネジ 2 本付 2 個
仕様内引出し用
関連キーワード