一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)ポリアセタールブラック
材質(ベアリング)スチール
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
材質(本体)ポリアセタール・ブラック
材質(ベアリング)スチール
材質止め輪/スチール
種類ローラー
仕様中荷重
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
仕様中荷重
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。
Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー
仕様中荷重
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)12
寸法d(mm)6
寸法A(mm)3
ベアリング606ZZ
寸法B(mm)6
寸法D1(mm)【最大】12【最小】10
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)13
寸法R1(mm)【最大】18.3【最小】17
寸法Do(mm)30
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S
質量(g)300
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)23
寸法d(mm)12
寸法A(mm)6.5
ベアリング6201ZZ
寸法B(mm)10
寸法D1(mm)【最大】25【最小】16
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)26
寸法R1(mm)【最大】37.9【最小】32
寸法Do(mm)60
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)19
寸法d(mm)10
寸法A(mm)5.5
ベアリング6000ZZ
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)【最大】20【最小】14
寸法d1(mm)26
寸法d2(mm)22
寸法R1(mm)【最大】30.9【最小】27
寸法Do(mm)50
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45
材質(ベアリング)スチール
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S
質量(g)260
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)23
寸法d(mm)12
寸法A(mm)6.5
ベアリング6201ZZ
寸法D(mm)42
寸法B(mm)10
寸法T(mm)13
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)60
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)19
寸法d(mm)10
寸法A(mm)5.5
ベアリング6000ZZ
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)【最大】20【最小】14
寸法d1(mm)26
寸法d2(mm)22
寸法R1(mm)【最大】30.9【最小】27
寸法Do(mm)50
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
焼入れ品のため、耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45
材質(ベアリング)スチール
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)16
寸法d(mm)8
寸法A(mm)4.5
ベアリング608ZZ
寸法B(mm)7
寸法D1(mm)【最大】14【最小】12
寸法d1(mm)22
寸法d2(mm)18
寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22
寸法Do(mm)40
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)16
寸法d(mm)8
寸法A(mm)4.5
ベアリング608ZZ
寸法B(mm)7
寸法D1(mm)【最大】14【最小】12
寸法d1(mm)22
寸法d2(mm)18
寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22
寸法Do(mm)40
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー
仕様重荷重
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)12
寸法d(mm)6
寸法A(mm)3
ベアリング606ZZ
寸法D(mm)22
寸法B(mm)6
寸法T(mm)5
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S
質量(g)85
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)23
寸法d(mm)12
寸法A(mm)6.5
ベアリング6201ZZ
寸法B(mm)10
寸法D1(mm)【最大】25【最小】16
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)26
寸法R1(mm)【最大】37.9【最小】32
寸法Do(mm)60
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45
材質(ベアリング)スチール
関連キーワード
1
2
次へ