36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードは強・弱・クイックの3パターン。 使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。 チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。 付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。 蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。 凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容ミルユニット、取扱説明書(保証書) 質量(kg)(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1 シルバー 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×388(取っ手は含まない)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

MJA-G100(W) ジュースミキサー Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単 食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます ニオイ移りしにくいガラスボトル 丈夫なチタンコートカッターを採用
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音 質量(kg)2.3 容量(mL)1000 消費電力(W)185 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×35 定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止) 取扱説明書(0.89MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

氷も砕ける大型刃&葉物もたっぷり入る大容量1000mLボトル 氷も細かく砕ける大型刃 冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。 ( 家庭用製氷皿で作った約2.5cm角以下の角氷10個まで) たっぷり作れる大容量1000mLボトル かさばる葉物もたくさん入ります。※材料が浸るくらいの液体を入れてください。 ガラスボトル 清潔でお手入れも簡単なガラス製です。 ラク抜きプラグ ワンプッシュで簡単にプラグをコンセントから抜くことができます。 外して洗えるボトル台 ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。 収納しやすいクイックコードバンド付き 散らかりやすいコードも束ねてキレイに収納できます。 コンパクトにしまえる逆さボトル収納 収納時の高さ約20%減に。 A4サイズの高さに収納できます。(高さ276mm) 誤作動を防ぐ、安全設計。 ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取りつけないと動作しません。
質量(kg)約2.4 W/ホワイト 容量(mL)定格:1000 消費電力(W)190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×152×184 機能モーター保護装置・安全設計・ダイヤルスイッチ(ON / Flash / OFF)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
付属品スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック 質量(kg)2.9 容量(mL)ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×372 消費電力(W)255 TKG品番9-0653-0401 TKG品番(2017)6-0826-0301
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

象印マホービンミキサー
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
質量(kg)約1.9 グレージュ 容量(L)ミキサー1.0 消費電力(W)225 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 蓋を開けずに食材や氷を追加できる注ぎ口キャップ付き LOW/HIの回転スピード2段階に加えてフラッシュ(断続運転)の3タイプを搭載 PTC-G樹脂を使った軽量ボトル 丈夫なブラックチタンコートカッターを採用 カッター台から刃が外せてお手入れ簡単
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音 質量(kg)1.4 容量(mL)1000 消費電力(W)290 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×34.5 定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止) 取扱説明書(3.23MB)
1台
6,088 税込6,697
5日以内出荷

忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。 野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です! 便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。 ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。 投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。 カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質ガラス、ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm)145×145×330 容量(mL)800 消費電力(W)250 コード長さ(m)0.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アイリスオーヤマミキサー
立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS アイボリー 質量(g)2700 コード長さ(m)1 定格消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×159× 定格容量ミキサー:1000ml モード切替HIGH/LOW/FLASH 電源(AC V)100(50/60Hz共) 定格時間4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで 回転数(回/分)HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。ミル付きだから、栄養たっぷりの野菜ジュースや離乳食づくりもスムーズに。コーヒー豆を挽いたり乾物を砕いたりする際にも活躍します。
付属品センターキャップ、クイックコードバンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)230 コード長さ(m)1 本体質量(kg)1.5(ミキサー時・ミル時) 機能モーター保護装置 ボトル容量(mL)(定格)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×約168×約375 定格時間ミキサー機能:4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)、ミル機能:1分使用、30分休止のくり返し使用
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電 セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1 ホワイト 消費電力(W)200 容量(g)500(最大調理) 安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ 電源コード(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5 定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止) 回転数(回/分)約2500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量のステンレス容器は耐久性があり、大量の仕込みや温かいミキサー食づくりに適しています。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:226×378×H481mm●ボトル容量:4.0L(ステンレス)●電源:単相100V(50/60Hz)1200W●質量:11kg●スピード:3段変速 HIGH、MED、LOW PULSE ボタン●コード番号:AE3937 アズワン品番67-6876-81
1個
599,800 税込659,780
8日以内出荷

象印マホービンミルつきミキサー
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。 ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。 ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
質量(kg)約1.9(ミル使用時1.6) ブラック 容量(L)ミキサー1.0、ミル0.2 消費電力(W)225 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365(ミル使用時130×150×270)
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。おしゃれだけでなく機能も充実で、かたい氷や、凍った果物まですばやく粉砕。美味しい野菜ジュースや、スープ、スムージーが簡単に。美味しく健康をどうぞ。。多段階スピード調整+手動スタート/ストップ機能。 カッターの回転スピードを4段階に調整できます。さらに最大出力で動かし続けるパルス運転(手動スタート/ストップ)も搭載されています。。パワフルな撹拌と大容量1.5L容器。 硬い氷や凍った果物もすばやく粉砕。どんな食材もあっという間に滑らかにします。一人暮らしから最大6人家族でも一度に作れる大容量で、忙しい時にも大活躍します。。砕氷モード。 硬い氷や冷凍した果物などをプログラムされた動作と時間で最適な状態にします。。スムージーモード。 スムージーやヨーグルト、フラッペなどクリーミーなものを」最適な状態にします。。安全ロック。 本体から容器を取り外すと自動でミキサーのスイッチが切れる安全ロック搭載。さらにオーバーヒートを検出すると作動するモーター保護装置も備わっています。
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 付属品移動車輪 適合材コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミミキサー
たっぷり作れる大容量ミキサー。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・HIGH/LOW/FLASHの3モード搭載。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・充実の安全装置 ボトル検出安全スイッチサーマルプロテクター(過熱、過電流二重保護)。・重ねて収納可能
幅(mm)164 質量(kg)2.2 容量(mL)ミキサー:1000、タンブラー:400 高さ(mm)350 奥行(mm)169 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])約22000 コード長さ(m)約1
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

MFD-G500(W) フードプロセッサー Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
刻む・混ぜる・おろすの1台3役。大容量フードプロセッサー。 押している間だけ動く直感的な操作ボタン。低速運転・高速運転の2段階スピード搭載。食材の硬さに合わせて使い分けができます。
用途ミキサー、フードプロセッサーとして。離乳食/健康/果物/野菜/肉/たまねぎ/大根おろし/フルーツ/コンパクト/簡単操作/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音/ハイパワー/高速回転/低速回転/ミンチ 質量(kg)1.7 容量(L)約1.2 電源AC100V(50/60Hz) 容量(g)500(ハンバーグの場合) 安全装置電流ヒューズ、温度ニューズ、安全スイッチ 電源コード(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×18×22.5 定格時間1分間以内(1分間使用ごとに15分間以上休止) 取扱説明書(4.01MB)
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様スタンド式 トラスコ品番451-6818 質量(kg)4.6 粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下 エアー取付口G1/4
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:1.4L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:900W回転数:最高37、000回転/1分(2段階切替)質量:4.0kg。強力なトルクでキューブアイスも瞬時に粉砕。短時間で高品 質な仕上がりを実現します。1台で通常のドリンクメニューはもちろん、 スムージーなどフローズンドリンクを作ることが可能です。ドリンク用
材質ボトル容器:ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×440 TKG品番9-0652-0401 TKG品番(2017)6-0823-0401
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

フカイ工業ブレンダー
5段階のスピード調節可能なハイパワーブレンダー。速度別にスイッチ部分のLEDが点滅します。
用途ブラックチタンコート刃採用で、氷の一緒に攪拌できます。キレイで衛生的なガラスボトル採用。 材質本体:ステンレス、ボトル:ソーダガラス、カッター:ステンレス(ブラックチタンコート) 寸法(mm)170×140×310 質量(kg)2.5 消費電力(W)300 定格1分作動-2分休止 コード長さ(m)1.2 ボトル容量(mL)800 電源(AC V)100(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ミキサーとミルにブラックチタン刃を採用。独自開発のブレードによる圧倒的な粉砕力で、氷、果物、野菜、なんでも細かくカット。氷も一緒に使用できます。デザートや料理の下ごしらえまでマルチに活躍。
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに、かき氷やフローズンシェイクなども作れます 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146 質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52 容量(mL)ミキサー:750、ミル:250 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 電源コード(m)1.4
1台
8,898 税込9,788
9日以内出荷

大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。 適合機種電気ドリル 寸法(mm)600、ブレード:100 チャック寸法(mm)13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種電気ドリル 寸法(mm)600、ブレード:120 チャック寸法(mm)13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 形状スクリュー型ダブルブレード 対応機種電器ドリル 適合チャック10mmチャック・13mmチャック サイズ(mm)400
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ヤマト科学フラスコミキサ
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。 手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。 出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。 399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。 スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。 LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。 LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。 少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。 軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション) 撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション) 撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。 電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m)約0.1 付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ 使用温度範囲(℃)5~35 本体質量(g)約700 適合容量(mL)50~5000(フラスコ) モーターDCブラシレスモータ 対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222 電源電圧(V)単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能 摺合せ【適合】29/42(24/40オプション) モーター出力(W)30 回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50~1000 回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム 外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装) 材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング) 到達真空度(Pa)399.9以下 安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接そのまま飲めるタンブラー型。『MIXER+V3』はミキサーとしては珍しいタンブラー型。ボタン1つで作動し、およそ40秒ほどで完成(食材により異なる)。キャップを外せば、そのまま飲むことができます*。(* 基本的に、ストローで飲むことを想定して開発されています。特に繊維質が多かったり、粘度の高い液体にはストローをご使用ください。)コップに注ぐ必要がないので、ミキサーの他に洗い物は不要です。。洗わずして洗えるらくらく自動洗浄。一般的なミキサーは洗い作業がとっても大変。しかし『MIXER+V3』は、水と洗剤を入れてスイッチを押すだけで、水流が内筒を自動洗浄*。6枚刃で立体的だからこそ、この強い水流を生み出せます。最後に流水ですすげば、洗い物は終了です。*洗い残しがある場合は、スポンジやストローブラシで洗浄してください。(ミキシングカップの内径は成人男性の手が入るサイズです。)。。持ち運び自由いつも一緒のパートナー。本体の重さは440g!500mL飲料水より軽いです。440gと軽量であるにもかかわらず、2,400mAh(1200mAh×2)の大容量のバッテリーを搭載。自由に持ち運びができるので、場所を問わず使用することができます。。氷も簡単に粉砕。6枚のステンレスブレード。『MIXER+V3』は大型のミキサーにも使用される6枚刃を使用。モーター速度はおよそ20000回/分の超高速回転。これらの性能により、効率よく食材を粉砕することが可能で、氷や硬い食材の粉砕にも適応。野菜・フルーツはもちろんのこと。冷凍したフルーツや家庭用の氷も粉砕します。氷の割合を変えれば、夏場には嬉しいシャーベット状のスムージーもご自宅で作れます。。決してだまにならないプロテイン作り。『MIXER+V3』はプロテインのシェーカーとしても最適です。粉末プロテインはシェーカーで一生懸命シェイクしてもダマができてしまうことが多い。しかし、『MIXER+V3』を使用すれば、どんな粉末プロテインでも均一で滑らかにするのはとっても簡単。。長く続けるための安心な素材『トライタン』。カップの素材には『トライタン』を採用。透明度が高く、丈夫で軽い素材で、プラスチックと比較して傷や匂いがつきにくく、ガラスのように重くありません。さらに、耐熱性が高く、熱湯も入れられる素材です。環境ホルモンのBPAを一切含まないので、人体にも優しく、欧米では乳幼児用品の指定素材になっています。大切なお子様の離乳食作り、そしてご友人やご子息の出産祝いにいかがでしょうか。
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミキサーは、どこまでも自由になれる。いつでも、どこでも、気軽に持ち運べる。パワフル&大容量なコードレスミキサー。食卓のレパートリーがおいしく広がる!。ACアダプター付属で充電場所を選びません。ケーブルを外せば、自由に持ち出しも可能。1回の充電で20回以上のかくはん可能。使うたびにコンセントにつなげる必要がなく、しかも長持ち。充電の不安なく連続して使えます。大容量で家族分も作れる。たっぷり530mlサイズなので、一度に十分な量を作ることができます。軽く振ってかくはんをサポート。硬い食材の場合も、本体を軽く振ることでしっかり混ぜることができます。作ってすぐボトルのまま飲める。フタに飲み口がついているので作ってそのまま飲めて、洗い物も減って便利。コンパクトでコードレスだから収納場所も自由。いつでも清潔、お手入れ簡単。パーツが分かれているので、洗いやすく、食洗機*にも対応。洗剤と水をかくはんして簡単に洗浄でき、いつでも清潔に保てます。オンラインストア限定カラーも登場!。どんなシーンでも馴染む選べる4色のカラー。オンラインストア限定カラー:ダスティピンク
容量(mL)530 質量(g)約1110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×91×116 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) 充電時間(時間)約3
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミキサーは、どこまでも自由になれる。いつでも、どこでも、気軽に持ち運べる。パワフル&大容量なコードレスミキサー。食卓のレパートリーがおいしく広がる!。ACアダプター付属で充電場所を選びません。ケーブルを外せば、自由に持ち出しも可能。1回の充電で20回以上のかくはん可能。使うたびにコンセントにつなげる必要がなく、しかも長持ち。充電の不安なく連続して使えます。大容量で家族分も作れる。たっぷり530mlサイズなので、一度に十分な量を作ることができます。軽く振ってかくはんをサポート。硬い食材の場合も、本体を軽く振ることでしっかり混ぜることができます。作ってすぐボトルのまま飲める。フタに飲み口がついているので作ってそのまま飲めて、洗い物も減って便利。コンパクトでコードレスだから収納場所も自由。いつでも清潔、お手入れ簡単。パーツが分かれているので、洗いやすく、食洗機*にも対応。洗剤と水をかくはんして簡単に洗浄でき、いつでも清潔に保てます。オンラインストア限定カラーも登場!。どんなシーンでも馴染む選べる4色のカラー。オンラインストア限定カラー:ダスティピンク
アイボリークリーム 容量(mL)530 質量(g)約1110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×91×116 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) 充電時間(時間)約3
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

仕様サポートされている接着剤タイプ = アクリルサポートされているカートリッジサイズ = 50mlサポートされているカートリッジタイプ = バヨネット混合要素数 = 7長さ = 2.3インチ接着剤ディスペンサ. 接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステム用の静的混合ノズルです。これらの静的混合ノズルは、らせん形の混合バッフルを使用した設計になっています。これにより、十分に混合することができます。ミキサの末端は短くして、使用するビードサイズを大きくすることができます。. エポキシ混合ノズルは、ベル型のインレットを備えていて、Nordson EFDバルブマニホールド及び2つの異なる材料をミキサーに直接送り出す大容量カートリッジに対応しています。ミキサを取り外してマニホールドを拭くだけで簡単に清掃できます。. 特長と利点. 使いやすく、カットしてビードサイズを変更可能. 洗浄が容易. スムーズで均一な塗布. らせん形の混合バッフル
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

セラミックコーティングの強力撹拌器。熱伝導の優れたアルミ材にセラミックコーティングした天板を採用。セラミックコーティングにより耐薬品性に優れています。強磁力のマグネットを採用。大容量、高粘度試料の撹拌が行えます。天板の温度調節はボューム式で行えます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1400 撹拌容量(mL)200~10000 付属品撹拌子40mm×1個 材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング 質量(kg)約6.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)11 モーターACモータ コンデンサ型電子制御3W ヒーター(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×315×151 撹拌台寸法(mm)W299×D285 熱板温度(℃)最大250(OFF付ボリュームで設定)
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

420cc入る大容量のジュース容器 小容器で乾物の粉砕やペーストも!。1~2人分のジュースが簡単にできるコンパクトミキサー。緑茶などの乾燥食品のパウダー粉砕もOK。刃(やいば)をつぶしたラウンドエッジカッター。分解洗浄で清潔に使えます
仕様【容器の有効容量(cc)】ミキサー容器:420ミル容器:75、電源コードの長さ(m):約1.6 付属品ミキサー容器、ミキサー容器フタ、ミル容器、ミル容器キャップ、オリジナルレシピ 材質本体:ABS樹脂、カッター成形部:シンジオタクチックポリスチレン、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、容器:AS樹脂、容器キャップ:PE樹脂 質量(kg)ミキサー容器セット時:約1.0ミル容器セット時:約0.9 ホワイト 消費電力AC100V(50Hz/60Hz)・135W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー容器セット時:152×134×266ミル容器セット時:110×133×210 モーター定格時間連続使用1分以内
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷

エッペンドルフチューブに15mlと50mlが加わり、容量ラインアップが広がりました。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理が行えます。スリップ剤、可塑剤、殺生物剤を製造に使用していない高品質の原材料。▼優れたサンプル保護。▼g-Safe:遠心分離の安定性を保証、遠心耐性19,500×g。▼サンプルとペレットの見やすさが最適。平らで側面に溝のあるキャップ。▼使いやすく人間工学的なハンドリングが可能。▼キャップが縦に安定して置ける。▼コンタミネーションリスクの軽減。チューブの広い書き込みエリアと平らで色の薄いキャップによる安全で信頼できるラベリング。正確な成型による遠心機のローターやミキサー、シェーカーと最大限の適合性。純度保証。▼無菌、発熱性物資、DNase、 RNaseやDNAは含まれません。個々のロットは品質及び純度の認定を受けています。▼各ロットで個別に純度保証書を発行しています。
仕様容量:15mL カラーレス 底の形状:コニカル サイズ 高さ:121mm 外径:17mmΦ 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 最大遠心力:19,500×g1) 1)テスト条件:Eppendorf Centrifuge 5810 R内のローターFA-45-6-30(15mLチュープ用に適切な遠心分離アダプターを使用)、サンプル:塩水(濃度:1.0 g/mL)、制御遠心分離温度:25℃、遠心分離時間:90 min Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 販売単位:500本(20ラック×25本) ラック入 アプリケーション 細胞培養アプリケーションに便利で安全 微生物学及び分子生物学ラボにおけるサンプル調製 大容量サンプル及び溶液の保管 マスターミックスおよびバッファーの調製 アズワン品番63-8461-27
1式(500本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

太平洋マテリアル太平洋プレユーロックスGC
「太平洋プレユーロックス GC」は低発熱型無収縮モルタルをベースに豆砂利及び各種混和材を配合した簡易無収縮グラウトコンクリートです。 水和に伴う温度上昇が低い為、温度応力を軽減できる事から部材厚さが比較的厚い箇所や施工容量が大きな箇所への充填に適しており、狭小部や小規模なコンクリート打設の代わりに使用できます。プレミックスタイプ。プレミックスタイプのため、 いつも均一な品質性能が得られます。 現場で所定水量と練り混ぜるだけで高品質な簡易無収縮グラウトコンクリートが得られます。高流動性。優れた流動性を発揮しますので、スムーズに充てんすることができ、 作業性 成型性に優れます。無收縮性。ノンブリーディングであり、かつ適量配合された石灰系膨張材の作用により、 拘束条件下で無収縮性が発揮でき、部材との一体化が図れます。早強性・高強度。初期強度が高く早強性を有するとともに、 長期的にも安定した強度発現性が得られます。優れた施工性。ハンドミキサ等の機械練りができ、 モルタルポンプでの圧送が可能です。低発熱性。ベースとなる低発熱型無収縮モルタルに豆砂利 (粗骨材の最大寸法 6mm) を配合している事から、一般の低発熱型無収縮モルタルに比べ、 水和に伴う温度上昇が低いため、比較的部材厚の大きな箇所に適用できます。
規格プレミックス型 危険物の類別非危険物
1個(25kg)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

大型ミキサーにフィットする保護バッグ。Gator Cases G-MIXERBAG-2621は、Behringer X32 Compactなど、26インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーや同等サイズの機材向けに設計されたパッド入りナイロンキャリーバッグです。丈夫なナイロン外装、厚手のパッド、柔らかなトリコット生地の内装が、大切な機材を衝撃や傷から守ります。内部にはミキサー固定用のフックアンドループストラップや、ノブ・スライダー保護用の強化シールドも装備。ケーブルやアクセサリーを整理できる大容量外部ポケット、複数のハンドルと取り外し可能なショルダーストラップにより、運搬時の負担を軽減します。ライブやスタジオ間の移動に最適な保護性と機能性を兼ね備えています。・26インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーに対応。・Behringer X32 Compactなどにフィットするアングルデザイン。・丈夫なナイロン外装と厚パッド、ソフトなトリコット内装。・ノブやスライダーを保護する強化内部シールド内蔵。・ミキサー固定用の内部ストラップ付き。・大容量外部アクセサリーポケットとケーブルマネジメント機能。・強化ハンドル、サイドハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ。・底部にはラバー保護フィートを装備。・製品名:G-MIXERBAG Series (Large Format Mixer Bag)。・型番:G-MIXERBAG-2621。・メーカー:Gator Cases。・用途:大型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、パッド、トリコット生地 (内装)。・内寸:660 x 533 x 216 mm (26.0 x 21.0 x 8.5 インチ)。・外寸:711 x 584 x 279 mm (28.0 x 23.0 x 11.0 インチ)。・重量:3.1 kg (6.8 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545011
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

大型ミキシングコンソールを安全かつ快適に運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-3621は、Behringer X32をはじめとする36インチ×21インチクラスのラージフォーマットデジタルミキサーや、同等サイズの様々な機材向けに設計された高品質なパッド入りナイロンキャリーバッグです。丈夫なナイロン外装に厚手のパッドと柔らかなトリコット生地の内装を組み合わせ、大切な機材をしっかりと保護。内部にはミキサーを固定するストラップや、ノブ・スライダー保護用の強化シールドが内蔵されています。ケーブルやアクセサリーを整理できる大容量の外部ポケット、複数の持ち運びやすいハンドル、取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、ヘビーデューティーな使用にも対応します。ライブハウス、スタジオ、ツアーなど、大型ミキサーの頻繁な移動に最適なプロフェッショナルなバッグです。・36インチ×21インチクラスの大型デジタルミキサーに対応。・Behringer X32などのラージフォーマットコンソールにフィット。・耐久性の高いナイロン外装、厚パッド、ソフトなトリコット内装。・ノブやフェーダーを保護する強化内部シールド。・機材を固定する内部フックアンドループストラップ。・ケーブルマネジメント機能を備えた大容量外部ポケット。・強化されたキャリーハンドル、サイドハンドル、取り外し可能なショルダーストラップ。・バッグ底面のラバー保護フィート。・製品名:G-MIXERBAG Series (Large Format Mixer Bag)。・型番:G-MIXERBAG-3621。・メーカー:Gator Cases。・用途:大型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、パッド、トリコット生地 (内装)。・内寸:914 x 533 x 203 mm (36.0 x 21.0 x 8.0 インチ)。・外寸:965 x 584 x 267 mm (38.0 x 23.0 x 10.5 インチ)。・重量:3.8 kg (8.4 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545035
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

仕様タイプ = グルーガンサポートされているパッケージの種類 = カートリッジサポートされているパッケージサイズ = 50ml接着剤ディスペンサ. 接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステム用の静的混合ノズルです。これらの静的混合ノズルは、らせん形の混合バッフルを使用した設計になっています。これにより、十分に混合することができます。ミキサの末端は短くして、使用するビードサイズを大きくすることができます。. エポキシ混合ノズルは、ベル型のインレットを備えていて、Nordson EFDバルブマニホールド及び2つの異なる材料をミキサーに直接送り出す大容量カートリッジに対応しています。ミキサを取り外してマニホールドを拭くだけで簡単に清掃できます。. 特長と利点. 使いやすく、カットしてビードサイズを変更可能. 洗浄が容易. スムーズで均一な塗布. らせん形の混合バッフル
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

大型ミキサーや多数の機材をまとめて運搬。Gator Cases G-MIXERBAG-2519は、25インチ×19インチクラスの大型ミキサーや、同等サイズの様々な音響機器、機材の収納・運搬に最適なパッド入りナイロンギグバッグです。丈夫なナイロン外装、10mm厚のデュアルレイヤーパッド、機材を傷から守る柔らかなトリコット生地の内装が、移動時の衝撃や埃から大切な機材をしっかりと保護します。外部にはケーブルや電源アダプターなどのアクセサリーを整理して収納できる大容量ポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルにより、重くかさばる機材でも安全かつ比較的快適に持ち運べます。大規模なライブ、イベント、ツアーなど、プロフェッショナルな現場での使用に最適な保護性能と機能性を備えています。・25インチ×19インチクラスの大型ミキサーや機材に対応。・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能。・機材に優しいトリコット生地の内装。・大容量の外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載。・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル。・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上。・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)。・型番:G-MIXERBAG-2519。・メーカー:Gator Cases。・用途:大型ミキサー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)。・内寸:635 x 483 x 203 mm (25 x 19 x 8 インチ) ※公式サイトの情報に基づきます。・外寸:701 x 701 x 203 mm (27.6 x 27.6 x 8 インチ) ※公式サイトの情報に基づきます。・重量:2.0 kg (4.5 lbs) ※公式サイトの記載に基づきます。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408537030
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷