41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
699 税込769
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
299 税込329
翌々日出荷



1個
1,170 税込1,287
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。家庭用の氷なら、一緒に使用できスムージーなどもつくれます。安全に配慮したモーター過負荷保護装置を搭載。まわし過ぎ等によるモーター加熱防止で一旦スイッチが切れますが、スイッチを「切」に戻せば、瞬時に復帰します。
用途ジュース作りに 質量(kg)約2 容量(mL)750 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

毎日の健康の為に多彩なメニューが簡単に作れます。
用途キズが付きにくいガラスボトル採用。氷もOKのハイパワーミキサーです。 付属品ミル 材質本体・底蓋・スイッチつまみ:PP、蓋:PE、刃:チタンコート 質量(kg)ミキサー:2 グリーン&ホワイト 容量(mL)ミキサー:750、ミル:250 質量(g)ミル:250 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325 寸法(cm)ミル:Φ10.1×14.6 電源(AC V)100(50/60Hz) 保護装置半自動復帰型(サーキットプロテクター) 回転数(回/分)約9000
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷


1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ミキサー用の専用部品です。
適合本体BMRE08(HA)、BMRF08(YA)、BMRS08(GA)、BMRSQ08(GA)、BMRT08(GA)
1個
239 税込263
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

粉砕・撹拌・乳化などの手間がかかる作業を短時間に加工することが可能です。 容器蓋スクレーパーにより攪拌中に内容物を掻き落とすことが可能なため均一な処理が可能です。
1台
439,800 税込483,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
付属品スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック 質量(kg)2.9 容量(mL)ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×372 消費電力(W)255 TKG品番9-0653-0401 TKG品番(2017)6-0826-0301
1個
22,980 税込25,278
欠品中

・衛生的なガラス製ボトル。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用
幅(mm)147 質量(kg)1.6 容量(mL)ジャー:600、ミル:85 高さ(mm)300 奥行(mm)132 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])約22000 コード長さ(m)約1 モードHIGH/LOW/FLASH
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。
用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。 質量(kg)0.7 容量(mL)280 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290 定格時間連続1分
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 蓋を開けずに食材や氷を追加できる注ぎ口キャップ付き LOW/HIの回転スピード2段階に加えてフラッシュ(断続運転)の3タイプを搭載 PTC-G樹脂を使った軽量ボトル 丈夫なブラックチタンコートカッターを採用 カッター台から刃が外せてお手入れ簡単
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音 質量(kg)1.4 容量(mL)1000 消費電力(W)290 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×34.5 定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
1台
6,088 税込6,697
4日以内出荷

スピードは強・弱・クイックの3パターン。 使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。 チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。 付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。 蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。 凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容ミルユニット、取扱説明書(保証書) 質量(kg)(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1 シルバー 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×388(取っ手は含まない)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

大切なミキサーや機材を過酷な移動から守る、GATORCASE G-MIX 20X30。ミリタリーグレードの耐久性を持つ軽量ポリエチレン製で、外部の衝撃から強力に保護します。アルミエッジで補強された堅牢な作りとロック可能なツイストラッチが、不意の開閉を防ぎます。内部はトリコット生地で覆われたフォームパッドで、機材を優しく固定。伸縮ハンドルと頑丈なホイールを備え、重い機材もキャリーケースのようにスムーズに運搬できます。プロの現場でも信頼される保護性能と移動の利便性を兼ね備えた、頼れるフライトケースです。・高密度ミリタリーグレードポリエチレン製による非常に高い耐久性。・アルミエッジで補強された堅牢な構造。・不意の開閉を防ぐロック可能なツイストラッチ装備。・大切な機材を傷や衝撃から守るトリコットライニングのフォームパッド内装。・機材をしっかりと固定するための調節可能なパッドとベルクロ付き。・重い機材の運搬も容易な伸縮式プルハンドルとインラインホイール。・持ち運びや積み込みに便利なキャリーハンドルを装備。・完全に蓋が取り外し可能で、ケースに収納したまま使用することも可能。・様々なサイズのミキサーや機材に対応する汎用性の高い設計。・内寸:約762mm(幅)× 508mm(奥行)× 152mm(深さ)。・外寸:約838mm(幅)× 559mm(奥行)× 216mm(高さ)。・重量:約8.6 kg。・材質:高密度ポリエチレン (PE)。・ラッチ:ツイストラッチ (ロック可能)。・ハンドル:伸縮式プルハンドル、キャリーハンドル。・ホイール:インラインホイール搭載。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501710
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源不要の手動式のミキサーです。 カラーサンプルの調色やクリームの泡立て等に使用可能です。 目安として、絵の具・シャンプー・マヨネーズ・はちみつ程度の粘性のサンプルの撹拌に使用可能です。
材質カップ部/ポリカーボネート、蓋・ハンドル部・撹拌羽/ABS樹脂 軸径(Φmm)10 寸法(mm)170×120×150、(カップ部)Φ120×110 全長(mm)400 容量(mL)500 電源(V)100(50/60Hz)200VA 最大トルク(N・m)0.14(1200rpm時) アズワン品番4-3671-01 先端径(Φmm)30 ギア比約2倍(ハンドルを一回転させると、撹拌羽は二回転する)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

自動分注システムアクセサリあらゆるサイズのチューブに使用可能なラックガラスとプラスティックベッセル用フィルタープレート用の真空モジュールと蓋が利用可能
アズワン品番61-0164-04
1個
219,800 税込241,780
欠品中


遠赤外線の効果で表面は焦げ目がうっすら、中は芯までほくほく。 保温箱は中が見えて、蓋の開閉がし易く、保温専用ヒーターも搭載。 ドレンパン方式でお芋のかす等の掃除がし易くなりました。
材質ステンレス
1台
799,800 税込879,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のスムージーバーを使用すれば、空回りしやすい葉菜類もミキサーコップふたを開けずに撹拌ができます。メニュー広がる高速・低速モード。コップふたを閉めないと回転しない安全設計。
付属品スムージーバー 質量(kg)3 容量(mL)1000 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×351 消費電力(W)255 TKG品番9-0653-0301 TKG品番(2017)6-0826-0201
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

最高の精度を実現するデジタルマイクロプロセッサ制御 効果的な換気システムにより正確な温度調節が保証されます。 持ち上げて大きく開く蓋 安定した振動のための頑丈なダブルラック 優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター 連続又はデジタルタイマー操作可能 LEDディスプレイは現在の時間を表示します。
仕様●サイズ:W280×D423×H258mm●速度:60-600rpm●50mLチューブ 12個もしくは15mlチューブ16個●タイマー:99時間59分 330W 14kg アズワン品番67-6658-35
1台
729,800 税込802,780
32日以内出荷


蓋を閉じてRUN、開いてSTOPの簡単スピンダウン。動作中に蓋を開けると回転にブレーキがかかります。動作中はLEDランプ点灯。高さ24mm以下のPCRプレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセット。
回転数(min-1[r.p.m])3200 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz 0.6A モーターDCブラシモータ 遠心力(xg)410 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)サーモトップ
これでサンプルの温度を簡単に制御可能:サーモトップはユニークな condens.protect テクノロジーを搭載し、チューブの蓋と壁面への結露を確実に防ぎ、温度均一性も改善します。サーモトップには接続ケーブルがありません。装置に置くだけで自動的に温度制御を開始します。サンプルの温度に影響を与えないよう適切に制御され、最適な反応条件を保つことで最適な結果が得られます。▼チューブ蓋や壁面への結露を効果的に防止▼結露を防止して一定の反応条件を保つことで、最適な酵素反応を行えます▼インキュベーション終了時にチューブをスピンダウンする必要がなくなるので実験時間を短縮できます▼シンプルな操作。ケーブル接続がなく、置くだけで自動的に動作します▼サーモブロックの温度均一性をより改善します
仕様condens.protectRテクノロジー搭載 アズワン品番61-0165-38
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷

ミキサー容器パッキン(黒)
適合本体BMRE08(HA)、BMRF08(YA)、BMRS08(GA)、BMRSQ08(GA)、BMRT08(GA)
1個
239 税込263
当日出荷

刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電 セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1 ホワイト 消費電力(W)200 容量(g)500(最大調理) 安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ 電源コード(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5 定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止) 回転数(回/分)約2500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。 質量(kg)0.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1.2 容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの) 安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない) 時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22 定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm アズワン品番68-1883-88
1缶
5,650 税込6,215
翌日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

野菜や果物の旨味や栄養をそのままに、なめらかな口当たりを実現するハイパワーブレンダー。使い方も簡単で、時短・タイパ良し。 バイタミックスの主な機能は、「混ぜる」「温める」「冷やす」「つぶす」「刻む」「砕く」「挽く」「こねる」の8種類。 スムージー、アイス、パンの生地捏ね、温かいスープが1台で出来るのはもちろん、機能を組み合わせることで無限にレシピは広がります。 氷や硬い食材をブレンドしても壊れる心配はありません。圧倒的なパワーを実現するために、とにかく頑丈に設計されています。 バイタミックスは栄養豊富な皮や種などの硬い細胞壁もたたき壊すことができ、咀嚼では得られなかった栄養素を摂取できます。 多くのシェフから支持される理由はパワーと特殊なブレードで引き出す食感と旨味。バイタミックスでしか再現できない美味しさがあります。 スピードダイヤル、パルス機能、攪拌時間を表示するデジタルタイマーを搭載。時間を設定して自動で止まるカウントダウン機能も使用可能。 ブレンディングをスタートしてからの時間がひと目でわかるタイマーディスプレイ。レシピ通りの味を再現できます。 V1200iはカウントダウンタイマーも搭載。自由に時間を設定してブレンディング時間を調整できます。 日本独自の「インターロック」を採用し、蓋が閉まっていない時、コンテナが乗っていない時にはロックがかかり、安全性が向上しています。 一瞬だけブレンドするパルス機能は、みじん切りや食材を砕くときに便利です。設定の回転数でお好みの粗さに砕く事ができます 専用アクセサリーを活用することで、料理の幅を広げることも可能。1台で5~6種類の調理家電をまかない、日々の調理をサポートします。 【お手入れ方法】 基本のお手入れは、水と少量の洗剤を約30秒ブレンドしてゆすぐだけ。 容器内が食洗機状態となり汚れを落とします。 毎日使ってほしいから、バイタミックスは分解不要の簡単設計。 他の多くのミキサーのようにブレードを外して洗う必要はありません。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質本体:ABS樹脂、コンテナ:コポリエステル樹脂 質量(kg)5.6 ブラック 容量(L)2 レンジ不可 食器洗浄機可(コンテナとフタのみ)
1台(1台)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

低粘度~高粘度材料の撹拌とサブミクロンレベルの脱泡。タッチパネルや通信機能を搭載した自転・公転真空ミキサーです。攪拌・分散とサブミクロンレベルの気泡除去を同時処理。自転公転方式+真空減圧機能により、運転中に噴きこぼれなく、短時間で高精度脱泡が可能です。0.1kPa単位の真空設定、飽和蒸気圧を考慮した処理が可能です。進捗状況や運転状態をタッチパネルへリアルタイムで表示。20件のレシピ登録が可能です。通信機能(RS-232C接続)で設定条件の選択や、運転開始・停止が可能。外部端末へ1秒ごとに処理情報を報告する機能を搭載、トレーサビリティの向上に貢献します。通信機能を使用するためのサンプルソースコード(Python)を付属。通信プロトコルを公開しているので、外部端末のソフトはお客様が自由に設計可能。
仕様●レンタル専用付属品:300mL容器(蓋穴あきタイプ)×10個、150mL容器(蓋穴あきタイプ)×20個●供給電源、電圧:単相 AC100V±10% 50Hz/60Hz、消費電力:約 50 VA(待機時)最大 1200 VA(運転時)●最大積載量:310g※材料、容器、アダプターなどを含めてカップホルダーに積載した時の合計質量です。●輸送ロック機構:本体前面および背面 各1箇所 ※ロック状態にて出荷ご納品となります。解除してからご使用下さい。 方式真空式・自転/公転プロペラレス混和方式 本体質量(kg)約 90 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×555×645 安全機構ドアセンサー、振動センサー、回転センサー サービス分類レンタル
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

野菜や果物の旨味や栄養をそのままに、なめらかな口当たりを実現するハイパワーブレンダー。使い方も簡単で、時短・タイパ良し。 バイタミックスの主な機能は、「混ぜる」「温める」「冷やす」「つぶす」「刻む」「砕く」「挽く」「こねる」の8種類。 スムージー、アイス、パンの生地捏ね、温かいスープが1台で出来るのはもちろん、機能を組み合わせることで無限にレシピは広がります。 氷や硬い食材をブレンドしても壊れる心配はありません。圧倒的なパワーを実現するために、とにかく頑丈に設計されています。 バイタミックスは栄養豊富な皮や種などの硬い細胞壁もたたき壊すことができ、咀嚼では得られなかった栄養素を摂取できます。 多くのシェフから支持される理由はパワーと特殊なブレードで引き出す食感と旨味。バイタミックスでしか再現できない美味しさがあります。 スピードダイヤル、パルス機能、攪拌時間を表示するデジタルタイマーを搭載。時間を設定して自動で止まるカウントダウン機能も使用可能。 ブレンディングをスタートしてからの時間がひと目でわかるタイマーディスプレイ。レシピ通りの味を再現できます。 V1200iはカウントダウンタイマーも搭載。自由に時間を設定してブレンディング時間を調整できます。 日本独自の「インターロック」を採用し、蓋が閉まっていない時、コンテナが乗っていない時にはロックがかかり、安全性が向上しています。 一瞬だけブレンドするパルス機能は、みじん切りや食材を砕くときに便利です。設定の回転数でお好みの粗さに砕く事ができます 専用アクセサリーを活用することで、料理の幅を広げることも可能。1台で5~6種類の調理家電をまかない、日々の調理をサポートします。 【お手入れ方法】 基本のお手入れは、水と少量の洗剤を約30秒ブレンドしてゆすぐだけ。 容器内が食洗機状態となり汚れを落とします。 毎日使ってほしいから、バイタミックスは分解不要の簡単設計。 他の多くのミキサーのようにブレードを外して洗う必要はありません。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質本体:ABS樹脂、コンテナ:コポリエステル樹脂 質量(kg)5.6 ホワイト 容量(L)2 レンジ不可 食器洗浄機可(コンテナとフタのみ)
1台(1台)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。 特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久 セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg 使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃) 種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)60(25℃) 主な用途金属、コンクリート 外観高粘度液状 硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 塗布面積(m2/セット)2~2.5
1缶(5kg)
27,980 税込30,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)