90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生分解性に優れています。 工具寿命を延長できます。 MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期待できます。 塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれはありません。
用途アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄、鋼、合金のMQL加工 仕様特殊な油性剤をベースにしたMQL用加工油剤 トラスコ品番818-4798 材質主成分:油性向上剤 無色~淡黄色 容量(L)20 銅板腐食(a)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)27 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
99,980 税込109,978
7日以内出荷


被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム 希釈倍率15~30倍 特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。 対応機械NC旋盤 成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水 容量(L)18 危険物の類別非危険物 外観(原液)黄褐色透明 外観(希釈液)淡黄色透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
1缶(20L)ほか
11,900 税込13,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。 乳白色 主成分精製鉱物油 容量(L)18
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 成分鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
材質ほうけい酸ガラス 茶褐色
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。 危険物の類別非危険物
1個(2L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削) JIS規格JISA2種2号相当 透明~半透明 主成分合成潤滑油 容量(L)18
1缶(18L)
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミクロカッター エンジニア 動画あり
軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。 全長(mm)125 材質(本体)S55C 質量(g)45 切断能力(Φmm)0.6(銅線)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

細いワイヤー等の切断が可能なミクロカッテイング仕様です。
材質SUS304L
1本
4,190 税込4,609
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様銅板活性度:4 トラスコ品番859-0895 淡黄色 容量(L)20 主成分精製鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度(mm2/s)32 危険物の性状非水溶性
1個(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

クリーンルーム用ワイパー。ポリエステル/ナイロン50%の超極細繊維使用のワイパーです。
材質ポリエステル/ナイロン
1パック(20枚)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄性の高いクーラントを使用する環境においても優れた付着性により、すべり案内面、直動ガイド、ボールネジを腐食摩耗から保護します。 また、優れたクーラント分離性によりクーラント寿命の延長と加工精度を長期にわたり維持します。
用途対水溶性加工油用 (ASTM)L4.5 使用温度範囲(℃)常温 適合範囲すべり面 引火点(℃)238 粘度63.25 流動点(℃)-12.5 危険等級 動粘度(mm2/s)64.5(40℃)、8.94(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数114 密度(g/cm3 at15℃)0.8791 色(ASTM)4 全酸価(mgKOH/g)1.05 抗乳化性(@54℃ 分)40-37-3(15) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(400枚)
2,698 税込2,968
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
用途すべり面専用高級潤滑油 (ASTM)L5.5 全酸価(mgKOH/g)0.45 使用温度範囲(℃)常温 適合範囲すべり面 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。100枚入り。
用途用紙のラミネート加工 タイプUVカット 厚さ(μm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。20枚入り。
用途用紙のラミネート加工パウチ加工 適合サイズA2 厚さ(μm)100
1冊(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。 トラスコ品番768-4363 材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤 質量(kg)17.8 白色 容量(L)18 pH9.3(10倍) 推奨環境倍率10~20倍
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
1パック(100枚)ほか
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ユニカットジネン
生分解性に優れた合成エステルを基油に採用。切削油・安定性に優れ、周辺環境・作業環境に優しいセミドライ加工用切削油です。極微量の切削油でも、優れた加工性能を実現します。 切削性が優れています。 環境適合性が優れている生分解性切削油です。 安定性が優れています。
1缶(20L)ほか
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。 普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。 角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質ABS・TPE・ステンレス 質量(g)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×94
1個
799 税込879
当日出荷

塗り直しても、重ねても感動的に軽い!水感UV。ミクロレベルのスキマまで塗りムラ防ぐ
シリーズビオレ 紫外線カットSPF50+/PA+++
1個(70mL)
899 税込989
当日出荷

ユシロ化学工業ユシローケン
生産現場が求める新世代エマルション ◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。 ◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。 →腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。 ◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。 ◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。 ◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。 ◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工 適合鋼、アルミ合金、鋳鉄 容量(L)18 pH値(10%)9.3 濃度(%)(推奨)5~10 外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

エントラント2 カジメイク 動画あり
呼吸するミクロの皮膜。 エントラントの弱点だったムレを改善!抜群の透湿性でムレを逃がし、耐水圧は10000mm以上! 軽くて動きやすく、丈夫です。 表地はナイロンタフタで防水性抜群。耐久撥水のキューダス加工を施し、耐久性も抜群です。 安全面も考慮し、左胸にリフレクターの反射ワッペンをつけました。 フードは収納式、裏地はメッシュ、袖はゴム、裾は調節可能なスナップボタン付き。
耐水圧(mmH2O)10000以上 透湿度(g/m2)10000 付属品収納袋 セット内容上下 混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 機能キューダス加工(耐久撥水)、燃焼の際、有毒なガスを発生しません。
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ミクロの穴が野菜の呼吸をコントロールして野菜を冬眠状態にします。枝豆やカット野菜などのパッケージに使用されているP-プラス鮮度保持フィルムの 家庭用タイプです。袋が破れたりジッパー部がゆるくならない限り、効果が持続します。
材質ナイロン、ポリエチレン(2層) 耐冷温度(℃)-50
1箱(3枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オシッコとウンチを強力消臭するデオトイレ専用取替サンドです。 ミクロの穴でニオイを吸着して強力消臭 撥水で足元サラサラ清潔。足元にオシッコを残しません。 猫ちゃんの手に挟まりにくい大きさで、飛び散りにくく、お掃除もラクラク ※2 交換は月1回。1ヶ月交換不要 粉立ちカットコーティング採用
原材料ゼオライト、シリカゲル アズワン品番64-6534-42
1袋(4L)
1,398 税込1,538
8日以内出荷

超極細繊維ミクロスターを使用したクリーンワイパーです。
仕様●材質:ポリエステル、ナイロン●サイズ:24×24cm●裁断面処理:ヒートカット●洗浄処理:未洗浄●入数:1ケース(100枚入)●超極細繊維ミクロスター採用 アズワン品番65-3865-79
1ケース(100枚)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

特別なミクロの刃で非常に鋭くなっています。滑らずにカットできるので安全です。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特別なミクロの刃で非常に鋭くなっています。滑らずにカットできるので安全です。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
全長(mm)130 材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミクロの汚れもしっかり拭き取れる極細繊維の高品質高級クリーナークロスです。特殊なくさび型の断面を持つ糸で構成された繊維で、ミクロのチリや油脂などの汚れを綺麗に拭き取ります。指紋や手垢などの皮脂汚れもしっかり除去できます。ウインドシールド・ヘルメット・オートバイ本体の汚れ拭きに、メガネ・パソコン・スマートフォン等にもご使用できます。。繊維を極細化する事で吸水性にも優れています。ハサミで切っても糸がほつれない為、自由な大きさにカットして使用できます。生産現場ではウインドシールドの仕上げに使用しています。
材質ポリエステル100% ベージュ 寸法(高さH×幅W)(mm)400×300 危険物の類別非危険物
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

テープで、きれい・簡単に製本できます。【1.製本したい書類を揃えホッチキスでとじます。2.製本する用紙に合わせてテープをカットし、はく離紙の半分をはがします。3.スリッター(テープ中央の切れ目)を背の中心に合わせながら貼っていきます。】。カットする際に便利な方眼入り。はく離紙は古紙として再生処理可能です。※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。
テープ厚さ(μm)155
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。ドライのままでも、拭取り性能は抜群です。丸拭取り後の繊維屑が少なく、表面を傷つけない為、仕上げ拭きに最適です。水に濡らして使用すると、尚一層効果を発揮します。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに 研究室・クリーンルームでの作業に ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに 機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に ホワイト トラスコ品番284-7086 材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン 質量(kg)0.4 サイズ(mm)320×300
1箱(100枚)
4,698 税込5,168
当日出荷

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
1箱(50セット)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本の寝具に革命を。 従来のマットレスはクリーニング店に持ち込まなければ洗濯するのが難しく、なかなかマットレスを洗うことができませんでした。 アラエルーノはフトン巻きのジローが生み出したフトン巻きの技術を利用して開発され、折りたたんで洗濯機に入れることでマットレスを丸洗いできます! コインランドリーで手軽に洗うことが可能になりました。 アラエルーノの秘密は中材にあります! 連続気泡の軟質ウレタンフォームを使用していますが、小さい泡の連続であるマイクロセル構造にすることで通気性と水はけ性がUP! ウレタンのミクロの穴を増やし、さらに大きくさせることで乾燥効率を飛躍的に向上させ、水を吸いやすく乾きやすくした画期的な素材です。 中芯はクッション材の王様「ウレタンフォーム」で出来ています。 超高性能!ウレタンフォームを搭載。 高反発&高通気効果のあるウレタンフォームにキューブ状3Dカットを全面に行いました。 578個のキューブが体の重さと部位の大きさを検知し理想の体圧分散を行います。 カットをしていることにより二つ折りにしやすく、収納、持ち運びに便利です。 初公開の「マットレス専用洗濯ネット」、マットレス全体を覆い、ドラム洗濯の最中に動かないようにマットレス全体を締め、型崩れを防ぎます。
混率(%)インナーカバー:ポリエステル100、アウターカバー:ポリエステル95、ポリウレタン5、洗濯専用ネット:ポリエステル100 洗濯方法ウォッシャブル(専用ネット使用) 厚さ(mm)約80 滑り止め効果なし 反発度高反発 材質(中材)ポリウレタン100
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)