20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平 適合扉厚(mm)30 バックセット64mm ビスピッチ(mm)110
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等 仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等 種別片開き用 種類レバーハンドル シリーズLL-15シリーズ ハンドルLH15 シリンダー- バックセット50mm 取付扉厚(mm)34~38
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合扉厚(mm)28~40 材質亜鉛合金+ステンレスパイプ 寸法(mm)(角芯)7 種類ドアレバー 仕上クローム+ステンレス
1組
4,298 税込4,728
当日出荷

アトムリビンテックNOMOS MLY錠
材質フロント/ステンレス鋼 付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本 種別空錠、間仕切錠、表示錠用 寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50 シリーズNOMOS 材質(ケース) 適合扉厚(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様(スペーシング)80mm 付属品鍵3本付 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 深さ(mm)(ケース)82 適合扉厚(mm)33~42 バックセット64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具 セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座 アンバー仕上げ(アンバー色)
1組
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス バックセット51mm 適合扉厚(mm)28~40 深さ(mm)(ケース)72
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス(木目シート貼り) 握玉:木目 タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー43 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス 深さ(mm)(ケース)73 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm 主な用途室内ドア
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57 仕様(角芯サイズ)7mm バックセット51mm ビスピッチ(mm)42
1個
779 税込857
当日出荷

レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 付属品ラッチ本体、フロント板 材質スチール、SUS430、ポリアセタール 縦(mm)(フロント板)130 横(mm)(フロント板)25 バックセット51mm ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし 対応戸厚(mm)30~45 機能空錠 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕上ステンレスヘアライン 種類ドアノブ 取手握り玉
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

ハイロジック#900取手
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
取手取手
1個
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス 付属品鍵3本 握玉:木目 タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途書斎、個室 アズワン品番64-7754-39
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷