家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。
このモーターは電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820、(コントローラー)300
出力(W)38
最高回転数(min-1[r.p.m])7000/7500(無負荷状態)
電流(A)1
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向反時計回り
定格入力(W)90
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。
YM43モーターより強力なモーターです。
ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので、小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)920
出力(W)60
最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)
電流(A)1.25
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向反時計回り(※プーリー側から見て)
定格入力(W)120
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。
YM43モーターより強力なモーターです。
ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)860、(コントローラー)300
出力(W)60
最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)
電流(A)1.25
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向反時計回り
定格入力(W)120
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。
ミシン以外にでも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820
出力(W)38
最高回転数(min-1[r.p.m])7500/8000(無負荷状態)
電流(A)1
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向(プーリを手前にして)反時計回り
定格入力(W)90
1台
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
適合機種モーター(YM61R、YM61、YM43)
寸法(mm)4.0×4.5×L10.0(カーボン部)
全長(mm)約31
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
YDKモーターとコントローラーをつなぐ部品です。
家庭用ミシンやロックミシンに取り付けてある機種もございます。
このターミナルボックスはモーター記号YM-40 YM-43 YM-61 YM-61R に使われております。
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
YDKモーター用のコントローラーです。
速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
適合(モーター)YM-40・YM-43・YM-43W
質量(g)300
規格適用電動機入力120W・100V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式固定脚
電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源単相
定格S1(連続)
適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向負荷側から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造開放防滴型
耐熱クラス120(E)
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP22
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
YDKモーター用のコントローラーです。
速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。
適合(モーター)YM-61・YM-61R
質量(g)340
規格適用電動機出力60W・100V
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
溝はテーパー状になっています。
六角穴付ネジで固定してあります。
このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。
YM-61モーターにも取付はできます。
ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm)6.34
全長(mm)14
外径(Φmm)16
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
コード長さ(m)2.25
差込口9×30mm
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04
種類汎用モーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
配線方式リード線
YDKモーター専用のシンクロベル(タイミングベルト)用プーリです。
六角穴付ネジのM3ネジで肯定できます。
ネジは付いております。
対応しているタイミングベルトは○○○XL025又は○○XL036の表示のあるベルトに使えます。
YDKモーター(軸系6.30ミリ)に取り付け可能です。
歯数10
取付可能寸法(mm)Φ6.30
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
36V DCモーター搭載の強力モーター
用途フライスマシン交換用モーター
付属品Φ6mmコレットチャック、専用スパナ
形状主軸:1/2-20ネジ
内径(Φmm)主軸:8
消費電力(W)200
チャック寸法(mm)Φ6
電源(DC-V)38~40
回転数(min-1[回/分])1200~6000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。
LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。
ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。
薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。
パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。
ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。
送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。
上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。
ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335
定格消費電力(W)93
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219
ランプLEDランプ
定格電源100V50/60Hz共用
ミシン目(mm)0~6
仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品
寸法(mm)フラット部:6
質量(g)2.6
シャフト径(Φmm)1
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200
寸法(Φmm)8
ケース寸法(mm)14.5
消費電流(A)適正負荷時:0.11
使用電圧範囲(V)1.5~3.5
適正電圧(V)2.8
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。
シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。
170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。
初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。
シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。
小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える!
ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。
フットコントローラー同梱。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど
仕様静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ
付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、フットコントローラー、ハードケース
幅(mm)427
質量(kg)8
高さ(mm)300
奥行(mm)196
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。
170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。
初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。
シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。
小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える!
ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。
明るい場所でも見やすい黒バックの液晶を搭載。
さらにフットコントローラー、ワイドテーブルを標準装備。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど
仕様静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ
付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、ワイドテーブル、フットコントローラー、ハードケース
幅(mm)427
質量(kg)8
高さ(mm)300
奥行(mm)196
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
仕様●電源管理機能 BLDCモータ●キットの分類 開発ボード●キット名 dsPICDEM MCLV-2●dsPIC33FJ32MC204 PIM (MCLV基板)dsPIC33EP256MC506 PIM (MCLV-2基板). dsPICDEM MCLV Development Board. microchips dsPICDEM MCLV 開発ボードは●ブラシレス DC モータ及び磁石同期モータの開発者として優れた評価基準を提供しています。定格電力 48 ●優れた過電流保護●さまざまなプロトコルに対応する多数のインターフェイスを備え● MCLV との完全な後方互換性を備えた三相インバータブリッジを搭載しています。このボードでは● CAN LIN USB ●又は RS-232 を介して PC 又は外部デバイスと通信することもできます。 dsPICDEM MCLV は● PIC24F dsPIC33E PIC24E dsPIC33F の各モータファミリをサポートしています。. 特長と利点:.CAN LIN UART USB )●及び UART RS-232 )通信インターフェイス dsPIC DSC デバイスのプログラミング用 ICSP 及び RJ11 コネクタです MCLV との完全な後方互換性 過電流保護 入力 出力制御スイッチ PWM 出力用の LED インジケータです モータの速度を変更するオンボードポテンショメータ センサ付きモータ制御用のホールセンサ 直交エンコーダインターフェイス. 用途:. dsPICDEM MCLV ボードは●ブラシレスモータやマグネット同期モータの制御が必要なさまざまな用途で使用できます。たとえば●次のような用途に使用できます。電動工具 ミシン 玩具 電子ロック 低コストドローン. 梱包内容.dsPICDEM MCLV-2 開発ボード 1 dsPIC33EP256MC506 内部オペアンプ PIM 1 Matrix ボード 2 MCLV-2 の構成用-内部及び外部
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
関連キーワード