32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロンスプレー ダリヤ 動画あり
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
1台(250mL)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(220mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンストロークできめ細かいミストを連続噴射します。1回の噴霧で約1.6mlの噴霧量です。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガー採用。1回のレバー操作で約3秒間、5回で約10秒間連続で噴霧可能です。スプレータイプの消臭剤を噴霧すれば細かなミストが広い範囲にふんわりと広がり、効果的に消臭します。乾燥した室内の加湿に利用したり、アロマオイルなどで香り付けした水をスプレーするなど、活用方法はいろいろ。
材質ポリプロピレン、PET樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×55×245 質量(g)約120 容量(mL)約250 危険物の類別非危険物
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションハンドナノミストスプレー
ワンプッシュでシューっとナノミストが遠くまで届きます。 300mlのアルコールや液体などが入れられる、ちょうど良いサイズのスプレーボトルです。 除菌・掃除・美容など様々な用途でお使いいただけます。 ストッパー付きなので液漏れ等も安心です。 通常の水分子よりもさらに細かいナノミスト噴射です。 アルコールや次亜塩素酸水を入れて除菌に、精製水等を入れて美容にお使いいただけます。 学校・オフィス・店舗・ご家庭でお使いいただけます。
用途学校・オフィス・店舗・ご家庭でもナノミストのスプレーボトルに。 本体寸法(mm)約250×80×60 本体質量(g)105 容量(mL)300
1個
1,990 税込2,189
6日以内出荷

簡単水やりシステムの基本パーツです。 ミスト状に水が出ます。 植物の葉水(葉の洗浄)に最適です。
用途散水用 仕様スプリンクラースタンド付 トラスコ品番758-2650 セット内容ミストスプレー×2、スタンド×2 材質ポリプロピレン(PP) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 使用限界水圧(MPa)0.4
1個
889 税込978
当日出荷

振り子式スプレー モノタロウ 動画あり
振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。
用途掃除・園芸・消毒・調理など色々な用途にお使い頂けます。 容量(mL)500 材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン 1目盛(mL)50 危険物の類別非危険物 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)95×95×195
1個
399 税込439
当日出荷

アルコール消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用下さい。)。一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。非常に、きめ細やかなふんわりとしたミストが長時間続きます。レバー操作一回で約3秒間、5回で10秒間ミストが持続します。
材質本体:ポリピロピレン/容器:PET樹脂 ホワイト 容量(mL)200 質量(g)116 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×200 アズワン品番64-9284-86 危険物の類別非危険物 TKG品番9-1532-0101 商品タイプ本体
1個
599 税込659
当日出荷

伸縮ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。
用途蛇口につないでガーデンミスト。 材質亜鉛合金鋼 ABS PP 適合ホース(内径)12~15mm・(外径)20mmまで 伸縮サイズ(mm)ロック時850・ロック解除時1550
1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動だからボタンを押すだけ連続噴射。水や消毒液を細かいミストでスプレーできる。観葉植物などへの霧吹きや、広い範囲の消毒、お部屋の消臭に便利。ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
使用方法センサー 質量(g)約310(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×160(最大値) タンク容量(mL)約340 電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時) 防水仕様IPX4(防沫形)
1個
3,419 税込3,761
当日出荷

アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。
用途バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた30mlの携帯スプレーボトルです。 アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
用途家庭園芸から業務用など。 材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂 透明 使用流体水、濃度80%以下のアルコール 危険物の類別非危険物
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なトリガーを使用しているので、耐久性に優れております。
用途業務用コンパクトスプレイヤー 材質トリガー/PP、ボトル/PP、キャップ/PE 寸法(mm)Φ75×235 容量(mL)350(目盛250) 質量(g)75
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
容量(mL)500 仕様遮光 材質PET樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×240 使用流体水、洗剤等 耐熱温度(℃)50 危険物の類別非危険物 TKG品番9-1561-1001 TKG品番(2017)6-1390-0801
1個
749 税込824
当日出荷

いつでも、どこでも、手軽に除菌!。アルコール消毒専用のミストスプレーです。化粧ポーチにもすっぽり収まるミニサイズのスプレーです。持ち歩きに手ごろなサイズで各種ウイルス対策にオススメです。学校、オフィス、お出かけ先などに。
1個
199 税込219
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ココロとカラダ優しい霧でリラックス 生活空間のうるおい補給 新感覚の連続ミスト! お子様にも優しい細かな霧 水などを入れて使用するためのボトルです。 .粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。 ボトル内蔵ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。
仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●材質:スプレー/PP・PE、ボトル/PET、ケース/PP●1回の噴射量:約1.25ml●【用途】●熱中症対策として、お子様との水遊びなどに●植物の水やりに●お部屋の空間加湿に●ヘアーセット時の潤い加湿に●【取扱上の注意】●水でのご使用をおすすめします。●粘度の高いものを入れると、詰まりの原因となることがあります。●直射日光が当たる場所、火のそばなど高温になる場所に置かないでください。●たわしやみがき粉などでみがくとキズがつくことがあります。●コード番号:301-0000808 アズワン品番67-4848-86 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷

水などを入れて使用するためのボトルです。 粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。 ボトルの内臓ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。 生活空間のうるおい補給 熱中症対策 植物の水やり 空間加湿 ココロとカラダ優しい霧でリラックス 新感覚の連続ミスト! お子様にも優しい細かな霧 アメリカ特許の特殊な畜圧構造! ガス不使用ながら高微細ミストが連続噴霧可能! 1回の噴霧良は約1.25mL イロイロ思いつくままお好きな用途に こどもたちが喜びそう 植物の水やりに 霧が細かくて教室でも使える 噴霧時間が長くて便利 化粧水とか入れてもよさそう 窓などのお掃除に 氷を入れたら気持ち良さそう たくさんの霧が出るけど減りが少ない 冬の加湿にも使える
仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●コード番号:301-0000810 アズワン品番67-4848-88 危険物の類別非危険物
1本
1,190 税込1,309
10日以内出荷

ダメージ補修オイルスプレー 朝・日中用
性別女性用 シリーズマシェリ
1個
899 税込989
翌日出荷

皮革製品をカビから守ります。安全性の高い食品脂肪酸などから構成されています。菌表面に吸着しカビ構造膜を破壊。防カビ効果を発揮します。
内容量(mL)100 アズワン品番64-7953-08
1本
1,200 税込1,320
当日出荷

ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ミストスプレー)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール) セット数10本組 関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(50mL×10本)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミストスプレーユニット LMUシリーズ SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全の香料・着色料・アルコール・防腐剤一切不使用。水分と酸素がダイレクトにお肌に浸透することで、潤いを与えてくれるだけでなくいろいろな場面での効果が期待できます。
用途お肌の乾燥が気になる時に。 成分水、酸素、窒素、防腐剤不使用、無着色、無香料、アルコールフリー タイプスプレー RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(60mL×48本)
40,800 税込44,880
6日以内出荷

ココロとカラダ優しい霧でリラックス 生活空間のうるおい補給 新感覚の連続ミスト! お子様にも優しい細かな霧 水などを入れて使用するためのボトルです。 .粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。 ボトル内蔵ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。
仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●材質:スプレー/PP・PE、ボトル/PET、ケース/PP●1回の噴射量:約1.25ml●入数(本):3●【用途】●熱中症対策として、お子様との水遊びなどに●植物の水やりに●お部屋の空間加湿に●ヘアーセット時の潤い加湿に●【取扱上の注意】●水でのご使用をおすすめします。●粘度の高いものを入れると、詰まりの原因となることがあります。●直射日光が当たる場所、火のそばなど高温になる場所に置かないでください。●たわしやみがき粉などでみがくとキズがつくことがあります。●コード番号:301-0000809 アズワン品番67-4848-87 危険物の類別非危険物
1セット(3本)
2,898 税込3,188
10日以内出荷

新感覚の連続ミスト! 熱中症対策や生活空間のうるおいに。水を入れて使用するためのボトルです。粒が微細な霧状のミストです。特殊ポンプ機構で、数秒間の噴霧が可能です。 。【熱中症対策】。外でボトル内の水が日光によって温かくなってしまっても、噴射すると水に早変わり!。直接降りかけると気化熱を利用した冷却効果(-3℃の体感温度)が期待できます。【空間加湿】。必要なとき、必要な分だけ!部屋を過剰に加湿する心配がなく、手軽に適度な潤いをコントロールできます。
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストを噴霧することが出来る高圧ガスを使用しない蓄圧式スプレー。ゆっくり数回レバーを引けば、連続噴霧が可能です。※空ボトルです。こちらのボトルは中身が入っていません。セットのリフィルを注いでお使いください
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等 寸法(mm)75×65×250 容量(mL)350用 質量(g)110 タイプ350mL用高機能空ボトル
1箱(84個)
84,000 税込92,400
5日以内出荷

部屋の壁に染み込んだニオイ、生ゴミのニオイなど、生活全般の不快な臭いを即効的に消臭し無臭の状態にします。紙オムツの後処理など、介護用にもご使用いただけます。
EBM品番567300
1個(500mL)
1,198 税込1,318
翌々日出荷