マイクロメータの潤滑用の専用オイルです。
備考潤滑油(32m入り)
名称ミクロール
ミツトヨ品番207000
1本(30mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
速乾性でレンズなどの光学部品にも使用でき、白残や虹の発生がほとんど有りません。校正機関などでも使用されております。
用途測定工具全般、定盤など日常使用する製品全般の油性成分の汚れを落とします。
1本(190mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スプレー式のように広範囲に散らばらず、筆形状のため適量を狙ったところのみに塗布することができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。低粘土で長期にわたり濡れ状態を保ちますので潤滑効果があります。塗布皮膜は各種脱脂剤で除去できます。防錆機関は屋内使用で一年です。(使用条件、保管条件で異なる場合があります)
用途測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。測定工具(マイクロメータ、ノギス等)やゲージ類(ねじゲージ等)、ブロックゲージ、ピンゲージなどにご使用できます。
仕様精密測定機器・測定工具専用
タイプメンテナンスオイル筆
特性大切な測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。ピンゲージやねじゲージ、ノギスの摺動面やマイクロメーターのスピンドルや測定面にご活用下さい。スプレー式の様に広範囲に散らばらず、筆形状のため、適量を狙ったところのみに塗布する事ができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。
1本
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
水置換型防錆剤(NP3タイプ)です。浸透性に優れています。
用途錆弛緩。キシミ音防止。
色透明
特性浸透性
トラスコ品番397-4456
材質主成分:鉱油、特殊防錆油
容量(mL)300
質量(g)320
使用温度範囲-30~50℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。
材質パルプ
色ホワイト
シリーズキムワイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.3
シリーズ167
参考寸法差幅(μm)2
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1
センター高(mm)110
平行度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
名称ヘプタン
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3(CH2)5CH3
濃度(%)≧99
化学組成CH3(CH2)5CH3
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-27
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量100.20
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号142-82-5
別称n-ヘプタン
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
用途石定盤表面の汚れ落としに
pH値6-8(中性)
RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパー、ペンチのメンテンナンスオイルに
ニッパーやペンチ用の防錆油です。
工具の摺動部に塗布することで錆を防ぎ、滑らかな動きを維持します。
オイルは無色無臭で、人体に害の少ないものを採用しているため、手工具にも安心して使えます。
色無色透明
容量(mL)30
引火点(℃)221
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-5106-66
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.03L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個(30mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。
吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。
ディッピング及びスプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用
色灰黒色
硬化条件常温硬化型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
常温・熱硬化タイプの二硫化モリブデン系乾性被膜潤滑剤です。
用途油を嫌う金属部品の潤滑処理。加熱できない部品への乾性被膜潤滑剤処理。バルブ、シュー部品。
トラスコ品番397-4448
材質主成分:バインダー、二硫化モリブデン
色黒
容量(mL)360
質量(g)400
使用温度範囲200℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量360mL
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1缶(360mL)
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。
水置換性があり浸透性にも優れているので、
金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに強力に作用し素早くきれいに落とします。環境ホルモンなど、有害指定を受けた成分は一切含まないエコロジータイプのハンドクリーナーです。シトラスの香りです。保湿成分(アロエエキス、天然ハーブエキス)の働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。
用途自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンドなどの手洗いに。
トラスコ品番102-7525
セット内容ポンプ付
材質主成分:界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合
質量(kg)18.98
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。
用途偏心検査器専用のテストバー
こんなお得な商品も!
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)450+450
色温度(K)5000
LED色昼白色
寿命LEDモジュール:40000h
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)~55
適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式非調光
直下照度(Lx)中心:1414
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)624
関連キーワード