20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(春まき)3月中旬~6月上旬、(秋まき)8月下旬~10月上旬 種別三つ葉 発芽適温(℃)15~25
1個(2mL)
99 税込109
当日出荷

植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)750 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)330 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)70×128 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-42
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0 タイプダブル 周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 入力電圧(V)12 音圧レベル(dB)113
1セット(2個)
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。 植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。 従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm)600 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)2.88 電源コード(m)1.5
1個
17,900 税込19,690
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大変作りやすく、多収穫可能。
種別にんじん タイプ まきどき3~10月 収穫時期1~2月、5~12月
1袋(8mL)
199 税込219
当日出荷

アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%) アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。 従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。 ECE規格適合品。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
219 税込241
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。 一般的な競技場で使用されている配合。 生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。 東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。 仕様播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月(播種量)1m2当たり/40g タイプ 容量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298
1袋(400g)
859 税込945
当日出荷

”ハーブ”と聞いて、まず思い浮かぶのは、この”バジル”ではないでしょうか。”バジル”は、ギリシャ語で「王様(キング)」を意味する言葉、basileusが語源と言われています。その語源が表す通りハーブの王様・バジルは、世界中の様々な料理に使われています。インド、東南アジアで5000年以上前から栽培されていたバジル。爽やかな香りとほのかな甘みが特徴です。バジルにもいろいろな種類があり、イタリア料理で使われるのがこのスイートバジル。キッチンやベランダで簡単に育てることができる、万能ハーブです。【楽しみ方】主に、トマトを使ったイタリア料理と相性が合います。生で使用する場合、料理の最後にさっと入れると、香りが消えずに楽しめます。トマトパスタやピザのトッピングに最適です。また、サラダやサンドイッチに入れると、味が引き立ちます。種まき:直播きかポットで種まきします。播種適期:4月~5月、7月~9月。場所:日当たり・風通しの良い屋外を好みます。株間:10~25cm程度。定植:本葉6~8枚。肥料:元肥/入れたほうがよい。追肥/1~2か月に一回。水やり:土が乾いたらたっぷりあげましょう。収穫:枝先をこまめに摘み取るほどこんもりと茂り、収穫期間も長くなります。病害虫:成長期に、ハダニ・アブラムシ・ヨトウムシ・ナメクジの被害を受けやすいです。コンパニオンプランツ:トマト・トウモロコシ・モモ。栽培アドバイス:一年草なので冬には枯れてしまいますが、霜に当てなければ比較的長く楽しむことができます。草丈20cmくらいで、主茎の先端を摘芯し、脇芽を伸ばすと収量が増えます。プランター栽培のポイント:丸型、長方形 (深さ15cm以上、幅30cm以上)に1株。 複数植えつける場合は株間20cmほど確保します。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1セット(0.5g×10袋)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(春まき)3月中旬~5月中旬、(秋まき)9月上旬~11月上旬 種別パセリ 発芽適温(℃)15~20
1個(1mL)
99 税込109
当日出荷

カネコ種苗【タネ】京水菜
仕様(春まき)3月中旬~4月下旬、(秋まき)8月中旬~10月下旬 種別水菜 発芽適温(℃)15~25
1個(6mL)
99 税込109
欠品中

仕様(春まき)4月上旬~4月下旬、(秋まき)7月上旬~8月下旬 種別にんじん 発芽適温(℃)15~25
1個(3mL)
99 税込109
欠品中

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル 口金E26 全光束(Lm)2200 色温度(K)約6000
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き 口金E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

種別農業関連 文字のぼり やさい苗入荷しました ご相談ください!育て方を教えます!
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷

一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級IP65 定格消費電力(W)15 明るさ(Lm)1400 電源コード(m)5 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 使用環境温度(℃)-20~40 アズワン品番64-9675-43
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。 付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本 質量(g)760 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65 電源コード(m)1.5 波長(nm)380~780 明るさ(Lm)1600 防水保護等級IP65
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

種別農業関連 文字のぼり 球根・タネ・苗 季節の花々・野菜、種類豊富に揃えてます
1枚
1,698 税込1,868
7日以内出荷