42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。
首振りあり
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途JISマーク表示製品 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)252 歯数20 寸法D(Φmm)44.6 寸法T(mm)15.7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。 スライドロングソケットです。 17mmはレースウェイに入る2面加工です。 電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。 水まわり設備での作業に適しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
全長(mm)169 質量(g)290
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)350~560 歯数20 寸法(mm)350 質量(g)670 タイプ凸タイプ 寸法H(mm)32.5 寸法D(Φmm)44.6 寸法T(mm)16
1個
8,998 税込9,898
欠品中

差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法L(mm)125 歯数20 質量(g)80 タイプ凸タイプ 寸法H(mm)20 寸法D(Φmm)25 寸法T(mm)10
1個
3,898 税込4,288
欠品中

電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。 ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。 1丁で4サイズに対応します。 安全ロープ取り付け穴を設けています。 本締め可能です。
対辺寸法(mm)8×10・12×13 全長(mm)166 トラスコ品番281-3050 質量(g)225 厚さt1(mm)26.5 厚さt2(mm)40
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

差込角(mm[inch])9.5[3/8] セット内容ヘックスソケット(パワータイプ)3/4/5/6/8/10/12mmドライバービットソケット(32BHT・37BHT)エクステンションバ-(全長75mm 穴付き(Φ9.2mm))ラチェットハンドル(3RH175)、クロスバー(全長170mm)、メタルケース 質量(kg)1.4 ケース寸法(mm)196×132×33
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ミトロイギヤレンチ
安全ピン付です。オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。 トラスコ品番467-9768 質量(kg)6.7 最大出力トルク(N・m)1225 倍率3.5 最大入力トルク(N・m)350 入力部の差込角(mm)19.0(□3/4) 出力部の差込角(mm)19.0(□3/4)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

ラチェットハンドル モノタロウ 動画あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 送り角度(°)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ 動画あり
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に 材質クロームバナジウム鋼 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミトロイギヤレンチ
安全ピン付です。オーバートルクによる本体の破損を防止します。 自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。
トラスコ品番239-3417 質量(kg)20.7 差込角(mm[inch])(出力部)38.1[1-1/2”]、(入力部)19.0[3/4”] 最大トルク(N・m)(出力トルク)4900、(入力トルク)340 倍率(実質)14.4 本体質量(kg)12.5
1台
459,800 税込505,780
7日以内出荷

差込角12.7mm用です。
用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。 トラスコ品番829-1221 材質本体:クロムバナジウム鋼 歯数60 全長(mm)384~600 差込角(mm)凸12.7 固定方法5段階
1本
11,980 税込13,178
欠品中

45°タイプ
形状オフセット 仕様JIS規格品 トラスコ品番817-4422 セット内容めがねレンチ:10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26mm、メタルケース 質量(kg)1.9 対辺寸法(mm)10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26 ケース寸法(mm)405×95×40
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

45°タイプ
形状オフセット 仕様JIS規格品 トラスコ品番817-4423 セット内容めがねレンチ:8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27、メタルケース 質量(kg)1.8 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27 ケース寸法(mm)405×95×40
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

レースウェイ用ビットソケット(ER-2)とラックレンチ(TRW-2AR)のセット品、作業従事者に非常に便利な商品です。レースウェイ用ビットソケットは超薄肉ソケットの炭素繊維を巻き付けた世界初のハイブリッドツールでレースウェイ等の17mmナットの締め・ゆるめ時に方向を気にせず装着可能です。(但し、レースウェイなどの形状に入らない場合もあります。)。ラックレンチは本体・ソケットともに熱処理を施してあり本締め可能です。電設(室内)作業において使用頻度の高いサイズ(8・10・12・13及び17mm)です。
用途電設(室内)ルート向け。ダクタークリップ・ケーブルラック・レースウェイ用に最適。 トラスコ品番817-5635 セット内容セット内容:レースウェイ用ビットソケット1本・ラックレンチ1本 材質ER-2本体:クロムモリブデン鋼 炭素繊維、本体表面処理:クロムメッキ 、TRW-2AR本体:ステンレス
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミトロイギヤレンチ
自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。 オーバートルク防止機構付です。(オーバートルク防止機構はクラッチ式で自動復帰します。)
トラスコ品番239-3409 質量(kg)13.5 差込角(mm[inch])(出力部)25.4[1”]、(入力部)12.7[1/2”] 最大トルク(N・m)(出力トルク)3530、(入力トルク)353 倍率(実質)10.0 本体質量(kg)9.8
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ソケットホルダ トラスコ品番342-1869 セット内容303HT、304HT、305HT、306HT、308HT、310HT 材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼 差込角(mm)9.5
1セット
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ソケットホルダ トラスコ品番342-0381 セット内容405BHTL、406BHTL、408BHTL、410BHTL、412BHTL、414BHTL 材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼 差込角(mm)12.7
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ソケットホルダ トラスコ品番342-0388 セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT 材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼 差込角(mm)12.7
1セット
7,498 税込8,248
翌々日出荷

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ソケットホルダ トラスコ品番342-0372 セット内容P202HT、P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT、21BHT、22BHT 材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼 差込角(mm)6.35
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ソケットホルダ トラスコ品番342-1866 セット内容405HTL、406HTL、408HTL、410HTL、412HTL、414HTL、417HTL 材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼 差込角(mm)12.7
1セット
13,980 税込15,378
欠品中

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ソケットホルダ トラスコ品番342-0387 セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT、412HT、414HT、417HT、419HT 材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼 差込角(mm)12.7
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ソケットホルダ トラスコ品番342-1868 セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT 材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼 差込角(mm)12.7
1セット
6,198 税込6,818
翌々日出荷

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ソケットホルダ トラスコ品番342-1867 セット内容P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT 材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼 差込角(mm)6.35
1セット
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ミトロイギヤレンチ
安全ピン付で、オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。 トラスコ品番859-5079 セット内容ヘッド、反力受、安全ピン、ストッパーピン、ラチェットハンドル 質量(kg)6.8 最大出力トルク(N・m)3000 倍率12.5 最大入力トルク(N・m)240 入力部の差込角(mm)12.7(□1/2) 出力部の差込角(mm)25.4(□8/8)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

新冷媒のフレア管継手フレアナットの標準締付トルクをあらかじめ設定しています。ラチェットタイプによりフレアナットから外すことなく使用できます。
厚さ(mm)【ヘッド】10.4 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新冷媒のフレア管継手フレアナットの標準締付トルクをあらかじめ設定しています。ラチェットタイプによりフレアナットから外すことなく使用できます。
厚さ(mm)【ヘッド】13.4 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ソケットホルダ トラスコ品番342-0377 セット内容303HTL、304HTL、305HTL、306HTL、308HTL、310HTL 材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼 差込角(mm)9.5
1セット
8,198 税込9,018
翌々日出荷

差込角(mm[inch])19.0[3/4] セット内容スペアソケット(12角)26/27/29/30/32/35/36/41/46/50mmラチェットハンドル(6RH500)、エクステンションバー(6EX200・400)、T形スライドハンドル(6ST450)、メタルケース 質量(kg)13.4 ケース寸法(mm)525×158×80
1セット
57,980 税込63,778
6日以内出荷

差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容ヘックスソケット(スタンダードタイプ)2/2.5/3/4/5/6/8mmドライバービットソケット(21BHT・22BHT)スピナーハンドル(2SH125)、ラチェットハンドル(2RH125)、エクステンションバー(2EX50)、メタルケース 質量(g)925 ケース寸法(mm)175×133×31
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

差込角(mm[inch])19.0[3/4] セット内容スペアソケット(12角)26/29/32/35/38/41/46/50mmラチェットハンドル(6RH500)、エクステンションバー(6EX200・400)、T形スライドハンドル(6ST450)、メタルケース 質量(kg)12.6 ケース寸法(mm)525×158×80
1セット
51,980 税込57,178
7日以内出荷

用途インパクトレンチ用 セット内容(mm)ヘックスソケット(mm)5/6/8/10/12/14/17 ドライバービットソケット(42BHT・47BHT)エクステンションバー(4EX150A)ラチェットハンドル(4RH250)クロスバー(4CB250) 質量(kg)2.6 ケース寸法(mm)270X155X42
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷


ラチェットハンドル KTC 動画あり
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(14点)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


トラスコ品番411-3781 セット内容(mm)コンビネーションレンチ:8/10/11/12/13/14/17/19/21/22 質量(g)1360
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷