寸法(mm)Φ28×280
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)120角
1本(1.9kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エスコ品番EA951EN-32
材質スチール
タイプF型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)75~105
ベース寸法(mm)100×70
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
寸法(mm)Φ34×380
質量(kg)3.3
穴径(Φmm)12
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)140角
ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理亜鉛三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364
寸法(mm)Φ34×380L
質量(kg)3.3
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
仕様ゴム板貼り
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。
底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。
底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スクリューサポート
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C
硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから
加工、製品まで一貫して生産しております。
一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)400
高さ(mm)45~295
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材
長さ(mm)ネジ棒:約380
質量(kg)3.3
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
棒径(Φmm)ネジ:34
ベース寸法(mm)140 × 140
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エスコ品番EA951EN-31
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)75~105
ベース寸法(mm)100×70
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。
高さ(mm)115~145
質量(g)470
ねじ径16
揚程(mm)30
揚量(t)0.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
独自のレバー操作で施工一発調整が可能!
必要な高さまで、素早く調整できます。
大引のレベル出しが確実に行えます。
ボルトと本体をがっちりと固定します。
圧倒的な施工性で大幅な省力化を実現します。
耐久性抜群で錆びに強い高耐食性めっき鋼板採用。
木より樹脂より、高耐久・長寿命。
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。
スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
冬の必需品!雪や氷をガッチリキャッチ!極太金属チェーンで安全走行。キャリー、ミニキャブ、アクティ、ハイゼット、サンバー等の軽トラックに最適。車両移動もジャッキアップも必要なしの超簡単ワンタッチ装着。スタッドレスタイヤに装着すれば、より雪道で安心です。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。タイヤチェーン/軽トラック/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/スノーチェーン/冬
セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:トレッドチェーン/サイドチェーン用各2個
適合車種軽装着:トラック(積載350kg)、軽キャブオーバーバン(積載350kg)
適合タイヤサイズ145R12LT-6PR、145R12LT-8PR
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。
プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
材質A5056
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード