取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。
持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約60(1個当たり)
吸着面寸法(Φmm)約52
最大吸着能力(kg)2(1個当たり)
材質(吸盤)天然ゴム
1セット(2個)
¥879
税込¥967
当日出荷
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
吸盤付でガラス器などの花器でも安定吸着します。
用途生け花用
材質剣山:ポリカーボネイト吸盤:PVC
寸法(mm)幅34×奥行34×高さ35(吸盤含む)
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
寸法(mm)Φ30
穴径(Φmm)5
材質PVC
内容素材
科目図工
1セット(10個)
¥337
税込¥371
当日出荷
ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
全長(mm)345
材質ABS、PVC
質量(kg)0.069
TKG品番9-2551-1001
TKG品番(2017)6-2341-1001
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
材質 :本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン・合成ゴム メッシュ止め具/ポリプロピレン耐荷重:5kg(メッシュパネル重量と吸盤2個を含む)・今まで取り付け出来なかったタイル・ガラス面等にキズを つけず、強力吸盤でメッシュパネルを簡単に設置できます。<DIV-01>インテリアメッシュにご使用できます。
材質本体:ABS樹脂吸盤:ポリウレタン、合成ゴム(NBR)メッシュ止め具:ポリプロピレン
幅(mm)Φ55
直径(Φmm)55
高さ(mm)-
質量(g)26.5
奥行(mm)約35
TKG品番9-0810-0601
TKG品番(2017)6-0722-0601
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
色透明
仕様ウィンドポスタ用吸盤
外径(Φmm)55
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
タイルや冷蔵庫にピタッとくっつく吸盤フック。調理器具などをさげるのに便利。
用途調理器具の収納に。
材質支持部:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:鋼線(ニッケルメッキ)
寸法(mm)40×40×60
質量(g)28
タイプフック(小)
取付け方法吸盤
耐荷重(g)500
1パック(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
トラスコ品番433-4337
材質ABS、ポリウレタン、NBR
幅(mm)72
高さ(mm)50
質量(g)100
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途日除けの吸盤
材質PVC
寸法(mm)Φ38×27
質量(g)18
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

サクションリフター ダブルタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。
トラスコ品番467-9059
材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム
質量(g)985
タイプダブルA
吸着力70kgまで
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
簡単取付け!
取っ手のない物の移動に!
チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)60
耐荷重(kg)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×57×57
1セット(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
取り付け簡単。シンプルでコンパクトサイズの吸盤フック。
インテリアのデザインに馴染むのでおしゃれなオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
サビに強いステンレス金具を使用しているので、水周りに最適。持ち手が厚い調理器具などが掛けやすい、奥行のあるフック。
フック部はブランコ・スイングタイプで、上下に可動し、吊り下げ式でも使用できる。
用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面
仕様吸盤
材質吸盤=塩化ビニル樹脂、フック=ステンレス鋼線
サイズミニ
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×50
1パック(6個)
¥539
税込¥593
当日出荷
セット内容ポール×1、ポール先端パーツ×1、横棒×1、吸盤×1
種別QT-45型
材質塩ビ
寸法(mm)P玉(横棒):Φ3×120、ポール先端パーツ:10×20
径(Φmm)吸盤:55、縦穴
寸法(幅W×高さH)(mm)対応のぼり:80~90×360まで
ポールΦ5.8×440mm
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
シンプルなデザインにリニューアル。吸盤タイプで付け外しが簡単、くり返し使用できます。浴室内でも使用できるように、サビにくいステンレスパイプ。
用途浴室内・洗濯機など
取付方式吸盤(補助板付き)
今まであきらめていた浴室内のザラザラ壁(浴室内や樹脂パネルのシボ面やツヤ消し面)、すりガラスなど様々な場所に取り付けられるジェル吸盤。レバー式xジェル吸盤で強力密着!サビにくく丈夫なステンレスパイプ。浴室内の清掃用品や小物の吊り下げに便利。フックは好きな位置に移動できます。
用途浴室内・洗濯機など
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、スペーサー=ポリエチレン、フック=ステンレス鋼板、吸盤=ポリウレタン
耐荷重(kg)1(フック1本につき250g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×75×100
取付け方法レバー式ジェル吸盤
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。
用途持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤
材質本体:アルミ
寸法(mm)128×243×100
質量(g)668
タイプダブルB ワンタッチ
吸着力~25kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。
トラスコ品番467-9041
材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム
質量(g)800
タイプシングルB
吸着力25kgまで
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。
用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。
材質アルミダイキャスト
色ブルーメタリック
質量(g)510
寸法(Φmm)(吸着面)120
最大吸着能力(kg)8(平面20)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
レバー式採用で簡単取り付け・取り外し可能。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力レバー式吸盤フック。レバーの力で吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラスなど。
仕様レバー式吸盤
材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=塩化ビニル樹脂
FAT GECKO MINI 吸盤式カメラマウントは コンパクトデジタルカメラなど比較的小型で2つの吸盤を必要としないカメラやビデオカメラ用のカメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればカメラを強力な吸盤でしっかり固定します。 FAT GECKO MINIの吸盤は大変強力で最大1.4kgのカメラまで搭載可能です。 更に角度調整可能なジョイント、ボールジョイントにより全方向 360°どの方向にもカメラを固定することが出来ます。 また、3インチ(7.6cm)のエクステンションシャフトが付属しており最高の撮影アングルを確保できます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
質量(g)370
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。ローレット付握りは滑り防止で安心です。
用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。
材質本体:アルミダイキャスト 握り:アルミダイキャスト
色ブルーメタリック
質量(g)1090
寸法(Φmm)(吸着面)120×2個
最大吸着能力(kg)12(平面25)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
吸盤で設置!素早くライン交換が可能。強力吸盤なので、いろいろな場所に簡単にしっかり取り付けられ、素早くリールにラインを巻き取れます。ポールは、90度で角度調節ができ縦巻きでも横巻きでも可能。車の窓やクーラーなどの平面部に簡単取付け。釣場でもラインの巻取れます。・吸盤材質:ABS・アルミ・PVC。・ポール材質:アルミ・ステンレス・真鍮
色パープル
使用時寸法(mm)250×70×70
ポール径(Φmm)8
自重(g)125
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
吸盤付きのミニのぼり用針金ポップです。
材質ジョイント:ABS、針金:ピアノ線、吸盤:塩ビ
直径(mm)吸盤:40
突起部に穴がついた吸盤です。
柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。
お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。
適合横穴タイプ
材質塩化ビニール(PVC)
色透明
摘要横穴タイプ
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0592
質量(g)330
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
突起部に溝がついた吸盤です。柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。
適合横溝タイプ
材質塩化ビニール(PVC)
色透明
摘要横溝タイプ
高さ(mm)6
溝深さ(mm)1.5
竿受け部が折りたためる吸盤ロッドハンガー。竿受け部の折りたたみが可能な吸盤ロッドハンガー。持ち運びに便利な竿受け部折りたたみ構造。吸盤ロックレバーで吸盤を強力固定。クーラーに取り付けて竿掛けに、車のガラス面に取り付けて仕掛け作りに。竿受けは軽量アルミ素材を使用。360度回転し、お好きな角度に調節可能。コンパクトな吸盤ロッドハンガー。
材質アルミ/ABS・PVC(ポール/吸盤)
色レッド/ブラック
耐荷重(kg)1
全長(cm)使用時:25
ポール径(Φmm)約6
収納時寸法(cm)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
Fat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付は GoPro HERO3用の吸盤式カメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればGoPro HSRO3を強力な吸盤でしっかり固定します。 もちろん一般的な三脚穴が付いているデジタルカメラやビデオカメラも使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品GoProアクションカメラ用取付けアダプタ(ナット付。固定用ネジは入っていません)、エクステンションシャフト、エクステンションシャフト固定用六角レンチ
質量(g)370
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114(はエクステンションシャフトをつけた状態)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70
クリップ幅(mm)最大35
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
1台
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
パネルライトに吸盤を搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG
色イエロー
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が2連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】。。製品寸法。吸盤直径: Φ83.8mm。全幅: 201.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:363g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ダブルサクションベース
仕様吸盤/貼付タイプ
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプベース
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に
材質エラストマー樹脂
タイプ横溝式
パネルライトに吸盤を搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG
色イエロー
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ