24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セットは、4個のふるいとホルダー・8種類のメッシュ・1個の受け皿をセットにしました。 簡単に組み合わせ・取り外しができます。
メッシュ25・35・45・60・80・120・170・230(目数/インチ)
1袋(8枚)ほか
44,980 税込49,478
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装 材質[ふるい部]ステンレス 回転数1000~2500rpm モーターDCブラシモーター 適合[ふるい]Φ75mm×3~5段 仕様水平回転 付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取付時)
1台
91,900 税込101,090
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート 適合ふるい:Φ75mm×3~5段 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取り付け時) 電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属) 回転数1000~2500rpm
1個
376 税込414
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容上下カバー×1セット、筒×4個、メッシュ×8枚(25/35/45/60/80/120/170/230メッシュ) 材質本体/PP、メッシュ/青銅 全長(mm)216 径(Φmm)72 アズワン品番4-4832-01
1セット
39,980 税込43,978
10日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷

東京スクリーン試験用ふるい JIS-Z8801
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75 内高(mm)20 枠寸法Φ75×20mm 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
内径×高さH(Φmm×mm)(ふるい)51×29 材質ふるい外枠・受け皿・カバー:ポリプロピレン、メッシュ部:リン青銅 寸法(mm)(全体)73×H164 メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷

4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
材質リン青銅 メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
1セット(8枚)
58,980 税込64,878
4日以内出荷


枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
1個
1,610 税込1,771
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

サビにくくお手入れしやすいステンレス製の粉ふるい
材質側面/ステンレススチール、網/18-8ステンレススチール サイズ(cm)18.5 寸法(mm)195×195×50 アズワン品番65-1224-67
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

下ごしらえに便利なグッズのセット。粉ふるいは粉を必要な分だけまぶせる。ミニマドラーは卵、納豆、ドレッシング、ソースなどのちょいまぜに。
材質ポリプロピレン(BPAフリー)
1個
249 税込274
5日以内出荷

5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番5-3269-01 適合(ふるい)Φ200×45mm(5段) 寸法(mm)380×375×469 質量(kg)17.2 電源AC100V 50/60Hz 方式旋回運動(旋回径Φ30mm) 回転数(旋回)20~200rpm
1個
285,000 税込313,500
当日出荷

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)75Φ×20
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。 付属品網2枚(荒目・細目) 材質(本体)ステンレス 外径(Φmm)210 材質(網)
1個
619 税込681
欠品中

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約730 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)343×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~2000×4 ヒーター容量(W)180×4 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4607-52 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
115,000 税込126,500
当日出荷

。フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)