驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。
低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番283-0787
電圧(V)AC100
消費電力(W)210
電源AC100V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000
外径(Φmm)35
仕様チャッキング:1/4×20山ネジ
全長(mm)110
質量(g)400
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.3
排気口前方
1台
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])15000
仕様シングルアクション
付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚
全長(mm)178
質量(kg)0.7
空気消費量(L/min)141
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)50
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。セット品で一般加工からマイクロサンダー加工まで可能。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000
外径(Φmm)35
仕様チャッキング:1/4×20山ネジ
セット内容MDSF-50(本体)、レンチ2個、調整ジョイントカプラ(AJ-2)、マジック式ディスクホルダー(MDH-50)、ネジ式ディスクホルダー(NDH-50)、マジック式ペーパーディスク(MPD-50)#60・#80・#100・#120×各10個、ネジ式フィニッシングディスク(NFD-50)#80・#150・#300×各2枚
全長(mm)110
質量(g)400
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.3
排気口前方
1台
¥38,980
税込¥42,878
12日以内出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
仕様シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2
全長(mm)125
質量(g)340
使用空気圧力(MPa)0.55
空気消費量(m3/min)0.37
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)5
パッドサイズ(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(9.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小型軽量なので片手作業、長時間の面取り・バリ取り・磨き加工が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])19000
付属品ディスク砥石(A36P・Φ58)×8枚・ミニフラップ(#60・#80・#100・#120・#240)×各1個・オフセットラビン(#80・#120・#220)×各2枚
寸法(mm)110×35
接続口径2分(1/4インチ)
質量(g)400
コレットネジ式
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.3
排気方式前方
アズワン品番3-5978-01
1セット
¥40,980
税込¥45,078
17日以内出荷
M2214用のパッドです
用途M2214用専用部品
適合本体M2214
ねじサイズ1/4×20
パッド径(Φmm)51
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
用途小さな部品塗装の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])15000
仕様ダブルアクション
付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド
全長(mm)178
質量(kg)0.65
空気消費量(L/min)137
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)3
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)50
取扱説明書(7.2MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
M1216用のパッドです
用途M1216用専用部品
適合本体M1216
ねじサイズM6×1.0
パッド径(Φmm)51
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
片手作業が可能なサンダーです。
小型軽量ですがパワー抜群、長時間作業に適します。
回転数(min-1[r.p.m])19000
外径(Φmm)35
仕様チャッキング:穴径 10
全長(mm)110
質量(g)400
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.3
排気口前方
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
全長(mm)156
質量(kg)(トイシカバー付)0.645
最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300
方式(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)50×4×9.5
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47
頭部高さ(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
回転数(min-1[r.p.m])3200
仕様シングルアクション
付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)
全長(mm)178
質量(kg)0.88
空気消費量(L/min)141
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
M1216用のピンです
用途M1216用専用部品
適合本体M1216
材質鉄
サイズ(mm)先端3Φ×L52
1個
特価
¥109
税込¥120
当日出荷
M2214用のスパナです
用途M2214用専用部品
適合本体M2214
材質鉄
長さ(mm)85
呼び寸法M14
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
種類アングルサンダー/ポリッシャー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。
オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)109
質量(g)340
エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上
空気消費量(m3/min)0.26
エアー入口1/4
オービットダイヤ(mm)3
使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
使用空気圧(kPa)(推奨)620
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品
ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80
厚さ(mm)10
内径(Φmm)9
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
2インチ(約50mm)のベルクロ(マジック)ベースパッド。ベルクロ(マジック)のスポンジ、ウールバフやペーパーを取付けて使用する
色赤色
質量(g)15
全高(mm)25
寸法(Φmm)50【2インチ】
ねじサイズM6(6mm)
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)85
空気接続口PT1/4
全長(mm)175
質量(kg)0.54
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(4.7MB)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
こんなお得な商品も!

マジックディスク Φ50
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
外径(Φmm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
外径(Φmm)73
トラスコ品番857-0719
質量(g)30
タイプマジックタイプ
ねじ寸法(mm)6
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)125
質量(kg)0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
空気消費量(L/min)260
使用空気圧力(MPa)0.55
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合2013
粒度36
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)9.5
砥石径(Φmm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード