170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。 カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。 防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。 様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱! ※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。 バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。
用途高解像度広角度ミニボールカメラ 質量(g)24(コード含む) 長さ(m)カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1) 保護等級IP68 有効画素数92万画素 使用電源(V)12 消費電力(mA)40 設置形態フロント・バック・サイドビュー 最低被写体照度(Lux)0.3 画角水平194°垂直142°対角206° 動作温度範囲(℃)-30~85 映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI対応のマルチモデル。高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。広角~中望遠のバリフォーカルレンズ搭載。EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ。デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応。EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能。高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。天井、据え置き設置可能な取付金具付属。2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。最大伝送距離。HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m。※5C-HFBTケーブル使用時。。
使用場所屋内用 形状小型 規格【信号】HD-SDI/EX-SDI 解像度録画:400万画素 画角水平角度約30~75度※400万画素(解像度2560×1440)設定時 レンズサイズ(mm)2.8~12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65※取付金具含まず、突起物含む 質量(g)約200※取付金具含む 電源(V)DC12/約300mA 保証期間1年 仕様赤外線LEDなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品
GX-010 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/有線モデル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×30×38 関連資料仕様(0.3MB)
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

ブロードウォッチ超小型屋内型防犯カメラ
超小型の為、存在自体を気付かせないというメリットがあります。あらゆる場所にカムフラージュさせることが可能です。
使用場所屋内 形状小型 仕様防水仕様なし、赤外線機能なし 付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約13×13×18 質量(g)約68 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー1/3インチCCD 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 画角65度
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所屋内・屋外 形状小型 寸法(mm)約24×24×24 質量(g)約42 電源DC12V/1A 角度(°)【レンズ広角】120 解像度480TV/LINE 出力信号NTSC 最低被写体照度(Lux)0.01 動作温度範囲(℃)-10~50 ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

アートレイUSB2.0 CMOS 超小型カメラ
エコ商品
種類カメラ本体 レンズマウントM12×P0.5メス センサーCMOS・アプティナ 電源電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FG-A9-BK 超小型Wi-Fi遠隔カメラ Fugu 動画あり
超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。
付属品充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書 形状超小型 ブラック 質量(g)約26 対応OSAndroid8.0/IOS12.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×44×24 入力DC5V/1A 使用時間(分)約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし) 通信方式Wi-Fi 2.4GHz帯 バッテリーリチウムイオン 解像度720P 充電時間(時間)約1 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)20~80 バッテリー容量(mAh)300 対応メモリーカードmicroSD(最大128GB)class10以上を推奨 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

・コンパクトなミニサイズカメラ!。・車種を選ばない24V車・12V車の共用!。・上下視野角120度 左右視野角160度!。・1/3CMOSイメージセンサー採用!!。・角度調整が容易なガイドライン付き。・防水防塵「IP69K」を取得。・動作温度 -20°~70°まで対応。・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。
用途電装パーツ 有効画素数720(H)×480(V)34万画素 質量(g)約75(ケーブル含まない) 電圧(V)DC12~24 ケーブル長(m)10+15 レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°) 本体サイズ(mm)約32×30×38 動作温度(℃)-20~70 取扱説明書(1.9MB) 画角水平最大160、垂直最大120 イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー
1セット
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源) 本体質量(g)約130 レンズ2.9mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約200 視野角(水平)約91° S/N比52dB(AGC OFF) 同期方式日本語非対応 撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ミニシースネイク用の30mm自動水平機能付カメラヘッドです。
仕様自動水平機能付、LED18灯、カメラヘッド30mmSLF/ミニシースネイク トラスコ品番836-6245 適合機種48488(ミニシースネイク自動水平カメラ付) 質量(g)450 2018年トラスコ掲載ページ4 1491
1個
699,800 税込769,780
翌日出荷

単三電池で連続動作 約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能 モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に 仕様写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M 付属品取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル サイズ(最大写真)4000×3000 質量(g)256 使用温度範囲(℃)-20~70 角度(°)【センサー監視モード】左右90/上下60 レンズFixed Lens 機能【自動OFF】3分、5分、10分選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×70 使用電池単3電池4個又は8個 防塵防水性能IP66 動作モード昼/夜 使用場所屋外 待機時間3秒~30分 感知距離(m)(PIR)約13~10 容量(GB)最大32(サポートSDカード) 撮影時間(秒)3~30 モニターサイズ2インチ液晶
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ミラーレスカメラをぴったり収納。手頃なサイズ。シックなグレー色。
グレー 仕様背面ベルトループを装備 質量(g)約60 収納の目安ミラーレスカメラ+薄型標準ズーム 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約80×150×90
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ミラーレスカメラをぴったり収納。手頃なサイズ。取り回しやすいハンドル付のアクティブなネイビー色。 内部にメディアカード等を収納できるポケットを装備。
ネイビー 質量(g)約60 収納の目安ミラーレスカメラ+薄型標準ズーム 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約80×150×90
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様屋外使用可能 セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源家庭用コンセント(100V) 解像度480×272ピクセル 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ4.3インチ 画素数約30万画素 画角(レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-010広角ミニカメラ&モニターセット
超広角レンズをコンパクトなボディに納めた小型サイズカメラと7インチワイドモニターのセット。カメラは防塵防水規格IP69K、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線はつなぎ合わせることができるコード(10M、15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応。
用途電装パーツ タイプ鏡像/有線モデル/ミニカメラタイプ モニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V~24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能 設置形態バックビュー 取扱説明書(2.7MB) カメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP69K、アルミダイキャスト
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷


4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g)約280(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)154×32.5×87.5 センサー1/9インチ CMOS 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム2倍 解像度(RGB)800×480 視野角72±2° 対応メディアmicroSD(別売) 防塵防水性能IP67(カメラ) 液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃)-10~50 画素数1280×720 保管温度(℃)-20~60 先端径(Φmm)5.2 焦点距離3~8cm 取扱説明書(5.8MB) 動作湿度(%RH)15~85 ビデオフォーマットNTSC、PAL 最大電流(mA)390±10 対応microSDカード2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存 アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫 3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影 工事現場、レジャーやスポーツでの撮影 幅(mm)110 ブルー 高さ(mm)30 質量(g)165 奥行(mm)65 電源DC5V/1A(AC USB アダプター) バッテリーリチウムイオン電池 メモリーマイクロSDカード(128 GBまで) 解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ) バッテリー電圧(V)3.7 LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ 撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258 音声録音あり バッテリー容量(mAh)1200 手ブレ補正機能あり デジタルズーム18倍 防水性防水3m 取扱説明書(0.53MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

2MP (1920 x 1080)の 解像度。2.8mm 固定レンズ。0.03Lux (カラー)。H.265、H.264、MJPEG対応。いたずら検知、モーション検知。SDカード最大128GB。電源:PoE(IEEE802.3af、クラス2)。消費電力:PoE:最大4.8W。重量:145g
寸法(mm)Φ99.0×56.0 質量(g)145
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用 ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンとUSB(ミニB)コネクタを持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Mini-B USB規格USB2.0
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯に便利な小型三脚です。 ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。 小型コンパクトカメラなどに使用可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●段数:3●伸長(mm):250●縮長(mm):160●重量(g):70●材質:本体:ABS樹脂脚部:アルミ真鍮 アズワン品番65-2179-27
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 4MP ミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。 解像度4MPの高画質な映像 Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能 120dB WDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像 パン・チルト機能により、関心領域の監視可能 光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供 IR照射距離: 20mにより、夜間の安全性を確保 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53 電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af) 寸法(Φ×mm)130.7×101.7 解像度2560×1440 動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/3”CMOS
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

HIKVISIONDS-2DE2A204IW-DE32MPミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。 解像度2MPの高画質な映像 Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能 120dBWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像 パン・チルト機能により、関心領域の監視可能 光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供 IR照射距離:最大20mにより、夜間の安全性を確保 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53 電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af) 保護等級防水、防塵IP66 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10/TVS 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 機能ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm)130.7×101.7 解像度1920×1080 動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/3” CMOS
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

CMS-V47BK スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です 画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用 カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵 強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き 通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェースUSB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB) 画素数200万画素 仕様【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360° 付属品USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書 質量(g)476 電圧(V)5 最大出力(W)5 ケーブル長(m)1.5※1.8m延長ケーブルを付属 対応OS【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11 感度-26dBFS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×235 レンズF1.8/F=2.6mm センサーCMOSセンサー(1/2.8インチ) 周波数範囲(Hz)【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000 消費電力(mA)500 解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 音圧レベル(dB)94 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 指向性無(全)指向性(MEMSマイク) インピーダンス(Ω)4 フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角水平105度対角120度 ビデオフォーマットMJPG、YUV 最短撮像距離60cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)0.5
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

デジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブル。 [USB2.0Standard-A/micro-B]USB2.0micro-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブルです。※micro-B端子からの充電に対応した機器のみ充電が可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス ブラック 対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(micro-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約3.1 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティカメラ
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。 人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。 最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。 赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。 スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能なし 使用場所屋内 形状BOX型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56 質量(g)約48 センサーCMOS(1/4インチ) 画素数100万画素 フォーカス固定 レンズF2.5、f=2.85mm 画角対角120° 解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります センサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります バッテリー容量(mAh)1200 動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2) 充電時間(時間)3~4 対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GB マイク/スピーカーあり/なし 付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。[USB2.0Standard-A/平型mini8pin] 平型mini8pinを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及び平型mini8pin端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約3.1 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FAT GECKO MINI 吸盤式カメラマウントは コンパクトデジタルカメラなど比較的小型で2つの吸盤を必要としないカメラやビデオカメラ用のカメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればカメラを強力な吸盤でしっかり固定します。 FAT GECKO MINIの吸盤は大変強力で最大1.4kgのカメラまで搭載可能です。 更に角度調整可能なジョイント、ボールジョイントにより全方向 360°どの方向にもカメラを固定することが出来ます。 また、3インチ(7.6cm)のエクステンションシャフトが付属しており最高の撮影アングルを確保できます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能 質量(g)370 最大積載量(kg)1.8 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

片側:L型 4極ミニプラグ×1。片側:RCAピンプラグ(オス)×3。L型 4極ミニプラグ×1⇔3ピン端子 映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。環境にやさしい無鉛はんだを使用しています!
長さ(m)1.5
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

平河ヒューテックカメラリンクケーブル
カメラリンク規格に準拠しており、Medium/Full Configuration(2本使用時)に対応しています。ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-1をクリアしています。
用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用 仕様コネクタ種:SDR/SDR
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付は GoPro HERO3用の吸盤式カメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればGoPro HSRO3を強力な吸盤でしっかり固定します。 もちろん一般的な三脚穴が付いているデジタルカメラやビデオカメラも使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 付属品GoProアクションカメラ用取付けアダプタ(ナット付。固定用ネジは入っていません)、エクステンションシャフト、エクステンションシャフト固定用六角レンチ 質量(g)370 最大積載量(kg)1.8 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114(はエクステンションシャフトをつけた状態) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,098 税込8,908
6日以内出荷

会話の記録や防犯など使い方いろいろ!。手のひらに隠れるほど軽量・小型ながら、高画質で夜間でもきれいな撮影が可能。何とわずか13g!超小型サイズのビデオカメラ!。音に反応して録音を開始する音声検知機能付き。付属のアタッチメントで様々な使い方が可能!。首振りスタンド使用で防犯用に。上下可動スタンド使用で会議に。防犯カメラ・ドライブレコーダー・ボイスレコーダー
付属品USBケーブル、ストラップ、半透明(シリコン)カバー、クリップ、固定用首振りスタンド、固定用上下可動スタンド、SDカード(32GB)、取扱説明書、6ヵ月間保証書付き 材質ABS樹脂、他 電源リチウムイオン電池 寸法(cm)(約)5.5×2.5×1.5 機能音感起動:60dB以上の音で自動撮影開始 解像度ビデオ:720×480 30fps AVI 保証期間6ヵ月間 録画時間連続:約30分 対応メモリーカードmicroSDカード32GB(SDHC)まで
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平河ヒューテックカメラリンクケーブル
エコ商品
カメラリンク規格に準拠したBase/Medium Configurationに対応しています。ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-4をクリアしています。
用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用 仕様コネクタ種:SDR/SDR 長さ(m)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷

平河ヒューテックカメラリンクケーブル
エコ商品
カメラリンク規格に準拠したBase/Medium Configurationに対応しています。ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-5をクリアしています。
用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用 仕様コネクタ種:SDR/SDR 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷

金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
仕様片側: L型 4極ミニプラグ×1/片側: RCAピンプラグ(オス)×3 長さ(m)3
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ショルダー/ウエスト/手提げの3WAY軽量ミニカメラバッグ。付属のショルダーベルトを取り付けてのショルダーバッグとしてだけでなく、背面に収納されたウエストベルトでウエストバッグとしても。
用途ショルダーカメラバッグ 付属品ショルダーベルト/中仕切り2枚 質量(g)410 内寸(mm)200×150×85
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DJI Mini 4 Proは、ミニカメラドローンの中で、最高レベルの品質を誇ります。パワフルなイメージング性能、全方向障害物検知機能、新たにトレースモードに対応したActiveTrack 360、最大20 kmのフルHD映像伝送システムなどを搭載し、プロでもビギナーでも楽しめるドローンとなっています。
1台
143,800 税込158,180
欠品中

DJI Mini 4 Proは、ミニカメラドローンの中で、最高レベルの品質を誇ります。パワフルなイメージング性能、全方向障害物検知機能、新たにトレースモードに対応したActiveTrack 360、最大20 kmのフルHD映像伝送システムなどを搭載し、プロでもビギナーでも楽しめるドローンとなっています。
1台
97,000 税込106,700
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 材質(本体)アルミダイカスト 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 回転角度(°)200 配光タイプワイド配光(42°)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)