間口(mm)900
水栓金具シングルレバー水栓(E)
材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他
高さ(mm)1900
奥行(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
わずか50cmの奥行きに調理のための全てが備わっています。
シンプルな構成で設置も簡単。電気コンロ・ガスコンロ・コンロ無しプランに、冷蔵庫の組み合わせで豊富なラインナップからお選びいただけます。
関連資料900・1050サイズ主要寸法図(0.59MB) 1200・1500サイズ主要寸法図(0.61MB) KMキャビネット基本仕様(0.68MB) KM仕様表(0.83MB)
サービス分類オーダー・加工
間口(mm)1200
水栓金具シングルレバー水栓(E)
間口(mm)900
水栓金具シングルレバー水栓(E)
コンパクトな中にもお料理に必要な機能を備えたスタンダードな扉タイプです。下台全てを収納として活用できます。
間口(mm)1050
水栓金具シングルレバー水栓(E)
奥行400mmの超薄型なので、どんな場所にも。
市販のカラーボックス用インナーケースがピッタリのサイズなので自由にカスタマイズできます。
排水部材付き
奥行(mm)400
高さ(mm)850
関連資料(0.08MB)
間口(mm)1200
水栓金具シングルレバー水栓(E)
高さ(mm)850(+45立上り)
奥行(mm)550
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)1500
水栓金具シングルレバー水栓(E)
間口(mm)1500
水栓金具シングルレバー水栓(E)
コンパクトな中にもお料理に必要な機能を備えたスタンダードな扉タイプです。下台全てを収納として活用できます。
間口(mm)1050
水栓金具シングルレバー水栓(E)
こんなお得な商品も!

流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ
付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)800
奥行(mm)550
インテリアのように自分らしいキッチンを組みあわせて楽しむ。
SOUは、機能的なキッチンづくりの技術と国内外で活躍する設計事務所「サポーズデザイン オフィス」の
デザインが一体となり生まれた、モジュール型の新しいキッチンシリーズです。
豊富なカラーバリエーション、黒のアイアンフレーム、マットな仕上げが特徴の商品です。
用途店舗・住宅・2階のちょっとした流し台に
ミニキッチン、ミニシンク
サービス分類オーダー・加工
清掃性もアップした「シールドトップ」
今までにない新形状「すっきりクリーンゴトク」
Siセンサー。すべてのバーナーに「調理油過熱防止装置」「消し忘れ消火機能」などを搭載。
材質(トッププレート)ホーロートップ
質量(kg)3.5
色ナチュラルホワイト
接続乾電池単2×2個
機能フラットトッププレート、Siセンサーコンロ、調理油過熱防止装置(全口)、立ち消え安全装置、コンロ消し忘れタイマー120分、こげつき消火機能、自動保持点火
ガス消費量(kW[kcaL/h])(強火力)全点火2.65/2.60
ロック機構(チャイルドロック)押し回し点火
トッププレート(mm)320
適合適合:ミニキッチン用(KM 908/1058/1208/1508)
色シルバー
寸法(mm)456.5×456.5×370
材質ステンレス
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
材質樹脂製(PP)
適合KM用
色アイボリー
寸法(Φ×mm)78×164
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン
全長(mm)220
容量(mL)40
間口W×奥行D(mm)75×65
耐熱温度(℃)210
耐熱温度(℃)210
材質【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン
幅W×全長(mm)62×240
バイカラーが特徴の北欧風ミニキッチンカウンター。木目調天板とホワイトのバイカラーが特徴のデザイン。コンパクトに置けてたっぷり収納できます。天板は80×29cmで、料理中の作業スペースにもお使いいただけます。幅21×奥行22cmの引き出しには、キッチン周りのこまごまとした小物をすっきり収納できます。キャスター付きなので移動や掃除もラクラクです。天板下のオープンスペースは、よく使う調味料やカトラリーなどの収納にピッタリです。天板は汚れに強いPVC加工。拭き取りやすく、耐久性にも優れています。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×290×700
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質:ハンドル/ポリプロピレン 皿部 /66ナイロン 耐熱温度/210℃
材質【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン
幅W×全長(mm)60×245
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用
タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用
電源(V)AC100
適合場所ミニキッチン用
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
材質本体/磁器、シート/シリコン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×108×40
TKG品番9-0526-0901
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
適合KM用
色ブラック
寸法(Φ×mm)79×5
材質ゴム
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
材質【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン
全長(mm)220
タイプ穴明き
間口W×奥行D(mm)75×65
耐熱温度(℃)210
適合ミニキッチン(KM)用
色グレー
寸法(mm)ジャバラホース(径70×1037×35)、防臭キャップ(径66×33)
材質ABS
1個
¥2,700
税込¥2,970
6日以内出荷
材質【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン
全長(mm)220
容量(mL)40
間口W×奥行D(mm)82×65
耐熱温度(℃)210
仕様大さじ、小さじ目盛付
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:700
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約25
圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)7
本体質量(kg)約9(満水時/約34)
ヒーター(W)700
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
設定値減圧弁/0.08MPa
温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御
使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A
タイマーEFH-TM4(別売)
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態据置
沸上げ温度(℃)約60
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
使いやすいミニサイズのキッチンハサミ。
ギザ刃で切る時にすべりづらい。
分解できて洗いやすいセパレート式。
小さい瓶のフタ開けにも。
材質ステンレス刃物鋼/ABS樹脂
寸法(mm)167×78×10
質量(g)60
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時/約19)
ヒーター(W)450
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
設定値減圧弁/0.08MPa
温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御
使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A
タイマーEFH-TM4(別売)
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態据置
沸上げ温度(℃)約60/約85切替
出湯温度(℃)約60/約85切替
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
使い勝手の良いミニサイズのキッチンバサミ。昆布や海苔などの刻み切りや、レトルトの開封に。滑らず切れるギザ刃付き。真ん中の部分で小さな瓶の蓋も開けられます。外して洗いやすいセパレート式で清潔に保てます。ホルダーにはマグネット、吸盤がついているので冷蔵庫などに貼り付け可能。
材質柄部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、刃部:ステンレス刃物鋼、さや:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、吸盤:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃)
寸法(mm)約78×23×170
質量(g)85
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
ミニキッチン用のツーホールタイプ水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在155
取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)
グリーン購入法適合
ミニキッチン用のツーホールタイプ水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在155
取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)
グリーン購入法適合
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
付属品200mmパイプ付
JIS規格日本工業規格品
施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
使いやすいチョットミニサイズのキッチンはさみ、ギザ刃ですべらずに切れます。
冷蔵庫にマグネットと吸盤でピタッ!さがす手間がいりません。
洗いやすい、セパレート式。
小さいビンの蓋開けにも便利。
用途袋の開封、料理の下ごしらえに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×78×25
材質(ハンドル・ホルダー)ABS樹脂
質量(g)82
耐熱温度(℃)(ABS樹脂)80
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(吸盤)塩化ビニール
刃渡り(mm)60
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

公団型流し台
モノタロウ
¥27,980~
税込¥30,778~
C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ