203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニコンテナシリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
トラスコ品番387-8834 材質ニトリルゴム(設置面) 幅(mm)40 高さ(mm)19.7 タイプミニコンテナシリンダー用 奥行(mm)30
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

コンクリート用のビスです。
種別全ねじ ピッチ(mm)1.3 ドリル径(Φmm)3.2 頭径D(Φmm)6 ねじサイズ3.8×20 頭高さH(mm)1.9
1箱(300本)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート用のビスです。
種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.3 ドリル径(Φmm)3.2 全長L(mm)20 頭部形状D=6皿頭 仕上パシペート ねじ径d3.8 頭径D(Φmm)6 ねじサイズ3.8×20 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.9
1箱(200本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷


セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

ミニコンテナラックのコンテナ予備です。 積み重ね可能なので、単体としても使用できます。
用途部品や小物の保管に 材質ポリプロピレン 質量(g)65 容量(L)0.8 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)D164.3×W105×H77.1 有効内寸法・間口(mm)内寸:D130 有効内寸法・奥行(mm)W76 有効内寸法・高さ(mm)H74
1個
229 税込252
当日出荷

強い、信頼できる、コンパクトで便利です。このエアクッション付きのコンパクトスタンドミニは期待できる重要なフィーチャーが含まれます。 パーフェクトな撮影のためにデザインされ、ライフスタイルを補足させながら、軽量フレームは大量を持ち上げる力があります。 4段の作り、各部品を簡単に組み合わせができ、終わりましたらすぐ分解、あるいはスタジオに置いておくのもできます。 エアクッション動作のフィーチャも入っていますので、確実、スムーズな動きをサポートします。 指を傷つけたり、ギア動かなかったりという問題はありませんので、効率が上がります。 撮影終わりましたら、スタンドを取り外せば、巧妙、持ち運びやすいパッケージにしましたら、たった1.8kgの重量しかありません。 このコンパクトスタンドは軽量なのですが、5kgまでを持ち上げますので、自分のギアにペアの適応性もあります。 3ライザーのお陰で、保障もでき、4段でもコントロールしやすいです。幅広いスタンドに合いますので、不要な用品は持ち運ぶ必要ないというユーザフレンドリーな特徴があります。 一個でも複数でも、単に18cm、20cm、23cm、30cm測定のスタンドにペアするだけです。さらに、ユニバーサルのM10 × 1.5トレードや外せるM6 × 1トレードが含まれます。
質量(kg)1 耐荷重(kg)4 伸長(cm)211 最低高さ(cm)75 アタッチメント最上部アタッチメント:type 19
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨 質量(kg)1.25 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260 空気消費量(m3/min)0.30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115 ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000 仕様エアー式 トラスコ品番138-8142
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

簡単立ち上げ(3Step):1配管配線をつなぐ 2電源スイッチを入れる 3レギュレータを調整する。静音・オイルフリー。エアコン程度の静音性。オイルフリーの為メンテレス
仕様●吐出空気量:25/30(L/min)●タンク容量:2.0L(アルミ)●サイズ:W220×H400×D250(mm)●AC100V 50Hz/60Hz●モータ出力:100W●最大圧力:0.8Mpa●騒音値:44dB●重量:13kg●吐出口径:Φ6(ワンタッチ) アズワン品番67-2395-21
1個
219,800 税込241,780
13日以内出荷

ミニコンテナシリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
材質ニトリルゴム(設置面) タイプミニコンテナシリンダー用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(200個)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様傷口穴の大きさ調整用の工具です。 サイズ直径8×110mm
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

仕様傷口穴の大きさ調整用の工具です。 サイズ直径6×110mm
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷


研磨ローラー モノタロウ 動画あり
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに 回転数(min-1[r.p.m])7000 付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド 寸法(mm)170×115×100 質量(kg)1.1 空気消費量(L/min)300 使用空気圧力(MPa)0.62 ローラーサイズ(mm)60×50Φ 空気接続口PT1/4 ベルト寸法(mm)60×260 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.0MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

先割れ加工の穂だから細かいホコリも掃きとれる。立ててスリムに収納できる。
材質ほうき 穂:ポリプロピレン、柄:木にPEチューブ、ヘッド:ポリエチレン、ちりとり 本体:ポリプロピレン 質量(g)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約218×43×520 材質(柄部)木/PEチューブ 材質(ヘッド)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン 穂幅(mm)約200
1個
869 税込956
当日出荷

TGK(東京硝子器械)持手付ミニコンテナー
ハンドル付きで持ち運びが容易です。 半透明ですので内容物が外から確認できます。
タイプハンドル付き 材質PP(ポリプロピレン) 仕様フタ固定バックル付き
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg)約12 種類静音 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500 騒音値(dB)約70 吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7 充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。
材質本体:MDF、つまみ:ABS、ホルダー:ABS、ゴム磁石:塩ビ 長さ(mm)380 幅(mm)70 厚さ(mm)15 質量(g)188
1組
7,298 税込8,028
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固型燃料皿付。アルミ朴葉皿、片口鍋、陶板鍋16cm用です。
材質アルミ 質量(kg)0.22 寸法(外径×高さ)(mm)Φ95×67 TKG品番9-2116-1301 TKG品番(2017)6-1952-1401
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
29,998 税込32,998
4日以内出荷

フランスの名窯で古くから作られているようなヴィンテージテイストを感じさせる雰囲気のラヴィゴット。 陶器に白化粧を施すことで柔らかさと白の濃淡が現れ、表情豊かなテクスチャーになっています。 1枚ずつ職人が手描きをした花柄模様は形状と相まって明るい気分になるシリーズです。 ミニコンポートは小菓子やチーズ、ドライフルーツなどを盛り付けるのに適したサイズ感です。 絵柄は手作業で施しているため、かすれ、ズレ、色の濃淡が生じます。手作りの魅力としてお楽しみください。 白化粧を施すことで小さなピンホールが一箇所に集中して出る場合があります。 ご購入時に表面に細かなヒビ(貫入)が入っているもの、使用していくうちに貫入が入っていくものがございますが使用上支障はありません。
仕様【オーブン】不可 材質陶器(白土)/白化粧・下絵付・透明釉/還元 寸法(mm)162×162×H74 レンジ 食器洗浄機×
1枚(1枚)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1個
29,998 税込32,998
4日以内出荷

1個
29,998 税込32,998
4日以内出荷

1個
35,998 税込39,598
4日以内出荷

1個
35,998 税込39,598
4日以内出荷

1個
29,998 税込32,998
4日以内出荷

1個
35,998 税込39,598
4日以内出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1051JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。
質量(kg)1.1 耐荷重(kg)4 格納時全長(mm)710 伸長(cm)215 設置寸法(mm)Φ700
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
29,998 税込32,998
4日以内出荷

1個
35,998 税込39,598
4日以内出荷

用途R加工 材質超硬 超微粒子 表面処理TiAlNコーティング R公差(mm)±0.01
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
29,998 税込32,998
4日以内出荷

1個
35,998 税込39,598
4日以内出荷

ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

日本古来より伝わる和色を表現したシリーズです。国際的な非営利団体FSCの認証を受けたMDFを100%使用し、環境にも配慮した商品です。つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷